カテゴリ

  • メカニカル部品(2,811)
  • 制御機器(1,001)
  • バイク純正部品(592)
  • 切削工具(512)
  • 科学研究・開発用品(334)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(322)
  • パソコン/周辺機器(313)
  • 機構部品(312)
  • 自動車純正部品(293)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(262)
  • 物流用品(190)
  • 空調・電設資材(188)
  • 農業機械(187)
  • オフィス家具(153)
  • 作業工具(137)
  • バイク部品(133)
  • 建築金物(113)
  • 電動工具(105)
  • FA担当者のオススメ新商品(98)
  • ねじ・ボルト・釘(93)
  • 測定用品(89)
  • 電気材料(86)
  • 自動車補修部品(77)
  • 卓上消耗品(75)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 事務用品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(68)
  • 溶接用品(67)
  • 厨房用品(66)
  • 研磨材(61)
  • 建材・エクステリア(58)
  • 防災用品(48)
  • 家電(47)
  • 保管用品(43)
  • トラック用品・パーツ(43)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 医療(37)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 学童・教育用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 縫製用品(27)
  • テープ(26)
  • 農具(25)
  • 安全用品(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 空圧工具(22)
  • 安全標識(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 住設機器(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 照明(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 作業服(13)
  • カー用品(12)
  • 清掃用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 自転車部品(11)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 梱包用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 日用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 手袋(5)
  • 塗料(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 安全保護具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • エンジン工具(2)

「p18」の検索結果

9,650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング(P18) INAX(LIXIL)Oリング(P18)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
材質NBR
M-P18用刃物ポンチダイス 西田製作所M-P18用刃物ポンチダイス西田製作所
12,980税込14,278
1組(2個)
当日出荷
用途アングル材の穴あけ用刃物質量(g)150能力アングル材(SS400) 板厚6mm
ダイオネットP18メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP18メッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1巻
当日出荷
幅(mm)910長さ(m)30
ハンドライト P18R LED LENSERハンドライト P18RLED LENSER
58,980税込64,878
1個
当日出荷
屈指の明るさを誇るフラッシュライトです。P18Rは屈指の明るさとパワフルなビームを誇ります。モードセレクトリングで簡単にライトモードを切り替えられ、誤点灯防止のスイッチロックとUSB-C充電ポートも備えています。ワンタッチフォーカス機能により、親指でワイドからスポットまでスムーズな調整が可能です。充電器や充電ケーブルなどの豊富な付属品も魅力です。
付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、ストラップ、充電ケーブルトラスコ品番708-5506材質アルミニウム合金(アルミ部分の最大75%でリサイクルアルミ採用)幅(mm)Φ86×196ブラック電圧(V)11.1消費電力(W)35.52保護等級IP68使用電池専用充電池バッテリー容量(Ah)3200充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)6500点灯時間(時間)最大:45テクノロジーワンタッチフォーカス、アドバンスフォーカスシステム、オーバーヒート防止機能、マルチコアオプティクス
M-P18用長穴刃物ポンチダイス 西田製作所M-P18用長穴刃物ポンチダイス西田製作所
29,980税込32,978
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途アングル材の穴あけ用刃物質量(g)140能力アングル材(SS400) 板厚6mm
分電盤 SP-P18 光電分電盤 SP-P18光電
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 KD-P18 光電分電盤 KD-P18光電
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)198×330
KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル ケイシーズKBC-P18LAN-PICkit2用ケーブルケイシーズ(2件のレビュー)
268税込295
1本
当日出荷
Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
種類その他ケーブル長(cm)約7コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタ
Oリング P18 TAKEGAWA(武川)Oリング P18TAKEGAWA(武川)
299税込329
1個
3日以内出荷
充電式LEDライト P18R Work LED LENSER充電式LEDライト P18R WorkLED LENSER
36,980税込40,678
1個
当日出荷
P18R Workは最大4500ルーメンの圧倒的なパワーで、暗闇をなくすことを約束するWorkシリーズのフラッグシップモデルです。 最大720メートルの範囲で正確なスポット照射を行い、ヘッド部を前後にスライドさせるだけでワイドな照明面も実現します。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモード (30Lm)に移行します。 電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムで素早く大容量充電池の充電が可能であり、ヘッドとエンド部分に 取り付けられたゴム製カバーが衝撃から本体を守り、レンズカバーがレンズをキズや汚れから守ります。
付属品専用充電池・ストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプタートラスコ品番244-0875全長(mm)183ブラック本体質量(g)約669(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ99×183使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5光束(Lm)ブースト:4500 / パワー:2600 / ミドル:1000 / ロー:30アズワン品番65-1955-19照射距離(m)ブースト:720 / パワー:420 / ミドル:260 / ロー:50電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2.5 / ミドル:4.5 / ロー:70
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
部品 コードレスかんな P18DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスかんな P18DSLHiKOKI(旧:日立工機)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-NNOK
38税込42
1個
翌日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP18N部品番号NOK:CO00016-AJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
ピュアケースP P18-3 cottaピュアケースP P18-3cotta
3,698税込4,068
1枚(10枚)
4日以内出荷
ケーキをより艶やかに見せる視覚効果も期待できます。
材質PVC寸法(mm)180×180×H80
Oリング P18 BIGM(丸山製作所)Oリング P18BIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P18部品名称Oリング P18関連資料(0.81MB)図解NoMC30A オイルフィルターとポンプフィルター部品_No.26
Oリング P18 BIGM(丸山製作所)Oリング P18BIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P18関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.75MB)図解NoMW60014K 部品_No.18、MW2540 工業用ポンプ部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.16、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.11、MW60021(2004) 部品_No.17、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.14、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.15、MW60014 部品_No.17、MW60021K 部品_No.17、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、MW2530(2004) 部品_No.9、MW1SP05ES 部品_No.42、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530 工業用ポンプ部品_No.9、MW2DX05ELS 部品_No.39、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.10
Oリング P18 BIGM(丸山製作所)Oリング P18BIGM(丸山製作所)
589税込648
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P18部品名称Oリング P18関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.2MB)図解NoBSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.13、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.47、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.29、BCS26CSN-1(Y13) 本体部品 Oリング P18_No.23、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.47、BSA-420JDES トランスミッション2部品_No.47、MBS279 本体 外管、ギヤケース部品_No.27、CBM-520SLT-1 オプション(8)(電動ボールパルプ)部品_No.12、SSA-アルフア605V 油圧配管-1部品_No.14、BCS32 本体部品 Oリング P18_No.19、SSA-α1003MA-1 油圧配管部品_No.25、CGM-610NR ノズル部品_No.10、BSA-420JES 調圧弁部品_No.20、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.33、MK15-3 調圧装置部品_No.19、GKBS2600 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.25など
Oリング P18 BIGM(丸山製作所)Oリング P18BIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
規格P18関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB)図解NoLVM400V-2 50HZ 希望付属品部品_No.23、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM3000 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 50HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.53、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM400V-2 60HZ 希望付属品部品_No.23、LVM753 60HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM1501T-2 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.44、LVM752 60HZ 1992ネン 送風機、噴頭部品_No.45、LVM1501T 60HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.47、LVM752 50HZ 1987ネン 送風機、噴頭部品_No.30、LVM753 50HZ 送風機、噴頭部品_No.43、LVM400V-2 60HZ 噴頭部品_No.8、GSB150LI 薬剤タンク部品 Oリング P18_No.10、LVM2201 50HZ 送風機、噴頭部品_No.50、LVM3000 希望付属品(1)部品_No.45、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.50
Oリング P18 BIGM(丸山製作所)Oリング P18BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
備考FPM規格P18部品名称Oリング P18関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB)図解NoMW7HP40R(2004) 部品_No.68、MW3HP40B(2004) 部品_No.58、MW3HP40B-S 部品_No.58、MW781K 部品_No.70、MW7HP40L(2004) 部品_No.68、MW781 部品_No.70
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +2.50 パール(PEARL)COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +2.50パール(PEARL)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +2.00 パール(PEARL)COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +2.00パール(PEARL)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +1.50 パール(PEARL)COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +1.50パール(PEARL)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
1452P018 SMC1452P018SMC
17税込19
1個
9日以内出荷
1451P018 SMC1451P018SMC
17税込19
1個
9日以内出荷
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL90P18 イマオコーポレーションマルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL90P18イマオコーポレーション
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC90MJ質量(g)190タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)18
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +3.50 パール(PEARL)COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +3.50パール(PEARL)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
1454P018 SMC1454P018SMC
39税込43
1個
9日以内出荷
1453P018 SMC1453P018SMC
39税込43
1個
9日以内出荷
1450P018 SMC1450P018SMC
17税込19
1個
9日以内出荷
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +3.00 パール(PEARL)COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +3.00パール(PEARL)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +1.00 パール(PEARL)COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI +1.00パール(PEARL)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
マルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P18 イマオコーポレーションマルチクランプバイス(クイックチェンジ) パラレル MCCL-P MCCL60P18イマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・マルチクランプバイスは機械の停止時間及びセットアップ時間を短縮しその生産性を最大にするワーク多数個取り用バイスです。・多数個取りが可能・マルチクランプバイスはMCの限られたスペースの中で一度に多数のワークがクランプできますので、機械の稼動率がアップし生産性が向上します。・省スペース設計ですので並列、直列など様々な取付けができますので、MC・フライス盤はもとより研磨機等にもご利用できます。・精密セレーションによるセットアップ・本体上面の精密セレーション加工と側面のスケールによりユニットは瞬時に任意の位置へセットアップできますので段取り替えの効率がアップします。・作業し易いシングルクランピング仕様・1ユニットで1ワークをクランプするシングルクランピング仕様ですので段取り替えに苦慮しません。・ワーク取り数に応じた最小限の部品で簡単に治具が構築できます。・イケール、インデクサーによる多面加工が可能・横形MCのイケール、立形MCのインデクサーに取付けることによりワークの多面加工が可能となり高効率な生産ができます。・パラレル クイックチェンジ・パラレル部品(敷板、セルフカットジョー)がワンタッチで取付けできますので、様々なワーク及び加工に迅速な対応ができます。
適合ムービングジョー:MCAC60MJ質量(g)120タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(0/-0.015)18
レンチ ボックス (P18X23 9900418230 ホンダレンチ ボックス (P18X23 9900418230ホンダ
289税込318
1個
5日以内出荷
COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI度無 パール(PEARL)COSTADOリーディンググラス LT-P018 DEMI度無パール(PEARL)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
カラーリングが楽しいリーディンググラスです。アクリルレンズ 54□17-140 差し込みケース(ベージュ)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P18-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P18-NNOK
86税込95
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP18N部品番号NOK:CO00016-LJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.12以下
【修理】エアーインパクトレンチ(ベッセル)GT-P18J(修理) 修理【修理】エアーインパクトレンチ(ベッセル)GT-P18J(修理)修理
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアーインパクトレンチ(ベッセル)GT-P18JL(修理) 修理【修理】エアーインパクトレンチ(ベッセル)GT-P18JL(修理)修理
23,980税込26,378
1台
10日以内出荷
種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
レンチ ボックス (P18) 9900418002 ホンダレンチ ボックス (P18) 9900418002ホンダ
429税込472
1個
13日以内出荷
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P18 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P18渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-200~+200℃
レンチ ボックス (P18) 9900418001 ホンダレンチ ボックス (P18) 9900418001ホンダ(1件のレビュー)
289税込318
1個
欠品中
...