カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14,321)
  • 制御機器(9,040)
  • メカニカル部品(8,214)
  • パソコン/周辺機器(6,191)
  • バイク純正部品(6,016)
  • ねじ・ボルト・釘(3,649)
  • 切削工具(2,685)
  • 自動車純正部品(2,639)
  • 電気材料(2,426)
  • 科学研究・開発用品(1,781)
  • 測定用品(1,698)
  • 空調・電設資材(1,605)
  • 物流用品(1,408)
  • 自動車補修部品(1,377)
  • 機構部品(1,370)
  • 作業工具(1,281)
  • バイク部品(1,165)
  • 農業機械(1,110)
  • オフィス家具(848)
  • 事務用品(819)
  • 建築金物(751)
  • 電動工具(736)
  • FA担当者のオススメ新商品(718)
  • 配管・水廻り設備部材(684)
  • 作業服(574)
  • 油圧機器・油圧ホース(536)
  • 家電(467)
  • 照明(425)
  • 溶接用品(424)
  • 店舗什器・備品(421)
  • 住設機器(401)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(399)
  • 建材・エクステリア(382)
  • 卓上消耗品(350)
  • 防犯用品(347)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(323)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(304)
  • 厨房用品(287)
  • 安全用品(277)
  • 医療(265)
  • 研磨材(259)
  • 学童・教育用品(258)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(252)
  • 清掃用品(229)
  • 日用品(217)
  • 船舶用品・漁業資材(216)
  • 安全標識(215)
  • 空圧工具(214)
  • 梱包用品(199)
  • 防災用品(198)
  • カー用品(186)
  • 安全保護具(186)
  • 農業・園芸資材(177)
  • 塗装・養生・内装用品(174)
  • 保管用品(165)
  • トラック用品・パーツ(143)
  • 自転車部品(130)
  • 安全靴・作業靴(124)
  • クリーンルーム用品(123)
  • 縫製用品(117)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(104)
  • 介護用品(98)
  • 整備工具・収納(98)
  • 鈑金・塗装(97)
  • 塗料(91)
  • ヘルスケア(89)
  • 自動車用オイル・ケミカル(86)
  • はんだ関連・静電気対策用品(77)
  • バッテリー・電装(72)
  • 接着剤・補修材(70)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(69)
  • 測量用品(土木/建設)(68)
  • テープ(67)
  • フォークリフト・産機・建機用品(64)
  • 測定関連サービス(63)
  • 救急・衛生(62)
  • トラック純正部品(60)
  • 洗車・清掃(57)
  • スプレー・オイル・グリス(54)
  • 農具(52)
  • 手袋(46)
  • 理美容(44)
  • マスク(41)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(39)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(32)
  • トラック輸送・安全用品(31)
  • エンジン工具(27)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(24)
  • 洗剤・除去剤(23)
  • 完成車(23)
  • ガレージ機器・整備設備(20)
  • 食品・飲料(19)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(13)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「p2」の検索結果

関連キーワード
83,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)ソケット P2RF スリムI/Oリレー用omron(オムロン)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
共用ソケット 角形ソケット P2RF(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット P2RF(表面接続)omron(オムロン)(17件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
仕様角形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
スミモールドP2 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミモールドP2SUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(420mL)
当日出荷
植物系基剤を主成分にした低濃度タイプの離型剤。 成形品に付着した被膜は汎用洗浄剤で除去できます。 特に量産部品の連続成形金型に有効です。
用途塗装、メッキなど二次加工をするプラスチック離型に 熱硬化性・可塑性樹脂の離型に使用温度範囲常温~150℃トラスコ品番123-2576危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
ダストールP2 ツボ万ダストールP2ツボ万
6,998税込7,698
1個
当日出荷
蛇腹状の樹脂製スカートが粉じんの飛散をシャットアウト。 カバーの一部が脱着式で入隅ギリギリの研削にも対応できます。 各種100mmディスクグランダに取付けて使用します。 お手持ちの集じん機とつなげてお使い下さい。ホースとグラインダは別売り。
用途ポリッシャ用集じん装置適合ディスクグラインダー:マキタ・東芝・日立・リョービ(100mm)RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプター 3P→2P モノタロウ変換アダプター 3P→2Pモノタロウ(31件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)仕様アースコード付きコンセント形状3P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28定格容量125V・15A・1500WRoHS指令対応証明書(0.2MB)
協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2 LS ELECTRIC(旧 LS産電)協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。
種類電磁接触器長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59機械的耐久性250万回質量(kg)0.19極数(P)2消費電力(W)2定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6接点構成2a
ページヘルパーP2 KIHARA(キハラ)ページヘルパーP2KIHARA(キハラ)(2件のレビュー)
409税込450
1巻(10m)
当日出荷
テープ長さ(m)10
CR-P2カラーガス2 東海CR-P2カラーガス2東海(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
4色展開。東海独自の技術による、カラーガスを封入したチャイルドレジスタンス機能付ライター。20DPと50DPがあります。
P2 ポケット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)P2 ポケット取手NBK(鍋屋バイテック会社)
699税込769
1個
翌日出荷から4日以内出荷
PXベルト P2M形 椿本チエインPXベルト P2M形椿本チエイン(2件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から26日以内出荷
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム種類PXベルト仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
JD110VFG9P2 ELPAJD110VFG9P2ELPA(3件のレビュー)
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRN-P2シリーズ不二ラテックス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 角形ソケット P2R(裏面接続)omron(オムロン)(4件のレビュー)
152税込167
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
P2、Q2、R2用パッキン 椿本バルクシステムP2、Q2、R2用パッキン椿本バルクシステム
5,398税込5,938
1個
当日出荷
プライスセット P2・P3-S用数字 OTCプライスセット P2・P3-S用数字OTC(9件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
マグネット式
寸法(mm)220×150
その他(P2~) SMCその他(P2~)SMC
46税込51
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
JD110VG9P2 ELPAJD110VG9P2ELPA
816税込898
1個
当日出荷
ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
消火器ボックス MHED-F-P2/MHED-R-P2 満点商会消火器ボックス MHED-F-P2/MHED-R-P2満点商会
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
キムテク P2 ワイパー 日本製紙クレシアキムテク P2 ワイパー日本製紙クレシア
14,980税込16,478
1ケース
当日出荷
◆各種メンテナンス ◆機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り ◆各種洗浄用の薬液を含浸させての拭き上げ作業 ◆インク・塗料・薬液などの拭き取り ◆航空機のメンテナンス作業に(AMS作業認定製品 ) ◆高強度シート ◆低発塵シート ◆有機溶剤作業(MEK,MPK,Acetone,IPA) ◆シリコンフリー ◆RoHs適合製品 ◆AMS作業認定製品 AMS 3819D CLASS 2 GRADE A FORM 1 ◆MEETS THE REQUIREMENT OF AMS 3819D CLASS 2 GRADE A FORM 1
材質セルロース+ポリエステル不織布ホワイトトラスコ品番102-8416質量(kg)3.9ケース入数60枚×10パックシートサイズ(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
消火器ボックス MHED-FO-P2/MHED-RO-P2 満点商会消火器ボックス MHED-FO-P2/MHED-RO-P2満点商会
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ636材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
コンバーター (L3P2) MAZDA(マツダ)コンバーター (L3P2)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
消火器ボックス MHED-FL-P2/MHED-RL-P2 満点商会消火器ボックス MHED-FL-P2/MHED-RL-P2満点商会
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売
種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ853材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
ケース鎌錠 P2 アトムリビンテックケース鎌錠 P2アトムリビンテック
4,198税込4,618
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
プラスチックピンセット SI-P2AB SIPELプラスチックピンセット SI-P2ABSIPEL
439税込483
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
P2レール トップ(エイト)P2レールトップ(エイト)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
戸車走行部に穴がないため、スムーズに走行します。
材質アルミ幅(mm)40高さ(mm)12
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ 河村電器産業ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ河村電器産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。定格電圧(V)AC200仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ベアリング 93310-425P2 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93310-425P2YAMAHA(ヤマハ)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
ブラケット ハーネス (S0P2) MAZDA(マツダ)ブラケット ハーネス (S0P2)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
PXプーリ P2M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P2M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から71日以内出荷
適合ベルト幅(mm)6フランジ厚(mm)1
ハーネス フロント (S0P2) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S0P2)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (S0P2) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S0P2)MAZDA(マツダ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (S0P2) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (S0P2)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
スイッチパーツ P2 JTCスイッチパーツ P2JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC7651用パーツ
充電式LEDライト P2R Work LED LENSER充電式LEDライト P2R WorkLED LENSER
4,998税込5,498
1個
当日出荷
P2R Workは多機能でプロが常に携行する最小のペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチトラスコ品番244-0848全長(mm)120ブラック本体質量(g)約44(電池含)保護等級IP54寸法(Φ×mm)Φ15×120使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約2.5光束(Lm)パワー:110 / ミドル:50 / ロー:15アズワン品番65-1955-14照射距離(m)パワー:90 / ミドル:60 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1.5 / ロー:7
スイッチパーツ P2 JTCスイッチパーツ P2JTC
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
JTC7678用
モーターパーツ P2 JTCモーターパーツ P2JTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
JTC7654用パーツ
マットフロアー (S0P2) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S0P2)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
モーターパーツ P2 JTCモーターパーツ P2JTC
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
JTC7652用パーツ
DAP-P2専用取り付け金具 ダイヤトレンドDAP-P2専用取り付け金具ダイヤトレンド
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷
産業用無線LANアダプタ DAP-P2を強固に設置可能な専用壁掛け取り付け金具です。※金具がなくても設置は可能です。
セット内容DAP-P2専用壁掛け取り付け金具 1個 、マウントテンプレート 1枚 、取り付けねじ(DAP-P2と壁掛け取り付け金具を留める専用のねじ) 2個材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)t1.2塗装なし
関連キーワード
...