カテゴリ
- 作業工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「p203ht」の検索結果

トロコイドポンプ 小中容量 2HT(ポンプ単体)
日本オイルポンプ¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷から31日以内出荷外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.7
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷から15日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途低粘度、軽油、灯油、重油用。その他トロコイド ポンプ:0.7Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800最大吐出圧力(MPa)0.7(使用可能)商品タイプポンプ単品・小中容量
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷から15日以内出荷トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。用途低粘度、軽油、灯油、重油用。仕様標準仕様(シール・パッキン)商品タイプ2MY-ポンプ単体・小中容量
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点
ミトロイ(水戸工機)¥6,898税込¥7,5881セット翌々日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1867セット内容P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35
1/4 ヘックスソケット ホルダーセット 9コマ10点
ミトロイ(水戸工機)¥8,998税込¥9,8981セット翌々日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-0372セット内容P202HT、P202.5HT、P203HT、P204HT、P205HT、P206HT、P208HT、21BHT、22BHT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)6.35