カテゴリ
- 切削工具(21)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「p20st120」の検索結果

外径用ホルダ ESSNR/L
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正方形90°勝手右切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
バイテンダーアーム
富士元工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。トラスコ品番447-0761セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)180面取能力Φ28~133mm首下長(mm)Φ65~Φ107.8刃径(mm)28~133最大面取径(Φmm)133
完成バイト 方形バイト
(23件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57販売区分業務用
超硬スロアウエイバイト4本セット
ミスターマイスター¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。用途刃の交換ができるセット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチシャンク8mm角RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手右
モミメン
富士元工業¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃数1枚寸法L2(mm)28適合チップC32GUX付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)切刃形状1枚刃
エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/鋼用防振型 一般鋼・中硬度鋼に適応 コスパ重視 (在庫品限り)
TOTIME¥7,798税込¥8,5781本当日出荷コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた耐熱性と耐摩耗性を備え、安定した切削性能を発揮します。一般鋼をはじめ中硬度鋼まで幅広く対応可能です。高い性能と価格のバランスを追求し、実用性と経済性を兼ね備えた製品です。用途不等リード不等分割
スランテッドエレクター・シェルフ W1212×D460×H2197mm P ST1220STP2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥129,800~税込¥142,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)460間口(mm)1212