エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/鋼用防振型 一般鋼・中硬度鋼に適応 コスパ重視 (在庫品限り)
コストパフォーマンスを重視したエンドミルです。優れた耐熱性と耐摩耗性を備え、安定した切削性能を発揮します。一般鋼をはじめ中硬度鋼まで幅広く対応可能です。高い性能と価格のバランスを追求し、実用性と経済性を兼ね備えた製品です。
- 用途
- 不等リード不等分割
- 形状
- スクエア
- 刃数
- 4
- シリーズ
- エンドミル|PRICE STAR 防振スクエア/鋼用
- 表面処理
- AlTiN
- ネック型
- ネックなし
- 母材
- 中国母材
- リード角(°)
- 43/46°
- 内容量
- 1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。全20種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥660/税込¥726 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥770/税込¥847 |
スクエア超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ






















