カテゴリ

  • バイク純正部品(266)
  • メカニカル部品(61)
  • 制御機器(37)
  • 電気材料(31)
  • 測定用品(18)
  • 切削工具(14)
  • バイク部品(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 厨房用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全標識(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p217」の検索結果

526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 骨鉗子 レンバート P217-2609シリーズ フリッツメディコ

    骨鉗子 レンバート P217-2609シリーズ

    フリッツメディコ
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様19cmアズワン品番61-7037-46
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
    スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード耐トラッキング
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット 給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • マグネットポケットワイド SONIC(ソニック)[文具]

    マグネットポケットワイド

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    トレー型のマグネットポケット。スチール面の小物収納に。 裏面に強力磁石(2個)付 着磁面を傷めにくい保護シート付 取外して位置を変えることができる仕切板1枚付
    材質再生PS耐荷重(kg)約0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×(45~65)×81
  • ピロー形ユニット UKP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP形

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 布・手芸用両面テープ キャプテン

    布・手芸用両面テープ

    キャプテン(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋
    当日出荷
    低温時でも強い接着力を発揮。 はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。
    用途布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙テープ長さ(m)10接着力【接着できるもの】布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード【接着できないもの】防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
  • チューブ用ワイヤバンド BeHAUS

    チューブ用ワイヤバンド

    BeHAUS(1件のレビュー)
    659税込725
    1パック(6個)
    当日出荷
    ねじで締め付けるチューブ用ホースバンドです。
    用途ホースニップルへのチューブホースの締め付けに寸法(mm)【締付】5~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーグリップ付ステンレスピンセット TRUSCO

    ラバーグリップ付ステンレスピンセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。
    用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
  • カバ-,トツプ 39P-Y217F-R0-P8 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,トツプ 39P-Y217F-R0-P8

    YAMAHA(ヤマハ)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
  • 温度・タイマー管理ラベル(冷蔵) タイムストリップ

    温度・タイマー管理ラベル(冷蔵)

    タイムストリップ
    32,000税込35,200
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)40×19×0.5保管環境冷蔵
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • 名門 青紙1号 反り鉋 押金付 常三郎

    名門 青紙1号 反り鉋 押金付

    常三郎
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
    用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+錬鉄刃長(mm)98材質(台)白樫台厚(mm)35
  • ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付) 旭精工

    ピロー形ユニット(鋳鉄製カバー付)

    旭精工(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ピロー形
  • 流し用浅型ゴミカゴ 145タイプ 伸晃

    流し用浅型ゴミカゴ 145タイプ

    伸晃
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    小さなゴミもキャッチして環境に優しい排水口カバー流し台の排水口用メッシュカゴ。 小さなゴミもキャッチして流しません。樹脂部は抗菌加工。
    材質枠/ポリプロピレン(抗菌)、網/18-8ステンレスステンレス質量(g)47寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸皿用カバー スリーライン

    丸皿用カバー

    スリーライン
    449税込494
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    料理の乾燥を防ぎ衛生的。温冷配膳車に対応する皿カバーです。病院福祉向けの食器をはじめ、定番の和食器、洋食器などの多様なアイテムに適合します。
    用途病院、福祉材質ポリプロピレン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • タイヤ運搬台車 長崎ジャッキ

    タイヤ運搬台車

    長崎ジャッキ
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    作業の省力化を実現!!
    用途タイヤ4本を同時に搬送仕様タイヤ把握:手動開閉質量(kg)22.5許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150高さ(mm)積載:1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414本数積載:4適合タイヤサイズΦ530~820
  • スモウカムチップ イスカル

    スモウカムチップ

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • スモウカム ヘッド FCP イスカル

    スモウカム ヘッド FCP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度積算表示ラベル タイムストリップ

    温度積算表示ラベル

    タイムストリップ
    5,398税込5,938
    1ケース(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボタンを押すだけ簡単スタート。貼っておくだけで、温度と時間を監視します。 反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め異常を知らせてくれます。変色した部分が元に戻ることがないので、改ざんされない温度証明データを提供致します。常温で保管可能。予冷の必要がありません。
    用途医薬・医療品、電子材料・化学薬品、冷凍・冷蔵食品、高級ワイン、温度敏感物質、植物等の輸送、保管管理寸法(幅W×高さH)(mm)40×19表示1点表示温度積算精度(℃)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P イスカル

    ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P

    イスカル
    37,980税込41,778
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
    炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908
  • ロジック3カム ヘッド H3P イスカル

    ロジック3カム ヘッド H3P

    イスカル
    38,980税込42,878
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド QCP-2M イスカル

    スモウカム ヘッド QCP-2M

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • キッズマルチポンチョ そなえる.com

    キッズマルチポンチョ

    そなえる.com
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    使い方は簡単、頭からかぶるだけ。マルチフード・前後に反射テープ付。子ども用サイズ:低学年5歳児~10歳児(約110cm~約140cm)
    用途屋外でのトイレ、人目の多い場所での着替え、また、防寒対策などにお使いいただけます。材質リニアポリエチレン(キッズマルチポンチョ)幅(mm)900380イエロー高さ(mm)900480素材リニアポリエチレン(マルチフード)
  • ピロー形ユニット 軸受箱のみ 旭精工

    ピロー形ユニット 軸受箱のみ

    旭精工
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用レール 日東工業

    基板用レール

    日東工業
    6,198税込6,818
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
    セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • パネル用レール 日東工業

    パネル用レール

    日東工業
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
    材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱用ピロー形ユニット 旭精工

    耐熱用ピロー形ユニット

    旭精工
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱用グリース(HR5)標準封入
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
  • FENDER COM*Y217P*    61100K26900ZA ホンダ

    FENDER COM*Y217P* 61100K26900ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 単列円筒ころ軸受(NUP型) SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受(NUP型)

    SKF(日本エスケイエフ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
...