カテゴリ
- メカニカル部品(50)
- 制御機器(23)
- バイク部品(12)
- 切削工具(12)
- 卓上消耗品(9)
- 厨房用品(6)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研(21)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- 旭精工(10)
- スリーライン(9)
- イスカル(7)
- brembo(7)
- スリーピース(7)
- ERECTA(エレクター)(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- サンワサプライ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- スバル(2)
- アイゼン(2)
- 日本ハートビル工業(2)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p217」の検索結果

ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
電源タップ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数10コンセント形状2P定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネット○プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)395USBポートなしバリスタ電圧(V)240雷ガード○耐トラッキング○
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)![マグネットポケットワイド SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35124826-211210-02.jpg)
マグネットポケットワイド
SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷トレー型のマグネットポケット。スチール面の小物収納に。 裏面に強力磁石(2個)付 着磁面を傷めにくい保護シート付 取外して位置を変えることができる仕切板1枚付材質再生PS耐荷重(kg)約0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×(45~65)×81
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りです軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
布・手芸用両面テープ
キャプテン(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋当日出荷低温時でも強い接着力を発揮。 はくり紙がはがしやすく、作業効率がUP。用途布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着に材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙色白テープ長さ(m)10接着力【接着できるもの】布(綿、ポリエステル、ウール、ナイロン、シルクなど)、革、合皮、紙、木、プラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレンは除く)、金属、ガラス、ウレタンボード【接着できないもの】防水加工されたもの、軟質塩化ビニル、凹凸の大きい面
チューブ用ワイヤバンド
BeHAUS(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(6個)当日出荷ねじで締め付けるチューブ用ホースバンドです。用途ホースニップルへのチューブホースの締め付けに寸法(mm)【締付】5~7RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーグリップ付ステンレスピンセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことのできるラバーグリップ付で、指先の滑りも防止します。 長時間使っても疲れにくいピンセットです。 先端が強い、高強度仕様です。 安全保護キャップ付です。用途細かいパーツの組立てや精密作業に最適。材質ステンレス(SUS410)(熱処理品幅(mm)10
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
名門 青紙1号 反り鉋 押金付
常三郎¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。用途凹み面削りに使用します材質青紙1号+錬鉄刃長(mm)98材質(台)白樫台厚(mm)35
流し用浅型ゴミカゴ 145タイプ
伸晃¥899税込¥9891個3日以内出荷小さなゴミもキャッチして環境に優しい排水口カバー流し台の排水口用メッシュカゴ。 小さなゴミもキャッチして流しません。樹脂部は抗菌加工。材質枠/ポリプロピレン(抗菌)、網/18-8ステンレス色ステンレス質量(g)47寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×50RoHS指令(10物質対応)対応
丸皿用カバー
スリーライン¥449税込¥4941個4日以内出荷から5日以内出荷料理の乾燥を防ぎ衛生的。温冷配膳車に対応する皿カバーです。病院福祉向けの食器をはじめ、定番の和食器、洋食器などの多様なアイテムに適合します。用途病院、福祉材質ポリプロピレン対応食器洗浄機、消毒保管庫
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
温度積算表示ラベル
タイムストリップ¥5,398~税込¥5,938~1ケース(10枚)ほか当日出荷から5日以内出荷ボタンを押すだけ簡単スタート。貼っておくだけで、温度と時間を監視します。 反応温度以上になるとスケールが青色に変化し始め異常を知らせてくれます。変色した部分が元に戻ることがないので、改ざんされない温度証明データを提供致します。常温で保管可能。予冷の必要がありません。用途医薬・医療品、電子材料・化学薬品、冷凍・冷蔵食品、高級ワイン、温度敏感物質、植物等の輸送、保管管理寸法(幅W×高さH)(mm)40×19表示1点表示温度積算精度(℃)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P
イスカル¥37,980税込¥41,7781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。用途穴あけ加工用。材種IC908
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥38,980税込¥42,8781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
キッズマルチポンチョ
そなえる.com¥499税込¥5491個4日以内出荷使い方は簡単、頭からかぶるだけ。マルチフード・前後に反射テープ付。子ども用サイズ:低学年5歳児~10歳児(約110cm~約140cm)用途屋外でのトイレ、人目の多い場所での着替え、また、防寒対策などにお使いいただけます。材質リニアポリエチレン(キッズマルチポンチョ)幅(mm)900380色イエロー高さ(mm)900480素材リニアポリエチレン(マルチフード)
耐熱用ピロー形ユニット
旭精工¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から7日以内出荷耐熱用グリース(HR5)標準封入材質高炭素クロム軸受鋼形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)材質(ゴムシール)シリコンゴム
単列円筒ころ軸受(NUP型)
SKF(日本エスケイエフ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ピロー形ユニット UCP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付き軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)タイプ一端密閉形
タニタ 手首式血圧計
タニタ¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷どこでも手軽に使える手首式。・正しい測定姿勢をサポート。・ 加圧しながら測定する「昇圧測定方式」を採用。・バックライト付き。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。血圧レベルを6段階で表示。直近2回の平均値を表示。測定結果は自動で記録。2人分の測定結果を100回分保存できます。脈間隔の変動を感知する機能を搭載 測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。その他バックライト測定範囲(mm)最低血圧 40~130Hg / 最高血圧 60~255Hg / 脈拍 40~199拍/分目量(mm)圧力 1Hg / 脈拍 1拍/min本体質量(g)約108(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×60×25(カフ含まず)使用温湿度範囲10~40℃ / 0~85%RH(結露なきこと)メモリー機能2人分、各100 回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00008000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ピロー形ユニット UKP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットその他アダプターは別売りですカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形









![マグネットポケットワイド SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35124826-211210-02.jpg)