カテゴリ
- メカニカル部品(153)
- 建築金物(82)
- 防災用品(27)
- 切削工具(26)
- 制御機器(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 溶接用品(16)
- 自動車補修部品(10)
- 機構部品(9)
- 農業機械(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 空圧工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 介護用品(3)
- 日用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(133)
- ホクセイ(74)
- ボウエキ(BOUEKI)(27)
- カーメックス(16)
- SMC(13)
- ウエルドテック社(10)
- 椿本チエイン(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 奥岡製作所(8)
- Festo(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- エスコ(4)
- トーキン(4)
- 日東工業(4)
- 武蔵オイルシール工業(4)
- ネグロス電工(3)
- 富士電機(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p22-25」の検索結果

メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(4件のレビュー)¥649税込¥7141枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30書体丸ゴシック(JIS書体)
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
メーターパネル
日東工業¥8,798~税込¥9,678~1台翌日出荷から5日以内出荷キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。 バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
薄鋼用防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥5,998税込¥6,5981箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML
アサ電子工業¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズML
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D
テグテックジャパン¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ
タカチ電機工業¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスで、落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
FMP プランジアーバ BT50(高送り用 往復突き加工用)
マンヨーツール¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション)。仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。仕上げ面のうねりがほとんど出ない。荒、仕上げ加工で加工時間の短縮。用途高送り・往復突き加工用
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST
OSG(オーエスジー)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。タイプストレートタイプ(球形状)精度(μm)ボールR精度:±6材種XP2225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
FMPプランジアーバ
マンヨーツール¥46,980税込¥51,6781本6日以内出荷仕上げ面の直角度、平坦度、高精度化。 仕上げ面のうねりがほとんど出ない。 金型の深い断面に最適。 荒、仕上加工で加工時間の短縮。 高剛性と高速仕様。寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター ブラシ 6 V 0.01282 Nm
PORTESCAP¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.6 W●出力スピード:8525 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01282 Nmアズワン品番65-7303-90
スズコバ10.9CAP P=25X22P=2
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷長さ(mm)22ピッチ(mm)0.8寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)8.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法(幅b×厚さt)(mm)1.7×1.3寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:4、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(5個)当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥659税込¥7251袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
交換用 紙パック(S型)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(10枚)当日出荷適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25-22H-25NM-P
三木プーリ¥74,980税込¥82,4781個22日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)25色(スプリング)グレー
リペア用シートカバー
NTB(161件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(3件のレビュー)¥729税込¥8021枚当日出荷から翌々日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)25.5縦(mm)45横(mm)35書体丸ゴシック(JIS書体)
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25H-22H-25NM-P
三木プーリ¥74,980税込¥82,4781個22日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)25色(スプリング)グレー
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-25-22-25NM-P
三木プーリ¥74,980税込¥82,4781個22日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)25色(スプリング)グレー
トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-3-01-28-22-25NM-P
三木プーリ¥74,980税込¥82,4781個22日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせサイズ3タイプシグナルピン付寸法H(mm)45寸法F(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)53寸法G(mm)11設定トルク(Nm)25色(スプリング)グレー