カテゴリ
- 制御機器(28)
- 切削工具(13)
- 自動車補修部品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- バイク部品(9)
- 電気材料(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- 測定用品(6)
- 農業機械(6)
- 作業工具(6)
- 機構部品(3)
- 防災用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(9)
- イスカル(7)
- 富士電機(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- 渡辺電機工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 安川電機(2)
- アイシン精機(2)
- TOTO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p22-7」の検索結果

メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(4件のレビュー)¥649税込¥7141枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30書体丸ゴシック(JIS書体)
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
流し用ステンレス浅型ゴミカゴ 135/145両用タイプ
伸晃¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サビに強いステンレス製!材質本体・ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)直径144×48、(内ケース)155×290×183色ステンレス
名門 青紙1号 内丸鉋 押金付
常三郎¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。内丸鉋は、部材の表面に丸みをもたせて仕上げたい時に使用し、社寺の丸柱にも使われます。外丸鉋は、部材の表面をU型に仕上げる時に使用します。材質青紙1号+錬鉄材質(台)白樫
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーシート#2200
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.25色ブルー番手2200耐久性(年)2ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ロジック3カム ヘッド H3P
イスカル¥38,980税込¥42,8781箱(2個)当日出荷から9日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック3カム 3枚刃フラットヘッド F3P
イスカル¥37,980税込¥41,7781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷炭素鋼、合金鋼(ISO P種)、鋳鉄(ISO K種)用です。用途穴あけ加工用。材種IC908
スモウカム ヘッド QCP-2M
イスカル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
安全コンパスハリノック
クツワ¥489税込¥5381個翌々日出荷ノックするだけで針を出し入れできる安全なコンパス!。小さい円も描きやすい。鉛筆をしっかり固定できる鉛筆ホルダー用途コンパス付属品名前シール仕様描ける最大直径:30cm材質(本体)亜鉛/(持ち手・鉛筆ホルダー)ABS/(固定用ネジ)PC/(ノック針部分)ABS・POM・スチール/(ケース・中仕切り)PS質量(g)36タイプ鉛筆用機能自動中心器付鉛筆硬度HB本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)117×45×13
Surface Pro 12インチ (Snapdragon X Plus X1P-42-100/16GB/256GB)
マイクロソフト¥198,000税込¥217,8001台翌々日出荷高速で効率的な Snapdragon(R) X Plus プロセッサを搭載し、チップからクラウドまでのセキュリティで保護された、この多機能でポータブルな 12 インチのデバイスが、AI の生産性を引き出します。仕様【NPU】Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)、【グラフィックス】Qualcomm(R) Adreno(TM) GPU、【ポートと充電】2 X USB-C(R)/USB 3.2 ポート (以下に対応:充電、データ転送、DisplayPort 1.4aで最大 2 台の 4k モニターを 60 Hz でサポート、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ)、USB-C(R) を介した定格出力 45 W 以上の充電ケーブルを使用した急速充電をサポート、Surface Pro 12 インチ キーボード コネクターセット内容Surface Pro 12 インチ、USB-C(R) 充電ケーブル、※充電器は付属していません、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)686寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×190×7.8接続Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジメモリー16GBコントラスト比1200:1ディスプレイタッチスクリーン:12 インチ、PixelSense(TM) LCD ディスプレイ解像度2196×1464(220PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (8 コア)セキュリティMicrosoft Pluton TPM 2.0 と BitLocker のサポートで強化されたセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC、サインイン セキュリティの強化 (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証、NFC 認証バッテリー稼動時間最大16 時間のローカルビデオ再生、最大12 時間のアクティブなWeb使用アスペクト比3:2容量(GB)256リフレッシュレート(Hz)最大 90(デフォルトは 60)
Surface Pro 12 インチ(Snapdragon X Plus/16GB/512GB/プラチナ/W11/ PSU同梱無し)
マイクロソフト1台取扱い終了その他【NPU】Qualcomm Hexagon(45 TOPS)【GPU】Qualcomm Adreno GPU色プラチナメモリー16GB LPDDR5xコントラスト比1,200:1ディスプレイ12インチ PixelSense LCD解像度2196 × 1464(220 PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon X Plus(8コア)アスペクト比3:2ストレージ512GB UFS
フリーネ Pro 大人用 紙おむつ 軽快パンツ
第一衛材¥3,098~税込¥3,408~1パック(28枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷安心安全の日本製・男女兼用大人用紙おむつ。おしっこ約2回分(1回の排尿量150mlとして)。ふんわりフィットギャザー採用で上げ下げらくらく。高さのある立体ギャザーが股モレをしっかり防止。桃の葉エキス配合。全面通気性クロスライクバックシート採用で、お肌のムレやカブレを防止。消臭機能付き用途大人用おむつ 大人用紙おむつ 介護用おむつ 介護用紙おむつ おむつ オムツ 紙オムツ 紙パンツ 消臭 男女兼用 日本製材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】綿状パルプ【高分子吸収材【防水材】ポリエチレンラミネート不織布【伸縮材】ポリウレタン【天然ゴム【結合材】スチレン系エラストマー合成樹脂
ビューティーリング 背中こりトーレ
アルインコ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷かたまりがちな肩甲骨や腰にしっかりフィット!デスクワーク疲れや運動後のメンテナンス、お休み前のリラックスなどに2種類の突起で筋肉のコリをほぐし、疲れたカラダをケアします。コンパクトで軽量なため、持ち運びしやすくどこでも使用可能です。用途腰、背中のストレッチに。圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨/お尻/マッサージ/太もも/ふくらはぎ/すね/脚材質ポリプロピレン質量(g)250耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×21.5×7
ラゲッジスペース収納バッグ
SEIWA(セイワ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷車のラゲッジスペースを有効活用するための収納バッグです。 ヘッドレストに吊るして使用するのでバッグの下スペースも荷物置きに使用できます。 散らかりやすいラゲッジスペースをすっきり整頓できます。 カサ、レジャー用品、子供の遊び道具など長さのある荷物も収納できます。 水滴や汚れに強い生地なのでお手入れもカンタンです。 着脱が簡単なので使わない時は外して収納できます。色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×950×160
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 2D
テグテックジャパン¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ2D
剪定鋏用(P1-20/P1-22/P2-20/P2-22/P6-20/P7-20)ボルト・ナット・ワッシャーセット
BAHCO(バーコ)¥989税込¥1,0881個翌々日出荷トラスコ品番384-0047