曜日別特売

Surface Pro 12 インチ(Snapdragon X Plus/16GB/512GB/プラチナ/W11/ PSU同梱無し)

Surface Pro 12 インチ(Snapdragon X Plus/16GB/512GB/プラチナ/W11/ PSU同梱無し) - マイクロソフト
その他
【NPU】Qualcomm Hexagon(45 TOPS)【GPU】Qualcomm Adreno GPU
プラチナ
メモリー
16GB LPDDR5x
コントラスト比
1,200:1
ディスプレイ
12インチ PixelSense LCD
解像度
2196 × 1464(220 PPI)
OS
Windows 11 Pro
プロセッサー
Snapdragon X Plus(8コア)
アスペクト比
3:2
ストレージ
512GB UFS
内容量
1台
注意
※* 同梱物: USB-C 充電ケーブル、クイックスタートガイド、安全性および保証に関する文書
※電源アダプタ別売・同梱無し
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82035217EP2-27285
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする