カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 機構部品(5)
  • 研磨材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p22-36」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(3件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)40横(mm)30厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)2書体丸ゴシック(JIS書体)
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGPタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
鉄製基板 日東工業鉄製基板日東工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:鉄本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ガ-ド 1 18P-22361-00 YAMAHA(ヤマハ)ガ-ド 1 18P-22361-00YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 2.5 m SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 200 mm → 2.5 mSICK
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応) プロトティップマシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)プロトティップ
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 36/22 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) P 36/22EPCOS
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
コアサイズ = P 36/22併用可能製品 = 共振回路インダクタAL評価 = 7600nH材質 = N48奥行き = 22mm幅 = 36mmEPCOS B65611 P36/22フェライトコア. EPCOS B65611 P36/22フライトコアは、100 MHz超の各種用途に使用できます。巻線コイルがフェライトコアに密閉されており、Pコアは低磁気漏洩です。一般的なマニホールドの要件に合わせて、簡単かつ正確に調整できます。. 用途. 高共振回路インダクタ 低分散、広帯域 高インダクタンス、低全高のトランス向け
RoHS指令(10物質対応)対応
交換用 紙パック(S型) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(S型)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10枚)
当日出荷
適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
Oリングキット モノタロウOリングキットモノタロウ(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。
用途Oリングの保守メンテに。セット内容P-3/4 各20個P-5/6/7/8/9 各18個P-10A/11/12/14/16/18 各14個P-20/21/22 各13個G-025 各12個G-30/35/40/45 各11個P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個材質NBR使用温度範囲(℃)-35~120規格JIS B2401 1種A相当硬度70耐圧(MPa)12機能耐油
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTCインパクトソケット用ピン・リングセット各5コKTC(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
オフセット型研削砥石 RST レヂトンオフセット型研削砥石 RSTレヂトン
6,898税込7,588
1箱(25枚)
当日出荷から翌日出荷
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
防水ジャック式 FH-31WP エフ・アール・シー防水ジャック式 FH-31WPエフ・アール・シー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状耳かけ型適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換
スーパーエース RSA 日本レヂボンスーパーエース RSA日本レヂボン(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
レヂノックス 高速電機(富士製砥)レヂノックス高速電機(富士製砥)
8,398税込9,238
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
Oリングキット ジーモス(GMORS)Oリングキットジーモス(GMORS)(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
欠品中
選定にかかる時間やコストを大幅カット!! 主要Oリングサイズが揃っているセット品。 複数のOリングサイズを試したい時にとても便利です。 蓋側の小径Oリング収納は、誤って飛び出ないよう出っ張りがあります。
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各18個(P-10A/11/12/14/16/18/20)各14個(G-20/22/25/30/35/40/45)各11個(P-22.4/25/26/30/32/34/36/40/48)各10個規格旧JIS B2401 1種A
JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALSJIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセット KTC19.0sq.インパクトレンチ用ソケットセットKTC
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
中、大型車輛整備・機械設備・建設機械・農業機械等、大トルクの必要な整備、メンテナンスに活躍します。ボルト規格・作業標準規格に則し入組を厳選しました。付属のアダプタで12.7sq. 、19.0sq. 、25.4sq.差込角の駆動工具、動力工具が使用可能です。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上しました。
差込角(mm)19セット内容【14点】19.0sq.インパクトレンチ用ソケット(標準):BP6-21P, 22P, 24P, 26P, 27P, 30P, 32P, 35P, 36P, 41P, 46P19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP6-15012.7sq.インパクトレンチ用アダプタ(12.7sq.→19.0sq.):BAP4625.4sq.インパクトレンチ用アダプタ(25.4sq.→19.0sq.):BAP86質量(kg)9.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100ケース品番TBP614TP-M
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
Oリングセット OR8010 武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8010武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容(P-3/4/5/6/7/8/9)各50個(P-10/10A/11/12)各40個(P-14/15/16/18/20)各30個(P-21/22/25/26/28/29)各20個(P-22A/24/30/31/32/34/35)各15個(P-36/38/40)各10個
シュレッドミルP290 シェルミルホルダ イスカルシュレッドミルP290 シェルミルホルダイスカル
71,980税込79,178
1本
翌日出荷から30日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能材質スチール仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー適合チップP290ACKT/ACCT1806…
EPCOS 組立用トランス EPCOSEPCOS 組立用トランスEPCOS
3,198税込3,518
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ハンドル(L)アウター (G22C59410P) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (G22C59410P)MAZDA(マツダ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
TMCメタルソー湿式手動切断機 谷テックTMCメタルソー湿式手動切断機谷テック
959,800税込1,055,780
1台
翌々日出荷
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。付属品メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液幅(mm)650型式手動式電源(V)三相200電源コード(m)4切断角度左45°、90°
JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSJIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
M5St M5STACKシリーズ M5StackM5St M5STACKシリーズM5Stack
499税込549
1個
5日以内出荷
M5Stack用ユニバーサルプロトタイピング基板。通常のM5Stackユニットと同じサイズのユニバーサルプロトタイピング基板です。プロトタイピング基板を使えば自由にプロジェクトを作ることができ、M5CoreのCONNEXTポートA、B、Cと相互にやりとりする独自の回路を設計することができます。
仕様●穴サイズ:1mm(CNC穿孔)●穴ピッチ:2.54mm●穴数:40個●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●ミニプロトユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【ピン配置】●M5 PORTA●GPIO22●GPIO21●5 V●GND●M5 PORTB:GPIO36:GPIO26:5 V:GND●M5 PORTC:GPIO16:GPIO17:5 V:GND●MINI.PROTO:P1-1:P1-2:5 V:GNDアズワン品番67-0370-85
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用 奥岡製作所ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用奥岡製作所
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
種類U字溝材質SUS304(電解研磨)
Oリング P22 FPM BIGM(丸山製作所)Oリング P22 FPMBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
7日以内出荷
規格P22FPM関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.08MB)図解NoMJI300 1996ネン 動力噴霧(マニホールド)部品_No.7、MJI-310 動力噴霧機(マニホールド)部品_No.7、MS171EMK 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EMSR ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、GS17EH 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.23、JH170EHR 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MS171EMM-2-A A専用部品_No.3、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMM 動力噴霧機部品_No.35、GS17EM ポンプ部品 Oリング P22 FPM_No.33、MS172EAM ポンプ部品_No.36、MS170ECH-R 動力噴霧機部品_No.38、GS17EHR 動力噴霧機部品 Oリング P22 FPM_No.36、MS172EMRA ポンプ部品_No.36、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (マニホールド)部品_No.7、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.38、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.35、MS171EMM 動力噴霧機部品_No.38、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング P22 FPM_No.35、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.35、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.37
RS PRO 研摩ディスク 炭化ケイ素(SiC) RS PRORS PRO 研摩ディスク 炭化ケイ素(SiC)RS PRO
1,798税込1,978
1袋(36個)
7日以内出荷
RS Proカーボランダム切断ディスク. RS Proカーボランダム切断ディスクです。 ねじ、ボルト、ワイヤ、チェーン、プラスチックを精密に切断するための36 x 20 mmディスクです。ホイールが従来の樹脂接着型なので、金属製の小さな棒材や管材を切断できます。趣味、工作、電子工作、レストア、小規模のDIY、リノベーションに最適です。特長と利点. . 直径20 mm x 0.6 mm. . カーボランダム切断ディスク x 36. . 最大速度: 20,000 rpm
仕様ディスク径 = 22mm厚さ = 0.6mm研磨材 = 炭化ケイ素(SiC)グリットサイズ = P180パック数 = 36アプリケーション = 清掃, バリ取り, 錆び取り, 材料の除去, 材質の成形ディスクの形 = 丸型
ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキンBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格10X14XT3部品名称ゴムマルパツキン関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.72MB)図解NoCBM-300BD-K センタブーム部品_No.35、BSM-640SLT 12M 第3段ブーム ノズル部品_No.24、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.48、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.56、BSM-1240SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム ノズル部品_No.11、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.46、BSM-840SLT-BC2 ブーム取付台部品_No.27、BSM-500F センタブーム部品_No.34、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.22、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.36、BSA-420JDSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.15、BSA-420JS 2001ネン ノズル関係、業務オプション部品_No.15、BSA-411S 希望付属品2 (延長ノズル)部品_No.8、BSA-420JDASG G-3 延長ノズル 右部品_No.7など
YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機YAGレーザ集光レンズ NYシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのYAGレーザ用アクロマティック集光レンズです。接着剤を使用していないので高出力のレーザビームの集光にも使えます。
レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズ シグマ光機レーザビームエキスパンダー ディオプター補正機能付 LBEDシリーズシグマ光機
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷から63日以内出荷
小さなレーザビームを大きなコリメートビームに拡大する光学系です。ディオプター補正機能によりコリメートの微調整が可能です。波面収差を考慮したレンズ設計により干渉計やレーザ加工などの高精度な光学系に使用できます。