カテゴリ

  • メカニカル部品(1,614)
  • 制御機器(1,384)
  • パソコン/周辺機器(1,265)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(438)
  • 切削工具(382)
  • バイク純正部品(323)
  • 機構部品(192)
  • 物流用品(154)
  • 事務用品(152)
  • 測定用品(141)
  • 研磨材(141)
  • 作業工具(137)
  • 電気材料(132)
  • 農業機械(116)
  • 科学研究・開発用品(113)
  • 住設機器(98)
  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • 家電(97)
  • 自動車純正部品(93)
  • FA担当者のオススメ新商品(91)
  • 空調・電設資材(83)
  • バイク部品(76)
  • 建築金物(64)
  • 自動車補修部品(63)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(63)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • オフィス家具(54)
  • バッテリー・電装(54)
  • 防犯用品(40)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(39)
  • 配管・水廻り設備部材(39)
  • 学童・教育用品(38)
  • 防災用品(37)
  • 安全用品(35)
  • 溶接用品(33)
  • 建材・エクステリア(30)
  • カー用品(27)
  • テープ(25)
  • 厨房用品(24)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 整備工具・収納(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 保管用品(18)
  • 卓上消耗品(18)
  • 電動工具(18)
  • 医療(17)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 安全標識(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 作業服(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 日用品(14)
  • 介護用品(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 照明(12)
  • 清掃用品(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 農具(10)
  • ヘルスケア(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 梱包用品(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 自転車部品(7)
  • 空圧工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 縫製用品(6)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全保護具(5)
  • 食品・飲料(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「p24」の検索結果

関連キーワード
8,408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング(P24) INAX(LIXIL)Oリング(P24)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
寸法B(mm)23.7寸法C(mm)3.5
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P24-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P24-NNOK
57税込63
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP24N部品番号NOK:CO00022-BJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
クールオリコンP24A 茶 サンコー(三甲)クールオリコンP24A 茶サンコー(三甲)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK558000BR材質PP有効内寸(mm)346×276×240外寸(mm)380×305×259内寸(mm)347×277×248底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])6.51(664)
埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業)埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。 ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。 定格出力は最大2.4 Aです。 USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。 DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電流(A)2.4差込口1材質PC+ABS樹脂入力電圧(V)AC100出力電圧(V)DC5コネクタ形状Type-Aメス使用温度範囲(℃)5~35
ThinkVision P24QD-40 (23.8型) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P24QD-40 (23.8型)レノボ・ジャパン(Lenovo)
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
300cd/6ms/210W
仕様●スリープ時消費電力:0.5W●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●標準消費電力:16.5W●PCリサイクル:対応●TCO:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●高さ調整:あり 155mm●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●VCCI:対応●J-Moss:対応●リフレッシュレート:120Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5600表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)210コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x4 (本体x4)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P24-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P24-NNOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP24N部品番号NOK:CO00022-AJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
クールオリコンP24Z ライトブルー サンコー(三甲)クールオリコンP24Z ライトブルーサンコー(三甲)
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし種別SK558080BLL材質PP有効内寸(mm)346×276×239外寸(mm)380×305×259内寸(mm)347×277×248底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])7.81(765)
クールオリコン P24A-C サンコー(三甲)クールオリコン P24A-Cサンコー(三甲)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
蓄冷剤が抜き取りやすい段差付き収納部
材質PP外寸(mm)380×305×259内寸(mm)347×277×248ポケット数1列×18=18ポケット底形状格子網目収納物AH-512(18個)折たたみ時の高さ(mm)107使用例蓄冷剤収納用中仕切付き搬送用コンテナーRoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)6.6ポケット寸法(mm)275×13(上段),14(下段)×230嵌合商品オリコン32Bシリーズ
M4RF-P24A マーカーランプ SYSM4RF-P24A マーカーランプSYS
719税込791
1個
翌日出荷
レンズ色
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24アサ電子工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
【特徴】・耐摩耗摩擦版で長寿命・調整不要、取付簡単・小形ながらブレーキトルク大【専用電源 パルゲン仕様】・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
用途・サーボ系位置決めの移動防止・縦置きボールナットの自重落下防止・ロボットの位置保持(非通電時)仕様Pタイプ パルゲン仕様その他【慣性モーメント】0.3(g・cm2)電圧【吸引】~20V【釈放】10V~質量(g)33(パルゲン込)シリーズMB201P24消費電力(W)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種瞬間出力(W)6.7吸引時間(ms)~40釈放時間(ms)~10ハブ径Dh(mm)Φ3(H7)トルク(N・cm)【静摩擦】7
ThinkVision P24Q-40 (23.8型) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P24Q-40 (23.8型)レノボ・ジャパン(Lenovo)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
300cd/6ms/65W
仕様●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:12W●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応●電源OFF時消費電力:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気用品安全法(備考):モニター本体●応答速度(G to G):6ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(本体):適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●リフレッシュレート:120Hz●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●PCグリーンラベル:適合●スリープ時消費電力:0.5W●本体サイズ(H×W×D):350.8-505.8x539.8x190 mm●TCO:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度サイズ23.8型ピッチ0.2058x0.2058mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)5100表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)最大消費電力(W)65コントラスト比1500:1表示色1677万色以上解像度2560×1440視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-150KHz走査周波数(垂直)48-120Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m)入力端子DisplayPort×2、HDMI×1スピーカー(なし)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)
Oリング P24 BIGM(丸山製作所)Oリング P24BIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P24部品名称Oリング P24関連資料展開図1(0.59MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.59MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.52MB) 展開図8(0.59MB)図解NoMW550 工業用ポンプ部品_No.41、MW550K 工業用ポンプ 調圧弁部品_No.25、MW530 工業用ポンプ部品_No.37、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.38、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.38、MW560 工業用ポンプ部品_No.40、MW540 工業用ポンプ部品_No.39、MW70 工業用ポンプ部品_No.57
ペーパ 100MM C-P24(15入) HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 100MM C-P24(15入)HiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1セット(15個)
翌々日出荷
粒度P24タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)100
Oリング P24 BIGM(丸山製作所)Oリング P24BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P24部品名称Oリング P24関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.56MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.56MB)図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24アサ電子工業
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-4-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:4(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24アサ電子工業
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-5-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:5(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24アサ電子工業
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:2(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.3g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:7最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24アサ電子工業
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB241P24 MB241-3-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)36(パルゲン込)径(Φ)ハブ:3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB241P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.9g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:10最大電力(W)瞬間:8.5(代表値)
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24アサ電子工業
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 MB201-2.5-P24
用途【特徴】 ・耐摩耗摩擦版で長寿命 ・調整不要、取付簡単 ・小形ながらブレーキトルク大 【用途】 ・サーボ系位置決めの移動防止 ・縦置きボールナットの自重落下防止 ・ロボットの位置保持(非通電時) 【専用電源 パルゲン仕様】 ・コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。 ・パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。) ・パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。仕様Pタイプ パルゲン仕様質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:2.5(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%絶縁階級F種慣性モーメント(N・cm2)0.3g吸引時間(ms)40以下釈放時間(ms)10sec以下トルク(N・cm)静摩擦:7最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P24-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P24-NNOK
119税込131
1個
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4CP24N部品番号NOK:CO00022-LJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種C、NOK:S503内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.36バリ寸法(mm)0.14以下
アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24 アサ電子工業アサ電子工業 無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ MB201P24アサ電子工業
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
耐摩耗摩擦版で長寿命調整不要、取付簡単小形ながらブレーキトルク大【専用電源 パルゲン仕様】コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。
用途サーボ系位置決めの移動防止縦置きボールナットの自重落下防止ロボットの位置保持(非通電時)仕様Pタイプ パルゲン仕様付属品パルゲン(専用電源)質量(g)33(パルゲン込)径(Φ)ハブ:Φ3(H7)電圧(V)吸引:20以下、釈放:10以上シリーズMB201P24消費電力(W)(代表値)1以下(有効電力)定格電圧(V)DC24±10%時間吸引:40msec以下、釈放:10msec以下絶縁階級F種リード線FEP AWG30絶縁抵抗DC500Vメガーにて10MΩ以上慣性モーメント(N・cm2)0.3gトルク(N・cm)静摩擦:7絶縁耐圧(V)AC1000 1分間最大電力(W)瞬間:6.7(代表値)
微生物・浮遊物培養プレート 24穴  P24F01S 60マイ ステム微生物・浮遊物培養プレート 24穴 P24F01S 60マイステム
20,980税込23,078
1箱(60枚)
5日以内出荷
拡張プリントサーバー タイプP24 RICOH(リコー)拡張プリントサーバー タイプP24RICOH(リコー)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
ネットワークポートを2つに増設するためのインターフェースボード
仕様電気通信事業法備考:対象外:公衆回線に直接接続しない為
ダイオネットP24メッシュ ヤヨイ化学ダイオネットP24メッシュヤヨイ化学
15,980税込17,578
1巻
8日以内出荷
長さ(m)30幅(mm)910
ローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1010, SML-P24MUWT86R ROHMローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1010, SML-P24MUWT86RROHM
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤,黄-緑●パッケージタイプ : 1010 (0404)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 2●順方向電圧 : 2.1 V●2.2 V●光度 : 21 mcd (黄緑), 52 mcd (赤)●ピン数 : 4●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 575 nm (黄緑), 625 nm (赤)●寸法 : 1 x 1 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P24シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-P24シリーズは●PICOLED-DUOシリーズLEDです。 この角型チップLEDは●フラットトップ付きの長方形で●標準の0402パッケージに収められています。 SML-P24チップLEDは●表面取り付けデバイスで●2色タイプのLEDです。 低プロファイルパッケージにより●SML-P24チップLED内で2色の混合が向上しています。. パッケージサイズ: 1.0 x 1.0 x 0.2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P24A4GV00LFAMPHENOL
319税込351
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81幅(mm)11.9ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
HP 23.8インチモニター P24 G5対応 覗き見防止フィルム エムディーエスHP 23.8インチモニター P24 G5対応 覗き見防止フィルムエムディーエス
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
特殊ブラインド加工により覗き見を防止して、プライバシーを保護
CR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-P024DC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9487アズワン品番65-8067-17
CR-P024DC2G Pluggable interface relay 2c ABBCR-P024DC2G Pluggable interface relay 2cABB
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3121アズワン品番65-8054-46
CR-P024AC2 Pluggable interface relay 2c/ ABBCR-P024AC2 Pluggable interface relay 2c/ABB
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:8A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9486アズワン品番65-8067-23
CR-P024AC1 Pluggable interface relay 1c/ ABBCR-P024AC1 Pluggable interface relay 1c/ABB
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3115アズワン品番65-8054-01
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, D15P24A4GV00LFAMPHENOL
6,898税込7,588
1セット(25個)
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14幅(mm)11.9寸法(mm)39.14×11.9×12.55ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
覗き見防止 プライバシー フィルター HP P24v G5 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP P24v G5 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)23.8のぞき見防止ブルーライトカット
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
44税込48特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(206件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
CR-P024DC1 Pluggable interface relay 1c/ 1箱 10個入 ABBCR-P024DC1 Pluggable interface relay 1c/ 1箱 10個入ABB
9,698税込10,668
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:16A●シリーズ:CR-P●コード番号:231-9484アズワン品番65-8067-90
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 大巻3M(スリーエム)(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(6巻)
当日出荷
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
覗き見防止 プライバシー フィルター HP P24v 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP P24v 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP P24v取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P24Q-40 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P24Q-40 23.8インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
5,398税込5,938
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P24Q-40取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ23.8インチ特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター HP P24 G5 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP P24 G5 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP P24 G5取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
...