カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p28-n」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,690税込4,059特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から11日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(192件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
便座シートペーパー ジョインテックス便座シートペーパージョインテックス(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(100枚×50組)
当日出荷から3日以内出荷
お買得なトイレの便座シートペーパー。まとめ買いにもおすすめです。切込部分を便器内にたらしてご使用ください。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質パルプシートサイズ(mm)縦440×横380
トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
729税込802
1個
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用 替え芯コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](8件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-2270型用。
適合機種AX-18X, BOS-883, BOS-893, BOS-902, BOS-903, CH-A200, DR-226, DR-228, DR-227, DR-229Y, DR-220Y, DR-221Y, DX-270, DX-A280, DX-B280, DX-C280, DX-D280, DX-E280, DX-F22, DX-H18, DX-G22, DX-H22, DX-J21, DX-J26, DX-K21, DX-K26, DX-L21, DX-L26, DX-M21, DX-M26, DX-N21, DX-N26, DX-P21, DX-S24, DX-R24, DX-S28, DX-U24, DX-U28, DX-V24, DX-V28, EX-27, HRX-22, HRX-B21, HRX-D18, IX-18, KCP-22, KCP-221, KCP-226, KCP-222, KCP-227, KCP-228, KCP-229Y, KCP-2210Y, KCP-2211Y, KCP-24, KCP-241, KCP-242Y, KCP-246Y, KCP-247Y, KCP-248Y, KCP-C21B, KX-22, KX-221, KX-222, KX-223, KX-224, KX-229Y, KX-2210Y, KX-2211Y, MX-21B, MX-22Y, MX-220Y, MX-221Y, MX-22, MX-221, MX-226, NC-2200A, NC-2201, NC-224, NX-22Y, NX-26Y, NX-26YB, RX-170, RX-170X, RX-180, RX-180X, RX-21B, RX-22, RX-221, RX-227, RX-226, RX-228, RX-229Y, RX-2210Y, RX-2211Y, RX-270, RX-270X, RX-280, RX-280X, RX-A18, RX-A22, RX-B18, RX-B21, RX-B21C, RX-B21Y, RX-B22, RX-B26Y, RX-B26, RX-C18, RX-C22, RX-C22DX, RX-D18, RX-D18Y, RX-D22, RX-D221, RX-D226, RX-D227, RX-K22X, SX-1800, SX-1800Y, SX-1810, SX-1820, SX-1840, SX-1850, SX-1860, SX-187S, SX-1870, SX-188, SX-1880Y, SX-2200, SX-2200Y, SX-2210, SX-2220, SX-2240, SX-2250, SX-2250X, SX-2260, SX-2270, SX-227S, SX-228, SX-2280Y, SX-24, SX-246, SX-246M, SX-246YE3, SX-246YJ, SX-247, SX-248, SX-248YE5, SX-248YJ, SX-249Y, SX-2410Y, SX-2411Y, SX-249YJ, SX-2410YJ, SX-2411YJ, SX-247YE4, SX-247YJ, SX-24M, SX-24YE2, SX-24YJ, SX-24YV6, SX-24YV7, SX-28, SX-286, SX-287, SX-288, SX-289Y, SX-2810Y, SX-2811Y, SX-A180, SX-A220, SX-B180, SX-B21, SX-B210, SX-B21Y, SX-B220, SX-B26, SX-B260, SX-B26Y, SX-C180, SX-C21, SX-C210Y, SX-C21B, SX-C220, SX-C26, SX-C260Y, SX-C26B, SX-D180, SX-D220, SX-D247Y, SX-D248Y, SX-D249Y, SX-D2410Y, SX-D2411Y, TL-226, TL-227, TL-228, TL-229Y, TL-2210Y,質量(kg)0.06呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×175
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から93日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
989税込1,088
1個
当日出荷
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)125/250接点仕様操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から92日以内出荷
クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)クロスローラウェイIKO(日本トムソン)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類クロスローラーウェイ
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ライトアングルプラグ/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ライトアングルプラグ/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から117日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
マックスターウエッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルトマックスターウエッジプーリ用ブッシング三ツ星ベルト
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。 軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。 ブッシングに標準軸穴径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行っていますので、使用時の加工は不要です。 軸におけるプーリなどの回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
幅(mm)175
クローゼットセット ハイテクウッドプラスクローゼットセットハイテクウッドプラス
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。2折(4パネル)タイプ。
サンカラー 三井化学アグロサンカラー三井化学アグロ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(1L)
4日以内出荷
速やかなリン酸吸収で、活力アップ。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)0-28-26農林水産省登録第(号)輸第7602
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
30税込33特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
クローゼットセット ハイテクウッドプラスクローゼットセットハイテクウッドプラス
30,980税込34,078
1セット
翌々日出荷
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。1折(2パネル)タイプ。
間口(mm)693
Oリング・フッソ J I S OR型 NOKOリング・フッソ J I S OR型NOK(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルトマックスターウェッジプーリ用ブッシング三ツ星ベルト
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
アルミ三方ローラー ニッコー機材アルミ三方ローラーニッコー機材
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル プリンストン ORION オリオン 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【プリンストン】★液晶ディスプレイPTFBFE-24WPTFBLD-24SPTFBLD-24WPTFBLD-27SPTFBLD-27WPTFBLS-24WPTFGFA-24CPTFGFA-27CPTFGLB-25WPTFGLB-27WPTFGSA-24WPTFWFE-24WPTFWLD-24WPTFWLD-27WUP-HC32C★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13【ORION/オリオン】OL40RD100OL40XD100OL43XD100OL50RD100OL50XD100OL55RD100OL55XD100OL65XD100OL65XD300【HP/ヒューレッドパッカード】★パソコン/モニター/ディスプレイHP 14HP 14sHP 15HP 15sHP 17sHP 27f 4KHP All-in-One 22-dfHP All-in-One 24-dfHP All-in-One 27-dpHP M22f FHDHP M24fwaHP M27fq QHDHP M27fwaHP M34d WQHDHP Pavilion 15HP Pavilion Aero 13HP Pavilion All-in-One 24-caHP Pavilion All-in-One 27-caHP Pavilion All-in-One 32HP Pavilion Desktop TP01HP Slim Desktop S01HP U28 4K HDRHP U32 4K HDRHP V28 4KHP X24ihHP X27q QHDHP X32 QHDHP X34 WQHDOMEN 24 165Hz FHDOMEN 25i OMEN 27c QHDOMEN 27q 165Hz QHDOMEN 27qs 240Hz QHDOMEN 27u 4KOMEN 32q 165Hz QHDOMEN 34c 165Hz WQHDOMEN by HP 27i QHD【ELECOM/エレコム】液晶ディスプレイNB-N221-EシリーズNB-N221B-ENB-N221W-ENB-N241-EシリーズNB-N241B-ENB-N241W-E★HDMI切替器DH-SW4KA31BKDH-SW4KC41BKDH-SW4KP1BKシリーズDH-SW4KP21BKDH-SW4KP31BKDH-SW4KP41BKDH-SW4KP51BKVSP-HDP1BKシリーズVSP-HDP12BKVSP-HDP14BKVSP-HDP18BKGM-DHSW4KP31BK★ディスプレイ切替器VSP-VWCHD14BK【MAXZEN(マクスゼン)】★デジタル4K液晶テレビJU50TS01JU75CH02JU75CH01JU65SK04JU65CH01JU55SK04JU55SK03JU50SK04JU49SK03JU43TS01JU43SK03★ERIZA エリザシリーズJE50TH01-4K【Logitec/ロジテック】★パソコンLC-6DS58LC-6DS63LC-6DS64LC-72S58LC-72S63LC-72S64LC-76S58LC-76S63LC-76S64LC-9AS60LC-9AS63LR-41S60LR-41S63★小型端末LB-JB18LX-VC01N【MARSHAL/マーシャル】★モニターFFF-LD25G2FFF-LD27G1FFF-LD27P2FFF-LD28P1FFF-LD28P4FFF-LD32P5★テレビFFF-TV4K50WBK2FFF-TV4K55WBK2【IRIS/アイリスオーヤマ】4Kテレビ LUCA43UB20K43UB28VC43XDA2043XUB3043XUC38VC49UB20K49UB28VC50XDA2050XUB3050XUC38VC55UB20K55UB28VC55XDA2055XQDA2055XQUC3555XUB3055XUC38VC65XDA20S65XUB3065XUC38VC75UB2075XUC35LT-43B620LT-43D6210BLT-49B620LT-50D6210BLT-55B620LT-55D6210BLT-65B620LT-65D6210BLT-75D6210S★液晶ディスプレイILD-A50UHDS-BILD-A58UHDS-BILD-A65UHDS-BILD-A75UHDS-BILD-B50UHDS-BILD-B58UHDS-B★サウンドスピーカーHT-SB115IHT-S101IHT-S201IHT-S301HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
6,080税込6,688
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30椿本チエイン
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
種類タイミングプーリ
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26椿本チエイン
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28 椿本チエインPXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数28椿本チエイン
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所)90°エルボマトメBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
規格PF3/4:19ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.94MB)図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.22、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 ハキダシハイカン部品_No.23、CBM-301SB 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、SSW-302A 薬液タンク部品_No.49、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.33、スプレーヤP-2型 薬液配管(1)部品_No.14、CBM-520BH 薬液配管部品_No.25、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.25、CBM-520 薬液配管部品_No.31、CBM-520B 薬液配管部品_No.25、KBM-300N 薬液配管部品_No.23、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.23、P-3BN 薬液配管1部品_No.28
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
7日以内出荷
規格3X15.9X1.5T部品名称パツキン関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.92MB)図解NoCBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.25、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.15、スプレーヤP-2型 薬液配管(2)部品_No.18、CBM-520B 調圧弁部品_No.28、CBM-520BH 調圧弁部品_No.28、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.24、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.28、CBM-520BA 調圧弁部品_No.28、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.25
Androidスマートデバイス honeywellAndroidスマートデバイスhoneywell
489,800税込538,780
1個
9日以内出荷
買ってすぐ使えるWELCOMオリジナルアプリWelPet標準付属。Androidスマートデバイス。
ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1個
欠品中
N形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様金メッキ操作部形状別売電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-40H 三木プーリトルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-40H三木プーリ
117,334税込129,067
1個
21日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)500形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5