カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 3Dプリンタ本体(2)
- 3Dプリンターサプライ品(3)
- 自動車補修部品(1,114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(480)
- 制御機器(438)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(334)
- 科学研究・開発用品(278)
- メカニカル部品(163)
- バイク純正部品(154)
- パソコン/周辺機器(117)
- 自動車純正部品(108)
- トラック用品・パーツ(106)
- 電気材料(102)
- バイク部品(100)
- 切削工具(99)
- 空調・照明・電設資材(84)
- 安全靴・作業靴(71)
- FA担当者のオススメ新商品(65)
- 測定用品(54)
- 農業機械(53)
- 作業工具(51)
- オフィス家具(47)
- 物流用品(43)
- 家電(40)
- 住設機器(35)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 安全標識(34)
- 建築金物(30)
- 溶接用品(22)
- 機構部品(20)
- 事務用品(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 建材・エクステリア(19)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 清掃用品(15)
- 保管用品(14)
- 安全用品(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 測定関連サービス(13)
- 鈑金・塗装(13)
- トラック純正部品(13)
- 電動工具(13)
- 農業・園芸資材(12)
- 梱包用品(10)
- 介護用品(10)
- 自転車部品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 防犯用品(8)
- 研磨材(8)
- 縫製用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 作業服(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 空圧工具(7)
- 救急・衛生(6)
- 整備工具・収納(6)
- 洗車・清掃(6)
- 厨房用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 防災用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 医療(4)
- 学童・教育用品(4)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- クリーンルーム用品(2)
- ヘルスケア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
液晶サイズ(インチ)
ブランド
- モノタロウ(5)
- Bambu Lab(2)
- NAKANO(1,083)
- ノーブランド(333)
- SMC(308)
- YAMAHA(ヤマハ)(146)
- TPP(124)
- 雅(105)
- MAZDA(マツダ)(76)
- New-Era(ニューエラー)(70)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(66)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- SAMTEC(60)
- ParkerTAIYO(54)
- エクセン(48)
- シモン(48)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(45)
- IDEC(和泉電気)(42)
- CKD(42)
- ブランドをもっと見る
「p2s」の検索結果

3Dプリンター P2S
Bambu Lab¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3造形のサイズその他最大加速:20000mm/s2(ツールヘッド)方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:300、ヒートベッド:110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:256×256×256ディスプレイ5インチタッチスクリーンフィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)ツールヘッド:600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付
Bambu Lab¥169,800税込¥186,7801台欠品中5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3の造形サイズその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
ロジス B3310P2S D50XHD20 PP0.2
バーテック¥8,498税込¥9,3481個当日出荷トラスコ品番805-1462全長(mm)100内径(Φmm)20材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)50アズワン品番64-9293-67線径(mm)0.2
ロジス B5718P2S D100XHD35 PP0.2
バーテック¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷トラスコ品番805-1466全長(mm)100内径(Φmm)35材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)100アズワン品番64-9293-71線径(mm)0.2
オオサキ綿棒 P02s15 200本入(20袋)
オオサキメディカル¥12,980税込¥14,2781箱(200本)4日以内出荷衛生的なディスポーザブルタイプの綿棒です。豊富なバリエーションがあるため、用途に合わせた規格を選んで使用できます。全長(mm)150径(Φmm)【綿】2.3
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ
タカチ電機工業(13件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム
マルイチ(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。 キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。 隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。 新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
高圧用カプラー ソケット
(23件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。用途油圧機器配管ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)21適合流体作動油販売区分業務用
台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション
マルイチ¥439~税込¥483~1個当日出荷極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。仕様オープンリング方式:×材質天然ゴム、SBR色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形
FDK¥168~税込¥185~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合![目玉クリップ パック入 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06625647-210906-02.jpg)
目玉クリップ パック入
クラウン[事務用品](3件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(3個)ほか当日出荷釘にもかけられる大きな目玉が決め手! 二重メッキ仕上げ、バネはカーボン線、挟む力は弱まりません。色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
AVコード 1S2P-1S2P
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷DVD・ビデオとテレビのS映像端子・ステレオ音声端子を接続する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下コネクタS端子+ピンプラグ×2-S端子+ピンプラグ×2
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ
TRUSCO(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単4形
FDK¥168~税込¥185~1パック(2本)ほか当日出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単4形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
4枚刃コバルトステップドリル
H&H(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷独自開発の4枚刃形状。 刃寿命と切れ味が格段に向上。 従来品より約40%穴あけ速度がUP。(メーカー比較比) また4枚刃形状により、より美しい穴あけ作業を実現します。 ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていくため、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけ作業ができます。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも仕様できます。 先端は、シンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによるポンチ作業が不要です。用途ステンレス・鉄工用
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷仕様ねじなしタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲湿度(%RH)5~85
防犯カメラ標識塩ビ
グリーンクロス¥719~税込¥791~1枚当日出荷から5日以内出荷防犯カメラ標識は、住宅や店舗の目立つところに貼ることで、防犯効果を向上してくれます。視認性が高く、目にとまりやすいデザインやカラーです。設置する場所などに応じて、サイズや材質をお選び頂けます。用途万引きや強盗などの犯罪抑止に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)表示内容防犯カメラ作動中
海外コンセント用変換プラグ
日章工業¥419~税込¥461~1台当日出荷から6日以内出荷世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。 渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!色黒コンセント形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコン冷却パット
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1個(2個)ほか当日出荷プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
スタビーボールドライバー
E-Value¥199税込¥2191本当日出荷から翌々日出荷全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)22刃先マグネット先端マグネット付
ネオンギフトシール
HEADS(ヘッズ)¥419~税込¥461~1パック(100枚)当日出荷フリーハンド風のゆるい曲線がかわいい丸型のギフトシールです。 ブラックやダークグレーの色味との組み合わせもオススメです。 貼るだけで店頭でネオンカラーが目を引く事間違いなし!ゆらぎのある円形なので、貼付時に少し傾いても自然な感じに仕上がるのもポイントです。 はがれやすい梨地素材にもお使いいただける強粘着タイプのギフトシールです。仕様シート、強粘着シール材質紙
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形
FDK(1件のレビュー)¥358~税込¥394~1パック(2本)ほか当日出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥829税込¥9121台当日出荷ヨコ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形
FDK(1件のレビュー)¥268~税込¥295~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
ピタック ステンレスサドルステッカー
ピタック¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。材質ステンレス鋼板高さ(mm)ブリッジ:2寸法T(mm)0.4結束径(Φmm)5.5ベース寸法(mm)27.2×19テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
プログラムホットスターラー
アズワン¥149,000~税込¥163,900~1台当日出荷回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。 一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。 外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。 タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。 温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理が行えます。 運転温度状態の表示機能(温度上昇、安定、下降)が装備されており、安心してご使用いただけます。 1パターン8ステップのプログラムが可能です(DP-2タイプのみ)。電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10)タイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサー内部:K熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御表示精度SV-0.5%rdg±1Digitあるいは3℃のうち、どちらか大きい方温度設定範囲(℃)40~350(設定分解能:0.1)プログラム機能1パターン8ステップ、各ステップ別に温度、回転数、時間設定
ジャンピングティーポット
HARIO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷お茶の色合いが目で楽しめるポットです。茶漉しが注ぎ口にあるのでしっかり茶葉が開きます。茶こしを外して電子レンジ可。食洗機可。材質本体/耐熱ガラス、茶こし/ステンレス
...
















![目玉クリップ パック入 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06625647-210906-02.jpg)