カテゴリ
- 制御機器(532)
- メカニカル部品(314)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- パソコン/周辺機器(94)
- 自動車補修部品(79)
- 切削工具(75)
- 測定用品(67)
- 農業機械(67)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 機構部品(34)
- 科学研究・開発用品(34)
- 事務用品(27)
- 防犯用品(25)
- 物流用品(22)
- 建築金物(22)
- 電動工具(22)
- 作業工具(19)
- 電気材料(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 安全用品(15)
- バイク部品(14)
- 清掃用品(14)
- 家電(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 溶接用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 作業服(7)
- 研磨材(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 建材・エクステリア(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- ヘルスケア(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 厨房用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 防災用品(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 学童・教育用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(226)
- ニッセイ(177)
- 河村電器産業(72)
- 三木プーリ(52)
- ParkerTAIYO(50)
- テンパール工業(47)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- NAKANO(41)
- 三菱電機(34)
- StarTech.com(31)
- コガネイ(27)
- TRUSCO(19)
- THK(18)
- 日東工業(17)
- ホンダ(17)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- IDEC(和泉電気)(16)
- omron(オムロン)(16)
- MSTコーポレーション(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「p30-1」の検索結果

メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(10件のレビュー)¥569~税込¥626~1枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10本)当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
ボールポイントカラービット
ANEX(13件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥289税込¥3181パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X30P1.0
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5ねじの呼びM10寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
NPE熱収縮チューブ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ
工進(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バスポンプKPシリーズの交換用として
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
ニッケル10.9CAP P=16X30P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(50個)当日出荷から8日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
防護服 バリアーマン P3012 ズボン/パンツ
日光物産(NIKKO)¥549税込¥6041着当日出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業仕様右腰後ポケット付、ウエストゴム入性能帯電防止加工色ホワイト
解体ブレード
マヤ工業(17件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷から翌日出荷日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
3カ-W10.9CAP P=16X30P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
タイヤカバー
アラオ¥4,898税込¥5,3881枚当日出荷タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。 リフトアップなしで取付可能! 着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。 現場のイメージアップ効果にも期待できます。仕様高所作業車用材質420デニール高密度ナイロン加工裏面:特殊樹脂コーティング
クロメート10.9CAP P=1(オカイ5X30P=1(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法D1(Φmm)12寸法T(mm)0.8寸法s(mm)4寸法d1(Φmm)4.5寸法k(mm)5ねじの呼びM5×0.8寸法dk(Φmm)8.5
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
防護服 バリアーマン P3010
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331着当日出荷から8日以内出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途感染性ウイルス対策、機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業性能帯電防止加工色ホワイト耐水圧(mm)2000以上
...










![ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510614-180717-02.jpg)