カテゴリ
- メカニカル部品(1,091)
- 制御機器(676)
- 自動車純正部品(214)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
- パソコン/周辺機器(114)
- 測定用品(107)
- 科学研究・開発用品(103)
- バイク純正部品(97)
- 自動車補修部品(82)
- 機構部品(78)
- 切削工具(78)
- 空調・照明・電設資材(73)
- 農業機械(70)
- 家電(68)
- FA担当者のオススメ新商品(64)
- 物流用品(45)
- 防犯用品(42)
- 建築金物(33)
- 電気材料(30)
- 事務用品(28)
- 作業工具(27)
- 電動工具(27)
- 清掃用品(23)
- 建材・エクステリア(19)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- バイク部品(18)
- 安全用品(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- ヘルスケア(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 卓上消耗品(10)
- 医療(9)
- 研磨材(9)
- 溶接用品(8)
- 塗料(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 作業服(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 学童・教育用品(5)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 防災用品(4)
- 縫製用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- オフィス家具(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 空圧工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 三木プーリ(549)
- Panasonic(パナソニック)(227)
- ニッセイ(177)
- MAZDA(マツダ)(118)
- 三菱電機(113)
- 富士変速機(100)
- SMC(92)
- YAMAHA(ヤマハ)(84)
- 河村電器産業(79)
- ニッサン(76)
- ParkerTAIYO(50)
- テンパール工業(49)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- NAKANO(41)
- 内外電機(38)
- 日東工業(37)
- TAKIGEN(タキゲン)(35)
- アズワン(32)
- REGZA(31)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p30-1」の検索結果

メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(10件のレビュー)¥569~税込¥626~1枚当日出荷から翌々日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
はんだ吸取線
goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥499税込¥5491パック(10本)当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
ボールポイントカラービット
ANEX(13件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥289税込¥3181パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥43~税込¥47~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスHSクボミ-ホソメP1.010X30P1.0
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:4、2欄:6寸法e(mm)5.72寸法s(mm)5ねじの呼びM10寸法dz(mm)6寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ
工進(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バスポンプKPシリーズの交換用として
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
NPE熱収縮チューブ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
リチウムイオンポリマー電池
DATA POWER TECHNOLOGY(51件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
ニッケル10.9CAP P=16X30P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
防護服 バリアーマン P3012 ズボン/パンツ
日光物産(NIKKO)¥549税込¥6041着当日出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業仕様右腰後ポケット付、ウエストゴム入性能帯電防止加工色ホワイト
解体ブレード
マヤ工業(17件のレビュー)¥969税込¥1,0661枚当日出荷から翌日出荷日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。幅(mm)19厚さ(mm)1.3
XEBEC マイスターフィニッシュ
ジーベックテクノロジー¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプスティックタイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
3カ-W10.9CAP P=16X30P=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)1寸法t(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.7、半ねじ範囲:L55以上、半ねじのねじ部長さ:40~44平座金D:13×t:1.0
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
...











![ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510614-180717-02.jpg)