カテゴリ

  • 制御機器(176)
  • 建築金物(99)
  • メカニカル部品(93)
  • 機構部品(36)
  • 農業機械(29)
  • 電気材料(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 空調・電設資材(24)
  • 自動車補修部品(24)
  • 測定用品(23)
  • 切削工具(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 防犯用品(17)
  • 電動工具(16)
  • 家電(15)
  • バイク部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 研磨材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 物流用品(4)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)

「p30-15」の検索結果

関連キーワード
772件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパ 100MM C-P30(15入) HiKOKI(旧:日立工機)ペーパ 100MM C-P30(15入)HiKOKI(旧:日立工機)
17,980税込19,778
1セット(15個)
翌々日出荷
タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用
メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(10件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
プールボックス正方形(ノック無) 未来工業プールボックス正方形(ノック無)未来工業(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000廣杉計器(24件のレビュー)
899税込989特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)未来工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
スイッチ銘板 TRUSCOスイッチ銘板TRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた八州電工(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた八州電工
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から23日以内出荷
種別長方形(ノック無)材質樹脂
ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (平蓋)未来工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた 八州電工プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた八州電工(1件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質形状被せふた(簡易防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
ボールポイントカラービット1本組 ANEXボールポイントカラービット1本組ANEX(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
サイズを色で識別できます。 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
用途六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに差込角対辺(mm)6.35材質(ビット)クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)150仕様刃先マグネット入り先端形状ボールポイント本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(20本)
当日出荷から翌々日出荷
広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN 河村電器産業漏電ブレーカ(地絡保護専用) AN河村電器産業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途JIS互換性形/OCなし接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内逆接続適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質樹脂
はんだ吸取線 goot(太洋電機産業)はんだ吸取線goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10個)
当日出荷
銅の編組線に非塩素系の特殊フラックスをしみこませたはんだ吸取線です。
用途プリント基板のはんだ除去。長さ(m)1.5
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mm TRUSCOホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P30xL1500mmTRUSCO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)30仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1454質量(kg)2.52寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・平ふた八州電工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状平ふた(非防水)アース端子なし
パルチャイム バード AP-3015シリーズ アイワ金属パルチャイム バード AP-3015シリーズアイワ金属
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
かわいい動物が玄関ドアのアイコンになるチャイムです。ドアにも引戸にもお使いいただけます。取付はマグネットで簡単です。マグネットが効かない扉には両面テープ付き鉄プレートで取付できます。
材質動物&ベル/亜鉛ダイカスト、ベース/ABS樹脂、マグネット/ネオジム磁石、両面テープ付きプレート/鉄、木ネジ/ステンレス種類バード
鉄工用ロングドリル パック NACHI(不二越)鉄工用ロングドリル パックNACHI(不二越)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
接地3P 30A 引掛プラグ  (L15-30P準拠) 明工社接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
インデックス用シール 角丸 ヒサゴインデックス用シール 角丸ヒサゴ
1,198税込1,318
1袋(20シート)
当日出荷
レーザプリンタ(カラー・モノクロ)、インクジェットプリンタ、コピー機(カラー・モノクロ)できれいに印刷できるラベルです。ファイルや書類の整理、備品管理などにおすすめです。OP3015の後継品です。
サイズA4紙厚(mm)0.14ラベルサイズ(mm)20×24坪量(g/m2)127程度面付60(6×10)シートサイズA4適合プリンタレーザプリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機用紙寸法(mm)A4(297×210)ラベル形状四角
ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業ステンレスプールボックス (水切り防水)未来工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
クロナイロンプッシュリベット 大阪魂クロナイロンプッシュリベット大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
材質/ナイロン66 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)
プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水 八州電工プルボックス 民間仕様ステンレス製・水切防水八州電工
21,980税込24,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子なし
防草人工芝 1m×5m アイリスオーヤマ防草人工芝 1m×5mアイリスオーヤマ
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)5000幅(mm)1000厚さ(mm)30質量(kg)4.7
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-015 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-015SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN 河村電器産業漏電ブレーカ(地絡保護専用) ZN河村電器産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本寸法(mm)32×70×36.5質量(kg)0.09外形寸法(mm)32×70×36.5定格電圧(V)AC100-200定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途小型/2P(OCなし)相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)逆接続極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30(OCなし)
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
28,980税込31,878
1箱(3本)
5日以内出荷から45日以内出荷
強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
用途高速加工用。
高気密キャビネット CP 30シリーズ 河村電器産業高気密キャビネット CP 30シリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製形式片扉(ドア)寸法A(mm)300板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2ハンドルKR-70S(高IPハンドル)保護等級IP65使用場所屋内用取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
ブースター電源部 マスプロ電工ブースター電源部マスプロ電工
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
アルファベットおりがみ 15cm 30枚 30柄 エヒメ紙工アルファベットおりがみ 15cm 30枚 30柄エヒメ紙工
289税込318
1セット
4日以内出荷
材質
鉄工用月光ロングストレートドリル ビックツール鉄工用月光ロングストレートドリルビックツール
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
鉄工用六角軸月光ロングドリル ビックツール鉄工用六角軸月光ロングドリルビックツール
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
...