カテゴリ

  • 制御機器(758)
  • 切削工具(176)
  • 電気材料(174)
  • パソコン/周辺機器(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • 測定用品(67)
  • 農業機械(62)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • メカニカル部品(46)
  • 自動車補修部品(45)
  • 機構部品(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 防犯用品(23)
  • 建築金物(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 家電(21)
  • 電動工具(21)
  • 作業工具(20)
  • 事務用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • バイク部品(12)
  • 安全用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 研磨材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 防災用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 厨房用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「p30-2」の検索結果

関連キーワード
2,082件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(10件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
  • ハンディポーチ ハピラ

    ハンディポーチ

    ハピラ(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    64税込70
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(6件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]

    ゼムクリップ

    PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
    249税込274
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
    材質鉄、ニッケルメッキシルバー
  • パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業)

    パッキンセット(給油ノズル用-1個・本体口金用-1個・エアー調整ネジ用-1個)

    Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
    用途ガソリン携行缶 部材適合FK-10、20A、SK-674、675材質ゴム質量(g)25危険物の類別非危険物
  • 一般車用ペダル FSD

    一般車用ペダル

    FSD(103件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
    材質樹脂寸法(mm)123×70質量(g)340
  • スポイト 金鵄製作所

    スポイト

    金鵄製作所(1件のレビュー)
    609税込670
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    つまみ部分で吸い上げ調整がしやすく、一押しで上部まで水が上がります。投薬時、口内を傷つけないよう先が丸くなっています。
    材質PE(ポリエチレン)目盛0.5mL刻み(目安)
  • インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクトソケット用ピン(10本入)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10本)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様(さび止め)・平ふた

    八州電工(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質形状平ふた(非防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
  • P30T-2 アナアキ2 MSTコーポレーション

    P30T-2 アナアキ2

    MSTコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
  • 平型コネクター エスシーエス

    平型コネクター

    エスシーエス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ピンが誘導タイプなので接触が良く抜き差しが非常に楽になりました。
    極数3+E定格電圧40A定格電流(V)440
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • 三相200V型コードリール 標準型【接地付】 ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール 標準型【接地付】

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーを得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。 グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。 W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鋼板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。 二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。 壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防止します。また、背面部に設けられたダルマ形の穴を釘等に引っ掛けることで壁に掛けて使用することができます。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なプレートです。 ブレーキストッパー:優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。(実用新案登録済) コンセント防塵キャップ(ばね閉式):油やほこりが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。 放熱孔:電線が発生する熱を放熱し、ドラム内に熱がこもらないようにする放熱孔付デザイン円盤です。 大型ツマミハンドル:大型で、手にフィットするツマミハンドルは、電線の巻き取りを楽にします。 正逆回転対応コンセント:三相交流用モーターは相を逆転すると回転も逆転します。ハタヤの三相交流型コードリールは相の違ったコンセント(正回転用2個、逆回転用1個)を備えているので、接続するコンセントを変えるだけで、回転方向を逆にすることができます。
    仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製コンセント1個のみ逆配線仕様3P接地付プラグ種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)19使用場所屋内特性防塵、アース付
  • EPDMスポンジ黒 光

    EPDMスポンジ黒

    (6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります
    材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • SPブッシング エバオン

    SPブッシング

    エバオン(10件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
    用途適合プーリーと軸の締め付けに。
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち

    高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル

    いけうち(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
    用途高圧洗浄材質真ちゅう
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
  • サーモスタットパッキン HKT

    サーモスタットパッキン

    HKT(79件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サーモスタット用のパッキンです。
  • プールボックス(平) 伊藤電気製作所

    プールボックス(平)

    伊藤電気製作所(6件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    種別一般平蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様ステンレス製・被せふた

    八州電工
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状被せふた(簡易防水)アース端子なし
  • プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた 八州電工

    プルボックス 民間仕様(さび止め)・被せふた

    八州電工(1件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質形状被せふた(簡易防水)仕上さび止め塗装アース端子なし
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
    幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
  • プルスタッド [BT30-DTE7 P30T-2] MSTコーポレーション

    プルスタッド [BT30-DTE7 P30T-2]

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • プルスタッド [BT30-DTE12 P30T-2] MSTコーポレーション

    プルスタッド [BT30-DTE12 P30T-2]

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X30P=2(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X30P=2(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
  • 3カ-W10.9CAP P=2(NBI10X30P=2(NBI 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(NBI10X30P=2(NBI

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30ピッチ(mm)1.5寸法t(mm)5寸法D(mm)17.5寸法s(mm)8寸法k(mm)10寸法(幅b×厚さt)(mm)3.7×2.5寸法dk(mm)16ねじの呼びM10ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:8.2
  • KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)

    KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル

    C’ultiva(カルティバ)
    599税込659
    1枚
    7日以内出荷
    組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
    用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-3L
  • KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)

    KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
    用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-LL
  • プルスタッド BT30-SLK12 P30T-2 25 MSTコーポレーション

    プルスタッド BT30-SLK12 P30T-2 25

    MSTコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)

    KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
    用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-L
  • ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬 フジカワ

    ステンとりかえっこ鍬 巾広鍬

    フジカワ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
    幅(mm)135全長(mm)230質量(g)1000材質(ヘッド)鍛造ステンレス丈(mm)230
  • KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル C’ultiva(カルティバ)

    KF-30P-02 カブトフック30ナチュラル

    C’ultiva(カルティバ)
    549税込604
    1枚
    7日以内出荷
    組糸にはパワーフレックス(PF-01)(PF-02)を使用。ショアジギングに最適なフックサイズで登場です。
    用途釣り・ルアーナチュラルタイプルアー用フック号数N-M
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズフィルターNAPシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAPシリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • キレイ曲る板 ツヤ消黒 WAKI(和気産業)

    キレイ曲る板 ツヤ消黒

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
    用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
関連キーワード
...