カテゴリ
- パソコン/周辺機器(331)
- 制御機器(312)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(252)
- メカニカル部品(174)
- 家電(115)
- 切削工具(88)
- 空調・照明・電設資材(66)
- 防犯用品(52)
- 自動車純正部品(47)
- 自動車補修部品(46)
- 機構部品(40)
- 電気材料(39)
- 建築金物(38)
- バイク部品(33)
- 作業工具(32)
- FA担当者のオススメ新商品(31)
- バイク純正部品(28)
- 農業機械(25)
- 物流用品(24)
- 測定用品(24)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 事務用品(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- 清掃用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 電動工具(12)
- 作業服(8)
- 安全用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 塗料(6)
- 研磨材(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 医療(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(186)
- Panasonic(パナソニック)(125)
- 三菱電機(92)
- StarTech.com(73)
- エレコム(38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(38)
- 三木プーリ(37)
- サンワサプライ(34)
- REGZA(34)
- コガネイ(27)
- ATEN(26)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(24)
- CKD(22)
- 東洋技研(22)
- ニッサン(22)
- NAKANO(21)
- サンワダイレクト(20)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p30-4」の検索結果

メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1枚当日出荷から翌々日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ
タカチ電機工業(78件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
木製取付ベース BMP-Wシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン
ノーブランド¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・耐油性に優れています用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥57税込¥631個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
防護服 バリアーマン P3040 JIS対応
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991着当日出荷SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム色ホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上
ニッケル10.9CAP P=43X30P=4
大阪魂¥667税込¥7341袋(19個)翌々日出荷長さ(mm)30ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:6×t:0.5
樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000
廣杉計器(24件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から8日以内出荷頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
M型プラグ・ソケット
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。用途電気溶接用ケーブルジョイント。仕様プラグ・ソケット組最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq
スイッチ銘板
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(5枚)当日出荷から9日以内出荷裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
環境静音樹脂台車(二段式)フットブレーキ付
金沢車輌(5件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。材質フットブレーキ/スチール材質(車輪)ノーカーボングレーゴム静音キャスター固定×2個、自在×2個騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル
いけうち(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生用途高圧洗浄材質真ちゅう
取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ
タカチ電機工業¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
クリアパック フタ付 #30
カクケイ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。テープ部分(mm)40
クロメート10.9CAP P=4(オカイ6X30P=4(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ8X30P=4(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法(mm)D:16×t1:1.2ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法a(mm)8.4寸法t(mm)2寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8
3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X30P=4(オカイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷長さ(mm)30寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(20本)当日出荷から9日以内出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
リチウムイオン充電池(付属品)
ICOM(アイコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical)防水性本体装着時 防水
プッシュリベット(ナイロン)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
気泡緩衝材(カットシートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(50枚)当日出荷クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。厚さ(mm)4
...















![ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510614-180717-02.jpg)