カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(249)
  • 制御機器(234)
  • 切削工具(85)
  • メカニカル部品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 家電(48)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 自動車補修部品(44)
  • 防犯用品(39)
  • 建築金物(30)
  • 作業工具(30)
  • バイク部品(29)
  • 機構部品(26)
  • 農業機械(24)
  • 電気材料(23)
  • 測定用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 事務用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 電動工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 清掃用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 作業服(7)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p30-4」の検索結果

関連キーワード
1,205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(10件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
  • ハンディポーチ ハピラ

    ハンディポーチ

    ハピラ(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ タカチ電機工業

    プラスチック取付ベース BMP-Pシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS樹脂ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製取付ベース BMP-Wシリーズ タカチ電機工業

    木製取付ベース BMP-Wシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄寸法t(mm)15
  • サーモスタットP/K 多摩興業

    サーモスタットP/K

    多摩興業(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ) アイマーク

    メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)

    アイマーク(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2
  • 鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ タカチ電機工業

    鉄製取付ベース BMP-Zシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SECC寸法t(mm)1.6表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具]

    ゼムクリップ

    PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
    499税込549
    1箱(500個)
    当日出荷
    少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。
    材質鉄、ニッケルメッキシルバー
  • 防護服 バリアーマン P3040 JIS対応 日光物産(NIKKO)

    防護服 バリアーマン P3040 JIS対応

    日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1着
    当日出荷
    SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
    用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルムホワイト規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上
  • ニッケル10.9CAP P=43X30P=4 大阪魂

    ニッケル10.9CAP P=43X30P=4

    大阪魂
    667税込734
    1袋(19個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30ピッチ(mm)0.5寸法d(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法s(mm)2.5寸法k(mm)3寸法(幅b×厚さt)(mm)1.1×0.7寸法dk(mm)5.5ねじの呼びM3ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.8、半ねじ範囲:L36以上、半ねじのねじ部長さ:30~33平座金D:6×t:0.5
  • 樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000

    廣杉計器(24件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
    材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • M型プラグ・ソケット SUZUKID(スズキッド)

    M型プラグ・ソケット

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    プラグ・ソケット38sqの電気溶接用パーツです。 M型38sqケーブルジョイントプラグ・中継ソケット組です。
    用途電気溶接用ケーブルジョイント。仕様プラグ・ソケット組最大電流(A)300適合電線サイズ14~38sq
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち

    高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル

    いけうち(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
    用途高圧洗浄材質真ちゅう
  • サーモスタットパッキン HKT

    サーモスタットパッキン

    HKT(79件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サーモスタット用のパッキンです。
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
    テープ部分(mm)40
  • 取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ タカチ電機工業

    取付ベース OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCP用 OMPシリーズ

    タカチ電機工業
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1050P寸法t(mm)1.5表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(4件のレビュー)
    1,930税込2,123
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)495
  • クロメート10.9CAP P=4(オカイ6X30P=4(オカイ 大阪魂

    クロメート10.9CAP P=4(オカイ6X30P=4(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
  • 3カ-W10.9CAP P=4(オカイ8X30P=4(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=4(オカイ8X30P=4(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30寸法(mm)D:16×t1:1.2ピッチ(mm)1.25寸法d(mm)14.5寸法a(mm)8.4寸法t(mm)2寸法T(mm)4寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8
  • 3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X30P=4(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=4(オカイ6X30P=4(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30寸法(mm)D:11.5×t1:0.8ピッチ(mm)1寸法d(mm)11.5寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1.5寸法T(mm)3寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法dk(mm)10ねじの呼びM6
  • プッシュリベット ワンダーキット

    プッシュリベット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    199税込219
    1袋(10本)
    当日出荷
    プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
  • レジンクロスベルト(ベルトンペーパー) ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)

    ベルスター研磨材工業(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
    幅W×全長(mm)30×540適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
  • ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • リチウムイオン充電池(付属品) ICOM(アイコム)

    リチウムイオン充電池(付属品)

    ICOM(アイコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical)防水性本体装着時 防水
  • プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂

    プッシュリベット(ナイロン)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
  • ブルポイント ハウスビーエム

    ブルポイント

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    打撃力をフルに伝える一体構造により強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので工具寿命がアップ。
    用途電動ハンマー用。あらゆる構造物へのハツリ、破砕作業に。使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル
  • 気泡緩衝材(カットシートタイプ) TRUSCO

    気泡緩衝材(カットシートタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(50枚)
    当日出荷
    クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝シートです。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
    用途割れ物や定型物の保護・緩衝に。厚さ(mm)4
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用ラベル A4 強粘着 ヒサゴ

    屋外用ラベル A4 強粘着

    ヒサゴ
    1,398税込1,538
    1袋(10シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    水・光・温度変化に強くしっかり貼れる!屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
    用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル厚さ(mm)ラベルのみ:0.07寸法(mm)210×297サイズA4ラベル厚(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
  • ノイズフィルターNAPシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAPシリーズ

    コーセル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 100V屋内型ドラム 30m アース無 日動工業

    100V屋内型ドラム 30m アース無

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    スッキリ巻取り収納の電工ドラム! 屋内型の電工ドラム30mです。 入力プラグは2Pプラグです。
    質量(kg)6.5定格電圧(V)125コンセント個数4電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2コンセント仕様2P 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
  • ニッケル クリンチングガイドピン 大阪魂

    ニッケル クリンチングガイドピン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼最小板厚(mm)0.8
  • 9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ KTC

    9.5sq.インパクトレンチ用ヘキサゴンレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    付属品ピン・リング差込角(mm)9.5寸法D(mm)22
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • キレイ曲る板 ツヤ消黒 WAKI(和気産業)

    キレイ曲る板 ツヤ消黒

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
    用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる材質幅(mm)15穴径(Φmm)小判:6.8×4.2ボルト(mm)4
関連キーワード
...