カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(581)
  • メカニカル部品(70)
  • 制御機器(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 自動車純正部品(46)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 自動車補修部品(19)
  • 切削工具(16)
  • 家電(16)
  • 測定用品(14)
  • 農業機械(12)
  • 機構部品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 保管用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「p30-9」の検索結果

979件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマーク

    メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ

    アイマーク(10件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レタツイン テープカセット(白) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット(白)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W色白テープ長さ(m)8
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • インジェクタークリーナー FALCON

    インジェクタークリーナー

    FALCON(29件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(240mL)
    当日出荷
    フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
  • 樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ ブッシュリベット NP-0000

    廣杉計器(24件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(50個)
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
    材質ナイロン66熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工(4件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュパネル アイリスオーヤマ

    メッシュパネル

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    メッシュラックの30cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)
  • エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:3
  • スイッチ銘板 TRUSCO

    スイッチ銘板

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    裏面が白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示材質透明アクリル(裏地白地塗装)厚さ(mm)2材質/仕上透明アクリル/裏面白地塗装書体丸ゴシック(JIS書体)
  • 高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち

    高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル

    いけうち(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
    用途高圧洗浄材質真ちゅう
  • 初心者マーク反射リタックステッカー 槌屋ヤック

    初心者マーク反射リタックステッカー

    槌屋ヤック
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    初心者ドライバーの安全運転に。 車外用ステッカータイプ。 貼り直しができるリタックタイプ。 プリウス等のアルミボディ車に最適。 道路交通法施行規則適合品。 後続車のヘッドライトで光る反射タイプ。
    タイプリタック
  • プッシュリベット(ナイロン)(小箱) 大阪魂

    プッシュリベット(ナイロン)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
  • UKP ピロー形( テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形( テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは、付属していません。
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • アクリルマットサインプレート 光

    アクリルマットサインプレート

    光
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    無地タイプのアクリルマット板のサインプレート
  • レタツイン テープカセット(黄) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン テープカセット(黄)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    適合LM-300、310T、320TX、330T、340T・T/W、350、360T、370TX、380TPC、380T、390T・T/W色黄テープ長さ(m)8
  • ロカシャワーCP3 クリタック

    ロカシャワーCP3

    クリタック(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。 節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 精密刻印セット 3mm 数字 SK(新潟精機)

    精密刻印セット 3mm 数字

    SK(新潟精機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    0~9(6と9は兼用)の数字9本組セットです
    用途機械、金属部品等への打刻、マーキングにセット内容0~9(6と9は兼用)材質本体/S50C全長(mm)60本体質量(g)170組数9本サイズ(mm)3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×65×25
  • 円筒ころ軸受 NUP300形 NTN(エヌティーエヌ)

    円筒ころ軸受 NUP300形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥5,386税込¥5,925
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状円筒ころ軸受
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • ドームハンドル アイワ金属

    ドームハンドル

    アイワ金属
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    家具や引き出しの取っ手、ハンドルなどに 表側よりビス止めするタイプ
    材質亜鉛ダイカスト
  • メノウ乳鉢 深型 POMPシリーズ アズワン

    メノウ乳鉢 深型 POMPシリーズ

    アズワン
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    耐酸・耐アルカリ性に優れています。 耐摩耗性に優れています。
    付属品乳棒材質めのう
  • 籐風バスケット ミックスブラウン JOYCARGO

    籐風バスケット ミックスブラウン

    JOYCARGO(12件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    今までにない次世代籐風バスケットです。 本物の籐のように実際に樹脂のラインが編み込んであり、より本物に近い質感です。 耐候性が高く、汚れても丸洗いが可能です。 ベースにスチール枠を用いて強度を確保しつつ、取り付けは従来のバスケット同様簡単に行えます。 カラーは自然な風合のミックスブラウンです。
    付属品取付金具材質樹脂/スチール色ミックスブラウン
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レタツイン用テープカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    レタツイン用テープカセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥949税込¥1,044
    1巻
    当日出荷
    テープ長さ(m)8
  • ボデイ,フロントアツパ 1 36P-W283G-30-P9 YAMAHA(ヤマハ)

    ボデイ,フロントアツパ 1 36P-W283G-30-P9

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷
  • CPマルチ支持脚 フクビ化学

    CPマルチ支持脚

    フクビ化学
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。遮音性能◎
    タイプ汎用最低勘合寸法(mm)10
  • PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP309 カンコービズウェア(旧:シーユーピー)

    PROFeeling ストレートパンツ/男女兼用 PP309

    カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    4日以内出荷
    いつも変わらず、いつまでも新鮮な「ロングセラー」アイテム。
    仕様工業洗濯、吸汗、乾燥、制電、軽量、腰ひも材質ポリエステル90%、綿10%[スーパーライトトリコット]性別男女兼用
  • 非常用簡易トイレ SEIWA(セイワ)

    非常用簡易トイレ

    SEIWA(セイワ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    【簡易トイレ】。簡易トイレ10回分(排泄袋10枚、凝固剤10個)同梱 。非常時の水や電気が使えないときにポータブルトイレや家庭用トイレでご使用できます。凝固剤+消臭効果で排泄物をしっかり固めてニオイを抑えます。高品質な凝固剤で500mlでもすばやく固めます。凝固剤は気密性の高い防湿アルミ袋を使用しているので使用期限は15年間です。排泄袋は丈夫でニオイが漏れにくい高密度ポリエチレン素材です。
    内容簡易トイレ10回分寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)440×420×460
...