カテゴリ

  • バイク純正部品(62)
  • 切削工具(31)
  • メカニカル部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 作業工具(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 安全用品(11)
  • 制御機器(8)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 建築金物(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p314」の検索結果

関連キーワード
278件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UCP形

    FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン

    ノーブランド
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・耐油性に優れています
    用途耐熱用、フランジ、バルブ、自動車部品、真空用途等材質JIS B2401 4種D(フッ素ゴム)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン

    ノーブランド
    ¥57税込¥63
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
    用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 重荷重用ピロー形ユニット 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット

    旭精工(4件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具]

    梱包用テープカッターグ リップカット

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    グッと握って、ズバッと切れる!梱包作業の不満を解決したテープカッター。梱包作業の数々のストレスを解消!。1.手になじみ、しっかり握れる「立体カーブ形状ハンドル」。2.切断のタイミングを2段階に分け、快適な切れ味を実現した「長短2段刃」。3.「シリコンローラー」でテープをサッと引き出せる&テープセットがスムーズ。4.簡単に開閉でき、保管に便利な「スライド式刃カバー」。5.ハンドル内側の「サポートローラー」が安定した握り心地をキープ。6.本体を長く使える「替刃式」
  • ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
    テープ部分(mm)40
  • PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E 廣杉計器

    PPS スペーサー(六角)インサート一体成型 / BMP-E

    廣杉計器
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別オネジ/メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • スターリバー金ベラ ステンレス 清水刃物工業所

    スターリバー金ベラ ステンレス

    清水刃物工業所
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(50mm)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ロータリーロック TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーロック

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    耐振動タイプ(レバーを倒すことにより施錠を保持) あらゆる筐体にジャストフィットするソフトデザイン 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
    用途各種筺体の扉や蓋材質(本体)ポリアミド66(PA66)材質(レバー部)アルミニウム合金(ADC)表面仕上げレバー:クロムめっき
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • クローム横受ブラケット 止 Φ16 NewHikari

    クローム横受ブラケット 止 Φ16

    NewHikari
    ¥159税込¥175
    1個
    翌々日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
  • 交換用ファイバーストーンチップ アルゴファイルジャパン

    交換用ファイバーストーンチップ

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    セラミック素材で作られた研磨工具です。弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。特殊繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。金型の放電加工後の硬化層の除去に最適です。超音波と相性の良いファイバーストーンは、長さが変化しても安定した共振が得られます。薄くても丈夫なファイバーストーンは、独いリブや細穴の研磨に威力を発揮します。ファイバーストーンの、交換用チップ(CP~)も用意しています。
  • 【レンタル】高濃度ガス検知器(水素)(校正書付) 新コスモス電機

    【レンタル】高濃度ガス検知器(水素)(校正書付)

    新コスモス電機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
    用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3型アルカリ乾電池4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式検知範囲0~100vol%指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値50vol%検知対象ガス水素
  • スモウカム ヘッド ICP イスカル

    スモウカム ヘッド ICP

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • はってはがせるメモ 個別包装タイプ スマートバリュー

    はってはがせるメモ 個別包装タイプ

    スマートバリュー
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(100枚×10パッド)
    当日出荷
    たっぷり使えるはってはがせるふせん。 個別包装タイプです。
    枚数【1パッド】100枚グリーン購入法適合
  • プラグ(ウキ(ニッセイ 大阪魂

    プラグ(ウキ(ニッセイ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
  • 【レンタル】高濃度ガス検知器(アルゴン) (校正書付) 新コスモス電機

    【レンタル】高濃度ガス検知器(アルゴン) (校正書付)

    新コスモス電機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルゴンを測定。 高濃度ガス検知器XP-3140は、ガス濃度がわかりやすいデジタル表示とガス濃度レベルがわかりやすいアナログバー表示を採用し、測定濃度をわかりやすくお知らせします。
    寸法(mm)82(W)×162(H)×36(D)質量(g)約450(電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池4本連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)検知範囲0~100vol%防爆構造Exibd II BT3検知対象ガスアルゴン
  • 【レンタル】高濃度ガス検知器(メタン)(校正書付) 新コスモス電機

    【レンタル】高濃度ガス検知器(メタン)(校正書付)

    新コスモス電機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
    用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3型アルカリ乾電池4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式検知範囲0~100vol%指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値50vol%検知対象ガスメタン
  • 【レンタル】高濃度ガス検知器(CO2中メタン) 新コスモス電機

    【レンタル】高濃度ガス検知器(CO2中メタン)

    新コスモス電機
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    CO2中メタンを測定。
    セット内容本体、吸引パイプ、ドレンフィルター、導入管、フィルタエレメント、収納ケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40表示方式液晶デジタル(バックライト付き)、デジタル数値表示:0~100vol%、デジタルバー表示:オートレンジ切り替え、0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)※2、0~100vol%(Hレンジ)(※2)対象ガスにより決定されます連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約30(無警報時/20℃/バックライトOFF時)(※3)環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合がありますガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式検知範囲0~100vol%指示精度Hレンジ:フルスケールの±5%、Lレンジ:フルスケールの±10%(※1)同一測定条件によります防爆構造Exibd II BT3(本質安全防爆+耐圧防爆)警報方式ガス警報時:ブザー/赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー/赤色ランプ点滅/液晶表示警報設定値50vol%検知対象ガスCO2中メタンサービス分類レンタル
  • 【レンタル】高濃度ガス検知器(CO2)(校正書付) 新コスモス電機

    【レンタル】高濃度ガス検知器(CO2)(校正書付)

    新コスモス電機
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    100vol%までの高濃度ガスを測定。 アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。 ブザーとランプで警報をお知らせ。 小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。 単3形アルカリ乾電池4本で、約30時間連続使用可能。 ポンプの目詰まり等の異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。 LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。 本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサ部は耐圧防爆構造。 日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
    用途タンク内のガス残量確認やガス置換え作業の確認に。質量(g)約450(電池を除く)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3型アルカリ乾電池4本表示方式液晶デジタル(バックライト付き)デジタル数値表示/0~100vol%デジタルバー表示/オートレンジ切り替え0~10vol%または0~30vol%(Lレンジ)0~100vol%(Hレンジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×162×36連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時/約30時間(無警報時、20℃、バックライトOFF時)ガス採気方式自動吸引式検知原理気体熱伝導式検知範囲0~100vol%指示精度Hレンジ/フルスケールの±5%Lレンジ/フルスケールの±10%防爆構造Exibd II BT3警報方式ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示警報設定値50vol%検知対象ガス二酸化炭素
  • レースセンター超硬付 TRUSCO

    レースセンター超硬付

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップ付です。
    用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
  • クラフトテープ 専用カッター スタンドカット PLUS(プラス)[文具]
    グリーン
    ブラック
    ベージュ

    クラフトテープ 専用カッター スタンドカット

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    サクッと切れて、スッと立つ。切りやすくて しまいやすい クラフトテープカッター。自立する本体形状でクラフトテープの収納問題を解決!カットも楽々!。テープを使わない時、自立させておけるので…。 ・棚やツールボックスなどの隅に省スペースでしまっておける。 ・リビングや玄関にそのまま置いておいても邪魔にならない。 ・テープの側面が床に付かないので、ホコリの付着を防止。触れてもケガをしにくい安全な刃形状。曲線状に配列した刃で楽々カット。握りやすい立体カーブ形状。テープカット時に握り込むとテープをロック&狙った位置でしっかりカット。
    材質本体=66%再生樹脂(コア=100%再生ABS)質量(g)72外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×76×81適合テープ外径(Φmm)最大124まで適合テープ芯内径(Φmm)最大3インチ (約75)適合テープ幅(mm)38~50グリーン購入法適合
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用 ICOM(アイコム)

    リチウムイオンバッテリー BP-314 ICOM トランシーバー 無線機 インカム用

    ICOM(アイコム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    防水。IP510H専用バッテリーパック
    対応製品IP510H電圧(V)7.2公称電流容量(mAh)【minimum】1910【typical】2010
  • デリネット(ポリエステル)細目タイプ EBM(江部松商事)

    デリネット(ポリエステル)細目タイプ

    EBM(江部松商事)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥789税込¥868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 定量ポンプ用フート弁 タカトテクニカ

    定量ポンプ用フート弁

    タカトテクニカ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用フート弁です。
    用途ポンプオプション品
  • 単列円筒ころ軸受 NUP型 SKF(日本エスケイエフ)

    単列円筒ころ軸受 NUP型

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。
    材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
  • 棚受けダボ INAX(LIXIL)

    棚受けダボ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ 左ねじ用 HT LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • アンティーク金物 ツヤ消し黒 I型金具 WAKI(和気産業)

    アンティーク金物 ツヤ消し黒 I型金具

    WAKI(和気産業)
    ¥429税込¥472
    1個
    翌々日出荷
    素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
    用途インテリア・DIY作品に最適です。材質鉄幅(mm)15厚さ(mm)2タイプI型