カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(4)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「p35f3」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【修理】ピンネイラ(マックス)TA‐235A/P35F3(修理) 修理【修理】ピンネイラ(マックス)TA‐235A/P35F3(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ピンネイラサービス分類修理
ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]ピンネイラMAX(マックス)[事務用品・工具]
37,980税込41,778
1台
当日出荷
35mm常圧ピンネイラ。 クラス最高ハイパワー。35mmピンネイラの決定版!
用途家具木工、内装仕上げ使用ホース内径(Φmm)7以上使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]ピンネイルMAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(3000本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
S/P UD 07Z35-F3 ナカノ NAKANOS/P UD 07Z35-F3 ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN主な適合純正品番54113-NY14E
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
ディップモールキャップ プラグ用 日東工器ディップモールキャップ プラグ用日東工器(15件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から8日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ50 N フレームキャスターSUS(エスユーエス)
441税込485
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75 N フレームキャスターSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ100SUS(エスユーエス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ50Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)Φ50Nフレームキャスター固定SUS(エスユーエス)
1,032税込1,135
1個
当日出荷から15日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
フレームキャスターNΦ75 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ75SUS(エスユーエス)
956税込1,052
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ75フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75フレームキャスターSUS(エスユーエス)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
フレームキャスターNΦ50 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ50SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ50フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ50フレームキャスターSUS(エスユーエス)
882税込970
1個
当日出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ19
フラットフェイスカプラ F35型 プラグ(おねじ取付用) 日東工器フラットフェイスカプラ F35型 プラグ(おねじ取付用)日東工器
5,798税込6,378
1個
当日出荷
フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)35.0材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
Φ75高荷重Nフレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ75高荷重NフレームキャスターSUS(エスユーエス)
1,310税込1,441
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)600
半自動溶接用トーチ トーキン半自動溶接用トーチトーキン
27,980税込30,778
1本
当日出荷から11日以内出荷
従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。
冷却方式空冷
フレームキャスターNΦ65 SUS(エスユーエス)フレームキャスターNΦ65SUS(エスユーエス)
716税込788
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ75Nフレームキャスター固定 SUS(エスユーエス)Φ75Nフレームキャスター固定SUS(エスユーエス)
1,420税込1,562
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
材質(本体)スチールゴム寸法D(mm)Φ75適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
ディップモールキャップ 日東工器ディップモールキャップ日東工器
669税込736
1個
翌日出荷から8日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB63 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB63SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA63 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA63SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB50 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB50SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB40) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB40)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA50) SMCCLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQA50)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-400Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-400Z)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F80 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F80SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F40-50DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F40-50DMZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
クラッチディスク CR-X 92- アイシン精機クラッチディスク CR-X 92-アイシン精機
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番22200-PR4-S00・22200-PK1-020・22200-PRC-003・22200-P13-020・22200-P13-000・22200-P30-000・22200-PK1-M00・22200-P72-005・22200-P13-010・22200-P3F-005・22200-P3F-035・22200-P72-015・22200-P3F-015・22200-P3F-025・22200-P30-010・22200-P13-005・22200-PCD-005・22200-PK1-M01・222
AC200V セットモデル マイクロステップ 山洋電気AC200V セットモデル マイクロステップ山洋電気
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC200~240基本ステップ角(°)0.72ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップモデル標準モデル
AC100V セットモデル マイクロステップ 山洋電気AC100V セットモデル マイクロステップ山洋電気
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から102日以内出荷
種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
工具セット Ice Toolz工具セットIce Toolz
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
セット商品数16セット内容16点セット/04C2クランクツール(コッタレスクランク抜き)・29B2チェーン切り(6、7、8、9、10段用)・64P3POMタイヤレバー(3本セット)・09C1フリーホイールリムーバー(シマノ用カセットフリー抜き)・25H6アジャスタブルレンチ(1mmまで可能)・39H4オープンエンドレンチ(9mm & 10mm)・D8D4コネクティングツール(8mm & 1/2")・35V8 L型8mm六角棒レンチ・36Q1 L型六角棒レンチセット(2/2.5/3/4/5/6/8mm)・28P1プラスドライバー・28S6マイナスドライバー・34S4ペダルレンチ付きスプロケットリムーバー・12F8 鍛造スポークレンチ10G-15G、35T25T-25スター型キーレンチ・11F3ボトムブラケットツール・11B1カートリッジボトムブラケットツール寸法(mm)収納ケース:305 x 210 x 65
Φ100フレームキャスター SUS(エスユーエス)Φ100フレームキャスターSUS(エスユーエス)
1,530税込1,683
1個
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
Φ100フレームキャスターブレーキ SUS(エスユーエス)Φ100フレームキャスターブレーキSUS(エスユーエス)
1,640税込1,804
1個
9日以内出荷
フレームに直接差し込んで、薄型スパナで締めこむと、ゴム部分がフレームに圧着し、固定されます。
ブレーキ付き材質(本体)スチール樹脂材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームすべり(GFF-006)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
チップ交換式ドリル D4120 ワルターチップ交換式ドリル D4120ワルター
67,980税込74,778
1本
9日以内出荷
ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。
用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリル D3120 ワルターチップ交換式ドリル D3120ワルター
67,980税込74,778
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応