7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質上下キャップ:PP、ポリビン:再生PE、ラベル:紙 寸法(mm)205×80×55 質量(g)710 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 062
1個(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)保温ご飯コンテナー
エコ商品
お弁当でもあったかいご飯が食べたい!ごはん専用のコンテナ容器です。
質量(kg)0.3 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 010
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。 材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.22 エコマーク認定認定 番手3000# 引裂強度(N)【縦】120【横】90 耐久性(年)2 ハトメピッチ(cm)90 グリーン購入法適合 引張強度(N/5cm)【縦】620【横】600 エコマーク認定番号23 128 007
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4モノクロレーザープリンター LBP361i。大量出力に適した61枚/分の高速プリンター。A4モノクロハイエンドモデル。。61枚/分の高速プリント。 A4片面61枚/分、A4両面50ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。。幅広い用紙対応。 A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。。無線LAN標準対応&モバイル連携。 Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、。 安心して印刷することができます。
仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2 付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他 ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370 対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。 本体質量(kg)約20(カートリッジを除く) 機能両面印刷機能:有り インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷速度モノクロ片面:61枚/分、モノクロ両面:50ページ/分 プリント方式レーザー方式 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm 給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4) 排紙容量フェイスダウン:最大500枚 使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 色数その他 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5644C006 適合トナートナーカートリッジ073シリーズ 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)119(区分名:D) エコマーク認定番号22 155 021
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

A4モノクロレーザープリンター LBP362i。大量出力に適した71枚/分の高速プリンター。A4モノクロフラッグシップモデル。。71枚/分の高速プリント。 A4片面71枚/分、A4両面58ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。。幅広い用紙対応。 A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。。無線LAN標準対応&モバイル連携。 Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、。 安心して印刷することができます。
仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2 付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他 ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370 対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。 本体質量(kg)約20(カートリッジを除く) 機能両面印刷機能:有り インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷速度モノクロ片面:71枚/分、モノクロ両面:58ページ/分 プリント方式レーザー方式 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm 給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4) 排紙容量フェイスダウン:最大500枚 使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 色数その他 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5644C005 適合トナートナーカートリッジ073シリーズ 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)143(区分名:D) エコマーク認定番号22 155 021
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー
エコ商品
TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
材質リサイクルPP エコマーク認定認定
1セット(5個)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)山付ファイル
エコ商品
サイズB4判 仕様4カットフォルダータイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)311×255 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 271
1パック(20冊)
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)