カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
  • 切削工具(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 安全標識(14)
  • 機構部品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • 事務用品(11)
  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 測定用品(5)
  • 手袋(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p370」の検索結果

関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • アクリル無地プレート(テープ付) 光

    アクリル無地プレート(テープ付)

    (5件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷
    マーカーで自由に書ける、無地プレートです。
    厚さ(mm)2ホワイト材質アクリル種別貼付タイプ取付け方法粘着テープ
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • ゆうパケットポスト発送用シール フロンティア

    ゆうパケットポスト発送用シール

    フロンティア(3件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1セット(20枚×10個)
    当日出荷
    匿名配送可能、宛名書き不要でフリマアプリの発送ができるシールです。
    幅(mm)65高さ(mm)135
  • モリコート ネジ用潤滑剤 P-37 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    モリコート ネジ用潤滑剤 P-37

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    7,398税込8,138
    1缶(500g)
    当日出荷
    高温用ねじ用ペースト(1400度)です。 金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。 塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
    用途耐熱鋼、高合金鋼ねじに。発電所、航空機に使用されるねじに。ちょう度No.1液色特性耐熱性付属品蓋内部に刷毛付トラスコ品番361-5430主成分鉱油+特殊固体潤滑剤危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kg
  • フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック

    フレキ AP3 ビニール外装チューブ

    エーアンドエーテック(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
    用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
  • 美形パンツ SA370P 神馬本店

    美形パンツ SA370P

    神馬本店
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    美脚ラインを叶えるラク伸びウエストパンツ
    混率(%)ポリエステル75%・毛25%股下(cm)86(フリーサイズ)機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能性別女性用
  • エポキシ樹脂系接着剤 EP007A セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 EP007A

    セメダイン
    3,698税込4,068
    1缶(500g)
    当日出荷
    SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。
    用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
  • Oリング 1B-P 大阪魂

    Oリング 1B-P

    大阪魂
    3,209税込3,530
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドリルヘッド SMP タンガロイ

    ドリルヘッド SMP

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート テープ付 光

    プレート テープ付

    219税込241
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    アクリル製の標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
    材質アクリル仕様テープ付寸法(mm)30×70×2
  • マウントセット ラムマウント

    マウントセット

    ラムマウント(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
    ボール径(inch)1
  • CAT油圧ホース用 Dリング (角リング) PETSEALS

    CAT油圧ホース用 Dリング (角リング)

    PETSEALS
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    CATスプリットフランジ用Dリング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • インナーポーチ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    インナーポーチ

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    TANAX (タナックス) MOTOFIZZ(モトフィズ)。インナーポーチ (MP-370)。適合:MFK-1005、MFK-1006。本体サイズ:240×120×20mm。素材:100Dナイロンタフタ。入数:1個入り
    適合MFK-1005、MFK-1006材質100Dナイロンタフタ構成部品本体×1
  • ハイス鋼ストレートパンチ タカノ

    ハイス鋼ストレートパンチ

    タカノ(1件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51硬度61~64HRC
  • 高圧クーラントノズル TRUSCO

    高圧クーラントノズル

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    クーラント液を流す際の高い水圧にも耐える事ができる金属製ノズルです。噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。強い水圧・水量が刃先に加工時に発生した加工物の仕上げ面の仕上がりが綺麗になります。熱を急速に冷却しますので刃先が長持ちします。
    材質スチール
  • ナックルガード MARUTO(大久保製作所)

    ナックルガード

    MARUTO(大久保製作所)(33件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    配達・集金などプロドライバー向け。。天気の悪い日でも作業効率アップ!。取付けは簡単、ミラー穴を利用。 耐寒・耐候・耐衝撃性に優れた特殊樹脂。
  • Oリング 4D-P 大阪魂

    Oリング 4D-P

    大阪魂
    14,552税込16,007
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • チャック付きポリ袋 トルネ

    チャック付きポリ袋

    トルネ
    119税込131
    1パック(17枚)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    食品衛生法適合品。お菓子や小物の小分けや保管に便利なジッパー付き袋です。豊富なサイズ展開で文房具や書類、衛生用品、衣類なども整理できます。旅行や出張にもおすすめです。
    用途小分け袋 ジッパー袋 透明材質ポリエチレン耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-20
  • プッシュピン タカノ

    プッシュピン

    タカノ
    239税込263
    1本
    3日以内出荷
    材質SKD11相当硬度60~63HRC寸法R(mm)R≦0.3
  • Oリング 1A-P 大阪魂

    Oリング 1A-P

    大阪魂
    19,647税込21,612
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング 4C-P 大阪魂

    Oリング 4C-P

    大阪魂
    5,074税込5,581
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 高圧一点集中ノズル(ストレート) WTB

    高圧一点集中ノズル(ストレート)

    WTB
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
    用途一般生産工場に。材質/仕上スチール
  • サインプレート 御手洗 光

    サインプレート 御手洗

    799税込879
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途部屋や施設の案内に表示内容御手洗テープ粘着テープ付き
  • サインプレート お手洗(和式) 光

    サインプレート お手洗(和式)

    799税込879
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番359-8138材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)5.6縦(mm)30横(mm)70表示内容お手洗(和式)テープ粘着テープ付き
  • サインプレート OFF 光

    サインプレート OFF

    799税込879
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番346-8167材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)5.6縦(mm)30横(mm)70表示内容OFFテープ粘着テープ付き
  • サインプレート ON 光

    サインプレート ON

    719税込791
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番347-1302材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)5.6縦(mm)30横(mm)70表示内容ONテープ粘着テープ付き
  • サインプレート UP370 光

    サインプレート UP370

    799税込879
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    部屋名や用途の標示に適しています。
    用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着シール質量(g)5.6縦(mm)70横(mm)30テープ付き
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,498税込6,048
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • サインプレート ナンバーサイン UP370A 光

    サインプレート ナンバーサイン UP370A

    329税込362
    1枚
    翌々日出荷
    部屋番号や用途の標示に適しています。
    用途部屋番号や用途の標示に。厚さ(mm)2材質/仕上アクリル数字黒 プレート白取付粘着テープ付タイプ貼付タイプ(テープ付)縦(mm)30横(mm)70取付け方法貼付タイプ(テープ付)
  • サインプレート 入 光

    サインプレート 入

    799税込879
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番359-6551材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)5.6縦(mm)30横(mm)70表示内容テープ粘着テープ付き
  • サインプレート 切 光

    サインプレート 切

    799税込879
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番346-9686材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)5.6縦(mm)30横(mm)70表示内容テープ粘着テープ付き
  • サインプレート 19 光

    サインプレート 19

    359税込395
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容19テープ粘着テープ付き
  • サインプレート 17 光

    サインプレート 17

    329税込362
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容17テープ粘着テープ付き
  • ツール リヤスプロケットレンチ UNIT(ユニット)

    ツール リヤスプロケットレンチ

    UNIT(ユニット)
    639税込703
    1個
    4日以内出荷
    チェーンを避ける形状により力が入りやすい設計。車体にホイールを組み込んだまま作業が可能。レンチ面には面取り加工を施す。
    材質スチール
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    16,830税込18,513
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • サインプレート 16 光

    サインプレート 16

    329税込362
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    材質/仕上アクリル取付粘着テープ表示内容16テープ粘着テープ付き