カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(795)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • 制御機器(94)
  • 電気材料(55)
  • バイク純正部品(51)
  • メカニカル部品(33)
  • 自動車補修部品(27)
  • バイク部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 機構部品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 農業機械(11)
  • 切削工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 日用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4-1c」の検索結果

関連キーワード
1,319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。 イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯コードストレートケーブル長(cm)100インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
イヤホン カールコード YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤホン カールコードYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
イヤホンは、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。 イヤホンは、左右どちらの耳へも装着が可能。
コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯コードカールケーブル長(cm)70インピーダンス(Ω)(イヤホン)32
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41C STMicroSTMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 6 A, TIP41CSTMicro
4,298税込4,728
1セット(50個)
5日以内出荷から7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 6 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 65 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmSTMicroelectronics NPNパワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
ダストボックスFITステップST CONDOR(山崎産業)ダストボックスFITステップSTCONDOR(山崎産業)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
蓋がゆっくりと閉まるフットペダル式ゴミ箱シリーズ。優しい印象の丸型フォルムで省スペースにも。底裏面滑り止め付きです。内容器付き
用途トイレやオフィスルームなどに材質内容器・底板:ポリプロピレン、本体:ステンレス、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り)幅(mm)264奥行(mm)268
オフィスシーティング バロン 固定肘 EXハイバック 可動ヘッドレスト 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング バロン 固定肘 EXハイバック 可動ヘッドレスト 背スタンダードメッシュオカムラ(岡村製作所)
199,800税込219,780
1脚
3日以内出荷
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。ブラックボディ。固定肘。可動ヘッドレスト装備(可動域高さ90mm、前後角度20度)。
肘掛あり
iPhone 15 ハイブリッド レイ・アウトiPhone 15 ハイブリッドレイ・アウト
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
材質ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタンクリア対応機種iPhone 15
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)テンテキャスター
28,980税込31,878
1個
当日出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品) テンテキャスター重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)テンテキャスター
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
Smart Choice MicroServer Gen11 Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF VROC 1TB SATA HDDx2 モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice MicroServer Gen11 Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF VROC 1TB SATA HDDx2 モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
371,000税込408,100
1個
翌々日出荷
コンパクト性、静音性、管理性に優れた 1ソケット超小型タワーサーバーの最新世代機
モジュラー ジャック R/A 4P4C 1ポート SHLD TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))モジュラー ジャック R/A 4P4C 1ポート SHLDTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
仕様モジュラー コネクタ タイプ:モジュラー ジャック ポートコンフィグレーション:1×1(ポート) ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):4P4C LAN カテゴリ:- IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウントアズワン品番65-1390-12
バイザー, サイド 1 5VX-2830C-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)バイザー, サイド 1 5VX-2830C-01-P4YAMAHA(ヤマハ)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
Smart Choice MicroServer Gen11 Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF VROC 4TB SATA HDDx2 モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice MicroServer Gen11 Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF VROC 4TB SATA HDDx2 モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
405,000税込445,500
1個
翌々日出荷
コンパクト性、静音性、管理性に優れた 1ソケット超小型タワーサーバーの最新世代機
カバ-,サイド 1 B4C-21711-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 B4C-21711-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
カバ-,サイド 1 B4C-24129-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 B4C-24129-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
タンクサイドカバー1 B04-XF41C-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)タンクサイドカバー1 B04-XF41C-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
Smart Choice MicroServer Gen11 Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF MR216i-p 4TB SATA HDDx2 Windows 2025モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice MicroServer Gen11 Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF MR216i-p 4TB SATA HDDx2 Windows 2025モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
738,300税込812,130
1個
翌々日出荷
コンパクト性、静音性、管理性に優れた 1ソケット超小型タワーサーバーの最新世代機
深溝玉軸受 L1C3P4 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 L1C3P4NTN(エヌティーエヌ)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
Smart Choice ML30 Gen11 Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF VROC 2TB SATA HDDx2 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice ML30 Gen11 Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C 16GBメモリ 4LFF VROC 2TB SATA HDDx2 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
508,000税込558,800
1個
翌々日出荷
設置性、可用性、管理性を兼ね備えた、中小規模システム向け1ソケットエントリータワー型サーバー
Smart Choice DL20 Gen11 Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C 16GBメモリ 2LFF VROC 2TB SATA HDDx2 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice DL20 Gen11 Xeon 6315P 2.8GHz 1P4C 16GBメモリ 2LFF VROC 2TB SATA HDDx2 オンボード1Gbx4 500W電源x2モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
522,000税込574,200
1個
翌々日出荷
中小規模のビジネスに最適化された、最もコンパクトな1U1ソケットのラックマウント型サーバー
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
2,590税込2,849特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
パネル アセンブリ 1 36C-Y283U-E1-P4 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 1 36C-Y283U-E1-P4YAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
159税込175特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
269税込296
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(103件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(34件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
フエンダ,フロント 22C-21511-01-P4 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 22C-21511-01-P4YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(260件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
ネブライザ用キャップ NE-C28-1P4 オムロンヘルスケアネブライザ用キャップ NE-C28-1P4オムロンヘルスケア
299税込329
1個
5日以内出荷
オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ適用機種NE-C28、NE-C29、NE-C30
DL20 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ノンホットプラグ SATA/2LFF Intel VROC 290W電源 オンボード1Gbx4 モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ノンホットプラグ SATA/2LFF Intel VROC 290W電源 オンボード1Gbx4 モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
549,800税込604,780
1台
翌日出荷
質量(kg)12消費電力(W)参考値131(100V時)電源パワーサプライ:290W ノンホットプラグ パワーサプライ×1、付属コード:100V 用 NEMA5-15P 電源コード(2m)×1、200V 用 C13-14 電源コード(2m)×1メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)騒音レベル(dB(A))28(音響)入力電流(A)1.32(100V)/0.66(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2414 プロセッサー 2.60 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:-/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sコントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:2(3.5 インチ LFF ノンホットプラグ SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):8 TB(4 TB SATA×2 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数3(フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x16(x16 コネクター)×1、OCP 3.0 スロット×2(内部専用×1、外部用×1))光学ドライブ内蔵および外付けオプション
ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ノンホットプラグ SATA/4LFF Intel VROC 350W電源 オンボード1Gbx4 モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ノンホットプラグ SATA/4LFF Intel VROC 350W電源 オンボード1Gbx4 モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)参考値約150(100V時)電源パワーサプライ:350W ノンホットプラグ パワーサプライ×1(オプションでホットプラグ対応パワーサプライと交換可能)、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.51(100V)/0.82(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2414 プロセッサー 2.60 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:-/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、ノンリダンダント構成、オプションで PCI ファン 1 個追加可能インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式ディスク:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF ノンホットプラグ SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):16 TB(4 TB SATA×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(51)HIROSE(ヒロセ電機)
369税込406
1箱(9個)
翌々日出荷
仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧(V)150.0、500.0ac定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(21) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm 1列 DF13C-4P-1.25V(21)HIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1箱(26個)
翌々日出荷
仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数4シリーズDF13定格電圧150.0 V 、 500.0 V ac定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
部品 ダイグラインダー SI-AG2-C2P-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-AG2-C2P-1/4SHINANO(信濃機販)
659税込725
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1.1MB)1台使用個数1
関連キーワード
...