カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(243)
  • 制御機器(87)
  • パソコン/周辺機器(78)
  • 電気材料(52)
  • バイク純正部品(39)
  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • バイク部品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • 切削工具(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農業機械(6)
  • オフィス家具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 日用品(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4-2c」の検索結果

関連キーワード
672件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
エコノミー油回転真空ポンプ アズワンエコノミー油回転真空ポンプアズワン
22,800税込25,080
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から14日以内出荷
ダストボックスFITステップST CONDOR(山崎産業)ダストボックスFITステップSTCONDOR(山崎産業)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
蓋がゆっくりと閉まるフットペダル式ゴミ箱シリーズ。優しい印象の丸型フォルムで省スペースにも。底裏面滑り止め付きです。内容器付き
用途トイレやオフィスルームなどに材質内容器・底板:ポリプロピレン、本体:ステンレス、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り)幅(mm)264奥行(mm)268
丸型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=188)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,531税込1,684
1個
当日出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)151寸法L(mm)212寸法P(mm)188
丸型取手(P=288) TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=288)TAKIGEN(タキゲン)
1,644税込1,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)198寸法L(mm)312寸法P(mm)288
オフィスシーティング バロン 固定肘 EXハイバック 可動ヘッドレスト 背スタンダードメッシュ オカムラ(岡村製作所)オフィスシーティング バロン 固定肘 EXハイバック 可動ヘッドレスト 背スタンダードメッシュオカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1脚
3日以内出荷
イタリア・ジウジアーロデザインとオカムラのコラボレーションから生まれた「バロン」。先進のエルゴノミクスが生み出す快適な座り心地。あらゆるオフィスシーンに美しく映えるシンプル&シャープなデザイン。リクライニングはアンクルチルトリクライニング機構で23度、固定・解除もフリーです。強弱調節可能。座面高さ100mm調整可能。座面奥行き前後50mm可能。背はスタンダードメッシュ。座はメッシュ。キャスターは60Φナイロン双輪キャスター装備。ブラックボディ。固定肘。可動ヘッドレスト装備(可動域高さ90mm、前後角度20度)。
肘掛あり
SSM-58用交換イヤホン耳掛け式 モトローラSSM-58用交換イヤホン耳掛け式モトローラ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
丸型取手(P=238) TAKIGEN(タキゲン)丸型取手(P=238)TAKIGEN(タキゲン)
1,587税込1,746
1個
4日以内出荷
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適
用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)170寸法L(mm)262寸法P(mm)238
コネクタガイドフレーム 摂津金属工業コネクタガイドフレーム摂津金属工業
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
サブラックFBSシリーズ用の内装用アクセサリー
シャーシ 摂津金属工業シャーシ摂津金属工業
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
コネクタフレーム090D 摂津金属工業コネクタフレーム090D摂津金属工業
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
iPhone 15 Pro ハイブリッド レイ・アウトiPhone 15 Pro ハイブリッドレイ・アウト
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
材質ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタンクリア対応機種iPhone 15 Pro
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
部品 ダイグラインダー SI-AG2-C2P-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-AG2-C2P-1/4SHINANO(信濃機販)
659税込725
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(1.1MB)1台使用個数1
カバ-,サイド 2 B4C-24139-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 2 B4C-24139-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
深溝玉軸受 C2P4 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 C2P4NTN(エヌティーエヌ)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ボデイ,フロントアツパ 1 2C0-2835G-02-P4 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントアツパ 1 2C0-2835G-02-P4YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ボデイ,フロントアツパ 2 2C0-2835H-02-P4 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントアツパ 2 2C0-2835H-02-P4YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)AUTONICS(オートニクス)
28,980税込31,878
1個
27日以内出荷
2自由度PIDアルゴリズム50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
159税込175特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
269税込296
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(110件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ミニスモールローラー 4C 2Pセット マルエー・スワンミニスモールローラー 4C 2Pセットマルエー・スワン
1,198税込1,318
1袋(2個)
8日以内出荷
狭いところの塗装に最適です。 芯材径が10mmの超極細ローラーです。 ローラー先端部は生地で包みこんでいますので、入り隅でも可能です。
ローラーサイズ(inch)4毛丈(mm)4サイズスモール種類ローラー寸法(Φmm)18材質(ローラー部)ポリステル混毛主な用途塗装用芯材ポリプロピレン
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(34件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
04-02-0324 P-SHOOTER スーパーカブC125 TAKEGAWA(武川)04-02-0324 P-SHOOTER スーパーカブC125TAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(69件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
カバ-,サイド 1 B4C-24129-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 1 B4C-24129-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
ワゴンモール(テープ付) 未来工業ワゴンモール(テープ付)未来工業(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
プレ-ト,フロント B4C-28361-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)プレ-ト,フロント B4C-28361-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
フエンダ,リヤ 2C0-21611-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,リヤ 2C0-21611-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
フエンダ,フロント 2C0-21511-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,フロント 2C0-21511-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業(10件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から6日以内出荷
床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
関連キーワード
...