カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 清掃用品(55)
  • 自動車補修部品(34)
  • 制御機器(26)
  • 作業工具(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • バイク部品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 電気材料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 切削工具(7)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p4-4s」の検索結果

関連キーワード
352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ大東通信機(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L種類ヒューズホルダリード線
平板アルミラックパネル APシリーズ タカチ電機工業平板アルミラックパネル APシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
吹き付けプレート 日本緑十字社吹き付けプレート日本緑十字社
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽くて丈夫な亜鉛鉄版製。耐久性、耐溶剤性に優れています。
材質亜鉛鉄版
ヒューズ 大東通信機ヒューズ大東通信機
779税込857
1個
翌々日出荷
PSP ショートストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PSP ショートストロークプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
スーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S2M形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S3M形(棒状・アルミタイプ)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質高力アルミニウム形状棒状種類タイミングプーリ
ヒューズホルダ絶縁カバー 大東通信機ヒューズホルダ絶縁カバー大東通信機
149税込164
1個
翌々日出荷
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
着脱機能付金具部材 着脱コーナー部材(自在タイプ) ノダ着脱機能付金具部材 着脱コーナー部材(自在タイプ)ノダ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。
セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
大型抗菌取手(Φ32、P=425) TAKIGEN(タキゲン)大型抗菌取手(Φ32、P=425)TAKIGEN(タキゲン)
4,947税込5,442
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レバーハンドルP4型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルP4型Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1セット
4日以内出荷
用途室内用
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形三ツ星ベルト
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形三ツ星ベルト
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形三ツ星ベルト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
プーリーB形適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形 A形三ツ星ベルト
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材種類タイミングプーリプーリーA形適合ベルトS14M
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S3M150形三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)150材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合ベルトS3M
スーパートルクタイミングプーリ S14M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S14M形三ツ星ベルト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
適合ベルト幅(mm)15適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から65日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)100材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10適合ベルトS5M
QIケーブル4S-4P 共立電子産業QIケーブル4S-4P共立電子産業
139税込153
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
QIケーブル4S-1P×4 共立電子産業QIケーブル4S-1P×4共立電子産業
149税込164
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1P×4(プラグ)
HPE NW CW 5550HI 32G PoE8 4P 4Y 1s Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5550HI 32G PoE8 4P 4Y 1s SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
仕様●標準ポート数:32
温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御) AUTONICS(オートニクス)温度調節器 TN シリーズ (プログラム制御)AUTONICS(オートニクス)
37,980税込41,778
1個
27日以内出荷
2自由度PIDアルゴリズム50ms高速サンプリングと±0.2%表示精度最大10パターンX20ステップのプログラム設定制御可能加熱/冷却同時制御及び自動/手動制御ヒーター断線警報機能
入力種類熱電対、測温抵抗体、アナログ(電圧、電流)保護構造IP65制御方式ON/OFF 制御, PID 制御電源電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、UKCA、KCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.52MB)
S2チューブF両開きA4-S・50・4P コクヨS2チューブF両開きA4-S・50・4Pコクヨ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4個)
当日出荷
グリーン購入法適合サイズA4タイプタテ型開閉両開き
(S3P4)スプリング NO.4,リーフ MAZDA(マツダ)(S3P4)スプリング NO.4,リーフMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(66件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012DEUTSCH
159税込175
1袋(5個)
翌々日出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = DT極数 = 4DTプラグウェッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
219税込241特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
279税込307
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。