用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
信頼性が高い材質を使用した耐久性のある、高品質プルボルトです。ダイス鋼を採用し、より引っ張り強度を高めたプルボルトです。
テーパーBT40
ねじ径M16
規格メーカー規格
適合機種ヤマザキマザック(7mm穴付)
質量(g)90
トラスコ品番397-9962
タイプ標準
寸法L(mm)19.11
寸法L1(mm)14.03
寸法D1(Φmm)18.8
寸法D2(Φmm)12.45
角度θ(°)45
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

プルスタッドボルト
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
仕様コレット単体
適合本体NBS13
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード