カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「p430l」の検索結果

警報用 P4L・PL4Lヒューズ
大東通信機¥379税込¥4171個当日出荷P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
警報用 SP4ヒューズ
大東通信機¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。用途各種通信機器、放送機器などに使用されています。色黒質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~50保存温度(℃)-40~60リード線無サイズ(mm)32×10×35
PMI スタッキングチェア PVCレザー
井上金庫販売¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷材質背:PP樹脂成型品/座:PP樹脂成型品+ウレタン+PVC/脚:スチール粉体塗装幅(mm)510高さ(mm)744備考座面はPVC仕様奥行(mm)515キャスターなし肘掛なし座高(mm)430寸法SH(mm)430グリーン購入法適合スタッキング可メモ台なし
KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。材質S45C形状S1
シュネーベルガー歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
1/2インパクトレンチ用ソケットL15/16(P4L-15/16
ミトロイ(水戸工機)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷差込角(inch)1/2対辺寸法(inch)15/16トラスコ品番817-4171
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
歯研はすば歯車 ZSTP-E
KHK(小原歯車工業)¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
固定V形150幅WPSUS
三菱電機¥73,980税込¥81,3781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
ベース固定トラフWP SUS
三菱電機¥73,980税込¥81,3781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)
EPSON純正 インクリボン VP4300LRC リボンカートリッジ
EPSON(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷ドットインパクトプリンタ用種別純正品仕様クロ・寿命900万文字(1文字48ドット換算)適合VP-4300/4300N/4300N2/43KSM適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクリボン エプソン VP4300LRC
ノーブランド¥13,980税込¥15,3781セット(6本)翌々日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合機種メーカーEPSON色黒種別汎用適合VP-4300(N)主な適合純正品番VP4300LRC適合メーカーEPSON適合リボンVP4300LRC
光電センサ 角形 検出範囲 0 → 80 m
SICK¥219,800税込¥241,7801個7日以内出荷仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム光電●検出範囲:0 → 80 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●動作温度 Max:+50℃●ねじの呼び:M12アズワン品番65-7305-32