曜日別特売

固定V形150幅WPSUS

固定V形150幅WPSUS - 三菱電機固定V形150幅WPSUS - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79627287LSS9MP/RP2-07LN9AHTN5.8 (200V時)固有:137.9 (200V時)器具:800FLR20形x1灯器具 相当
¥51,000
¥50,980
¥56,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627305LSS9MP/RP2-14LN9AHTN11.2 (200V時)固有:138.3 (200V時)器具:1550FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥55,000
¥54,980
¥60,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627330LSS9MP/RP4-22LN9AHTN16.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥74,200
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627348LSS9MP/RP4-30LN9AHTN21.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥74,700
¥73,980
¥81,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627366LSS9MP/RP4-46LN9AHTN32.5 (200V時)固有:154.7 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥83,500
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627391LSS9MP/RP4-64LN9AHTN43.0 (200V時)固有:155.8 (200V時)器具:6700FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79627296LSS9MP/RP-2-14 AHTN11.2 (200V時)固有:138.3 (200V時)器具:1550FHF16形x1灯器具 高出力相当
¥55,000
取扱い終了
返品不可
79627321LSS9MP/RP-4-22 AHTN16.7 (200V時)固有:149.7 (200V時)器具:2500FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥74,200
取扱い終了
返品不可
79627339LSS9MP/RP-4-30 AHTN21.0 (200V時)固有:147.6 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥74,700
取扱い終了
返品不可
79627357LSS9MP/RP-4-46 AHTN32.5 (200V時)固有:154.7 (200V時)器具:5030FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥83,500
取扱い終了
返品不可
79627375LSS9MP/RP-4-64 AHTN43.0 (200V時)固有:155.8 (200V時)器具:6700FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥87,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする