カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「p4514」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)フラッシャー球KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
テール&ストップ球
定格電圧(V)12口金BA15s
部品 インパクトレンチ(コンポジットタイプ) JAP451 KTC部品 インパクトレンチ(コンポジットタイプ) JAP451KTC(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃TOTIME
10,980税込12,078
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所ヘッド固定式 長柄スプレーガン明治機械製作所
65,980税込72,578
1丁
14日以内出荷から21日以内出荷
ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4取扱説明書(0.4MB)
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
299,800税込329,780
1個
41日以内出荷から61日以内出荷
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55
Smart Choice DL360 Gen11 Xeon Silver 4514Y 2.0GHz 1P16C 64GBメモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice DL360 Gen11 Xeon Silver 4514Y 2.0GHz 1P16C 64GBメモリHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,865,000税込2,051,500
1個
9日以内出荷
直感的な操作性、安心安全なセキュリティ機能のGen11 高い集約性とパフォーマンスを兼ね備えた1U/2ソケットサーバー
Smart Choice DL380 Gen11 Xeon Silver 4514Y 2.0GHz 1P16C 64GBメモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)Smart Choice DL380 Gen11 Xeon Silver 4514Y 2.0GHz 1P16C 64GBメモリHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,874,000税込2,061,400
1個
9日以内出荷
直感的な操作性、安心安全なセキュリティ機能のGen11 卓越した性能、可用性、拡張性を提供する 2U/2ソケットサーバー
土中用支柱固定金具 住まいスタイル土中用支柱固定金具住まいスタイル
8,098税込8,908
1セット(4個)ほか
3日以内出荷
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスやフェンスを自作できる金具シリーズです。空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイのベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも簡単設置が可能。まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、見映えのするエクステリアに。自宅に癒しの空間を。
用途ラティスやフェンスを、「土の上」に設置したい時に。材質スチール質量(kg)約1.4(1個あたり)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約460(1個あたり)寸法(cm)7.6角仕上粉体塗装
MUDFLAP 46014511A DUCATIMUDFLAP 46014511ADUCATI
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷