カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「p4514」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシャー球 KOITO(小糸製作所)

    フラッシャー球

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    359税込395
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    テール&ストップ球
    定格電圧(V)12口金BA15s
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃

    TOTIME
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
  • ヘッド固定式 長柄スプレーガン 明治機械製作所

    ヘッド固定式 長柄スプレーガン

    明治機械製作所
    65,980税込72,578
    1丁
    14日以内出荷から21日以内出荷
    ヘッド角度は0度と45度から選ぶことができ、45度タイプはベースナットを緩めることで径方向に360度ヘッドを向けることができます。
    用途高所塗装および標準ガンでは塗装困難な場所仕様【ヘッド角度(℃)/挿入可能内径(mm)】0/40、45/55本体質量(g)570吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200パターンストレート口径【塗料・空気】G1/4
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    359,800税込395,780
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
    材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55
  • 土中用支柱固定金具 75mm 住まいスタイル

    土中用支柱固定金具 75mm

    住まいスタイル
    8,098税込8,908
    1セット(4個)ほか
    3日以内出荷
    お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや。 フェンスを自作できる金具シリーズです。 空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの。 ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも。 簡単設置が可能。 まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、。 見映えのするエクステリアに。 自宅に癒しの空間を。
    用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置材質スチール質量(kg)約1.4(1個あたり)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約460(1個あたり)寸法(cm)7.6角仕上粉体塗装
  • SPRING,R.HANGER P    45114MR7006 ホンダ

    SPRING,R.HANGER P 45114MR7006

    ホンダ
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
  • PAD COMP    45105ML4014 ホンダ

    PAD COMP 45105ML4014

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷