カテゴリ
- 制御機器(48)
- 自動車補修部品(25)
- 事務用品(18)
- 農業機械(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 機構部品(15)
- 安全用品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 電動工具(11)
- 自転車部品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 切削工具(9)
- 作業工具(9)
- 測定用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- メカニカル部品(7)
- 清掃用品(7)
- 研磨材(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- 卓上消耗品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 厨房用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 日用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(14)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- VISHAY(9)
- ナカバヤシ(8)
- KTC(7)
- CKD(6)
- 富士電機(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(6)
- 三菱電機(5)
- ICOM(アイコム)(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- タカノ(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- 椿本チエイン(4)
- ツボサン(4)
- LED LENSER(4)
- 三菱(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p501」の検索結果

Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:15 TVシリーズ 418-6033-15P0501-04
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様オス・メス プラグシェルサイズ 15ミルスタンダード MIL-DTL-38999シリーズ TVコードが含まれています あり仕上げ 亜鉛コバルト上にニッケルめっき色 緑シリーズ番号 418RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:9 TVシリーズ 418-6033-09P0501-04
AMPHENOL¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様コードの有無:あり色緑シリーズTV仕上亜鉛コバルト上にニッケルめっきシェルサイズ9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグシリーズ番号418ミルスタンダードMIL-DTL-38999
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(25件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から3日以内出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ
工進(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
スイッチングハブ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートバッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ
工進(12件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バスポンプKPシリーズの交換用として
ボールポイントカラービット
ANEX(13件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷色で使いたいサイズが簡単に選べる 傾けて回せるボールポイント全長(mm)100先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR
森清化工(2件のレビュー)¥239税込¥2631パック(5枚)当日出荷から3日以内出荷P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
A4モノクロLEDプリンター RICOH P 501
RICOH(リコー)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷連続プリント速度: 43枚/分、550枚給紙トレイ、最大用紙サイズ: A4、4行LCDパネルエコマーク認定認定プリント方式LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式用紙サイズ標準【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、洋長3号縦送り、長形4号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:82.5~216mm、長さ:148~356mm)【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、B7縦送り、LG縦送り、LT縦送り、HLT縦送り/横送り、封筒(洋形2号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:60~216mm、長さ:127~900mm)商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 055
透明プラ板B4 0.5mm 1枚袋入
西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411枚当日出荷工作や模型製作など、用途は多彩。厚さ(mm)0.5寸法(mm)257×364色透明サイズB4寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
NPE熱収縮チューブ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。 耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。 金属と接触しても金属を腐食させません。用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)1.00長さ(m)1収縮温度120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ
タカチ電機工業(18件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)
共立機巧¥215,980税込¥237,5781台当日出荷から6日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )
東京コスモス電機(23件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
スーパーアルミ箔粘着テープ(強粘着タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥889税込¥9781巻当日出荷耐久・耐候性に優れた、超強粘着タイプのアルミ箔テープです。 高接着性で、低温・高温時使用において優れています。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりも綺麗なため、取り扱い、作業性も高い商品です。 TRATシリーズのスーパーアルミ箔粘着テープより粘着強度が約1.5倍あります。用途防水気密用、ダクト用、その他補修用途。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。幅(mm)50厚さ(mm)0.2材質/仕上アルミ箔ポリエチレン質量(g)200タイプ筆記可否:不可長さ(m)20本体厚さ(mm)32.5引張強度(N/mm)51/10粘着力(N/10mm)13粘着力(N/mm)13/10紙管サイズ(Φ)76mm最大テープ外径(Φmm)110
PPドレスパック
丸万(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷透明ビニールタイプの衣類カバーとなります。ハンガーに通して服をカバーするタイプでクリーニング店などでよく見かける衣類カバーです。 クリアな透明感が衣装を美しく引き立て汚れやほこりからガードします。 材質はPP(ポリプロピレン)で、ハリがあり艶やかで透明度の高い素材です。クリアな見た目で衣装を美しく引き立て保護します。新商品のカバーなどの用途にお勧めです。またサイズ展開が豊富です。用途アパレル・服の梱包、発送、管理等、引越し・衣替え・整理・整頓・ほこり防止・衣類収納・衣装カバー・焼き肉店等で服の臭い防止対策・クリーニング袋・スーツカバー・ハンガーカバーなど様々な用途でお使いいただけます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.02色透明種類PPドレスパック
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
ガス式はんだこて
goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷ハイパワータイプのガス式はんだこてです。 即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。 新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。 1回のガス充填で約45分使用できます。 ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878全長(mm)223質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ)
住化プラステック(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷から翌々日出荷高剛性・高衝撃に優れています。用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.91幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
コピーラベルエルパック
ニチバン¥4,198税込¥4,6181パック(100シート)当日出荷モノクロコピー機用のラベルです。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。質量(g)770基材上質紙粘着剤アクリル系紙質ノンポリラミ紙ラベル厚(mm)0.06余白なし剥離紙ノンポリラミ紙入数14シートシートサイズA4適合プリンタモノクロコピー機ラベル形状四角
単相100V型コードリール 50m
ハタヤリミテッド¥48,980税込¥53,8781個当日出荷トラスコ品番851-3574質量(kg)10.8定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)5電線長さ(m)20温度センサー内蔵芯数2P(抜止め型)×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
スペースリンク置時計
セイコータイムクリエーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷衛星からの時刻情報を受信して正確な時刻を表示する衛星電波の置時計です。海外のお客様へのギフトにもお勧めです。付属品単3アルカリ電池×3本トラスコ品番820-2479材質前面:プラスチック幅(mm)245高さ(mm)105奥行(mm)56表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×56×105枠の色白パール湿度計○材質(枠)プラスチックアラーム○日付表示○電波時計○(衛星)温度計○六曜表示○スヌーズ○ライト機能○12/24表示切替○