カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p519」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ NTK(日本特殊陶業)

    ラジエターキャップ

    NTK(日本特殊陶業)(420件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • 圧縮コイルばね Pシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Pシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • 直進ノズル CPシリーズ いけうち

    直進ノズル CPシリーズ

    いけうち
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
    標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
  • 建築用固形マーカー 替芯 (5本入) サクラクレパス

    建築用固形マーカー 替芯 (5本入)

    サクラクレパス
    399税込439
    1箱(5本)
    当日出荷
    建築用固形マーカー用替芯です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
    材質/仕上ワックス・顔料質量(g)6適合温度(℃)5~40商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ロータリアクチュエータ RAPシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAPシリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 看護帽子 EP-519 ナガイレーベン

    看護帽子 EP-519

    ナガイレーベン
    1,598税込1,758
    1袋(2枚)
    欠品中
    素材ポリエステル65%、綿35%吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • ランプ・パーツ/パーツ・他 DAIKO(大光電機)

    ランプ・パーツ/パーツ・他

    DAIKO(大光電機)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ) 大三商会

    スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)

    大三商会
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    (べタ・PA14 1/2°)
    ピッチ(mm)5種別スパーギヤー
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    41,980税込46,178
    1箱(3本)
    6日以内出荷から46日以内出荷
    強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。
    用途高速加工用。
  • ボールサイン4*1 サクラクレパス

    ボールサイン4*1

    サクラクレパス
    799税込879
    1本
    当日出荷
    細かく、あざやかに書けるゲルインキの多機能筆記具 細かく、あざやかに書ける 携帯しやすい細軸12mm 4色ゲルインキボールペン(ボール径0.4mm)+シャープペンシル(芯径0.5mm) インキ色:黒・赤・青・緑
    用途多機能ペン材質軸:ABS/クリップ:スチール/グリップ:エラストマー/頭冠:PP/スライダー:POM全長(mm)145質量(g)23方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)12適合品番ボールペンレフィル:R-GBH04インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.4インク水性顔料色数4繰り返し・詰め替え対応
  • アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/スポットライト/非調光 ランプ別売タイプ/LED交換可能タイプ 非調光

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    保護構造防雨形ランプランプ別売従来光源ビーム球150W相当 ビーム球100W相当
  • 排水口フタ INAX(LIXIL)

    排水口フタ

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    適合OVA、イスト外径(Φmm)159
  • ミニタオル サンリオ ケーキ 林

    ミニタオル サンリオ ケーキ

    298税込328
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% 40番手双糸 シャーリングインクジェットプリント +メロー。サンリオキャラクターたちがミニタオルで登場!すべすべの肌触りの良い生地でしっかり吸水、持ち歩きやすいミニサイズです。通常のハンカチと比べ一回り小さいサイズのため、女性やお子様の手を拭くのにもピッタリ。小さなポケットやバッグにもしっかり収納できます。平成女児必見!パステルポップカラー×盛り盛りスイーツが懐かしい♪ 懐かしいあの頃のデザインが復刻しました。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。クロミ質量(g)約16/枚タイププチタオル長さ(cm)約20×20混率(%)綿100
  • アームセット oneA

    アームセット

    oneA
    8,998税込9,898
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    APG-7シリーズのアーム部です。
    用途補修パーツです。入数10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラビアンポリ AICA(アイカ工業)

    ラビアンポリ

    AICA(アイカ工業)
    59,980税込65,978
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)2.5木目
  • ラビアンポリ AICA(アイカ工業)

    ラビアンポリ

    AICA(アイカ工業)
    49,980税込54,978
    1セット(4枚)
    9日以内出荷
    長さ(mm)2430幅(mm)1220厚さ(mm)3.8木目
  • DP平歯車(ピッチ:DP5) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP5)

    五藤歯車
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP5
  • DL3XX Gen11 CPU1 to OCP2 x8 イネーブルメントキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    DL3XX Gen11 CPU1 to OCP2 x8 イネーブルメントキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    DL3XX Gen11 CPU1 to OCP2 x8 イネーブルメントキット。
  • チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D テグテックジャパン

    チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D

    テグテックジャパン
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
  • マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼン

    マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)

    アイゼン(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ

    カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

    タカノ
    19,980税込21,978
    1セット
    8日以内出荷から14日以内出荷
    TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
    ストローク(mm)10形状角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
  • カムスライダー(丸パンチ専用タイプ) タカノ

    カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    14日以内出荷
    TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
    形状シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラジエターキャップ HKT

    ラジエターキャップ

    HKT(321件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
  • グリップ付チスタガネ 高芝ギムネ製作所

    グリップ付チスタガネ

    高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
  • PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST's

    PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー

    PROST's
    4,198税込4,618
    1箱(300mL)
    5日以内出荷
    ★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
    用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • フラットファイル LION (ライオン事務器)

    フラットファイル

    LION (ライオン事務器)
    1,798税込1,978
    1パック(10冊)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズA4判S型仕様特厚とじタイプ材質(表紙)ファイル用紙/再生紙、押え具:再生ポリスチレン樹脂、(とじ具)ポリエチレン製タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×43×307収容数400枚(40mm)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 248
  • フラットファイル LION (ライオン事務器)

    フラットファイル

    LION (ライオン事務器)
    389税込428
    1パック(3冊)
    当日出荷から5日以内出荷
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 248
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    11,980税込13,178特価
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • ブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式 キリウス

    ブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式

    キリウス
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
    用途小ねじの締め付けに回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)55スタート方式プッシュスタート式付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 厚鉄板用ネジ(ビット付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    厚鉄板用ネジ(ビット付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(70個)
    翌々日出荷
    H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付! 厚鉄板用ネジ 頭飛防止機能搭載 No.3 四角ビット専用 下穴不要
    用途鉄板、H鋼、アングル、Cチャン等(焼きなし)適合板厚(mm)2.3~9.0
  • 剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCS BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P14/P16/P180-70/P19-80/P160-60/P51)用バッファー50PCS

    BAHCO(バーコ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-4599