カテゴリ
- 切削工具(7)
- 日用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- 林(4)
- PROST's(4)
- AICA(アイカ工業)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- MSTコーポレーション(2)
- アイゼン(2)
- タカノ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- コイズミ照明(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ケナメタル(1)
- 大三商会(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- サンクラフト(1)
- HKT(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「p539」の検索結果

ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(420件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
パティシエール ケーキ・パン切りナイフ
サンクラフト¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質刃部:SUS420J2ステンレス、ハンドル:天然木ウレタン仕上全長(mm)300質量(g)52背厚(mm)1EBM品番8270600刃渡り(cm)17
BP53 スパイラルチューブ
日東工業¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷から5日以内出荷電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。色乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー万能ビス スプーンネジ 鉄製/サラフレキ頭 クロメートメッキ スプーンポイント 粗目ねじ山(コースねじ山)
コクブ¥2,698税込¥2,9681箱(100本)当日出荷から9日以内出荷先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。 太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。 薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。 パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート適合ドライバーNo.2
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
メタルラック突っ張りポール MR-18TPP
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(2本)当日出荷メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。ポール径(Φmm)約25適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615トラスコ品番404-7761材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン質量(g)1400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥41,980税込¥46,1781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。
バスタオル シマシマコーディー
林(1件のレビュー)¥598税込¥6581枚4日以内出荷素材:綿100% 21番手単糸 先染めジャガード。ネコ好きなあなたにも、かわいいデザインが好きなあなたにも。ネコたちがとってもかわいいシマシマコーディシリーズです。コスパがよくリーズナブルな価格帯なので、シリーズでそろえるのも◎。バスタオル1枚でこの価格!とってもお買い得です。用途普段の生活シーンでご使用ください。質量(g)約245/枚タイプバスタオル長さ(cm)約60×120混率(%)綿100
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバー巻きタオル ラップタオルMサイズ60cm
林¥799税込¥8791枚4日以内出荷素材:ポリエステル85% ナイロン15% スナップボタン→プラスチック。サイズ目安:約60×115cm ボタンを留め平置きにした状態での採寸の場合 上辺ギャザー部分:約38cm/下辺裾部分:約60cm/着丈約60cm 。目安としてお考えください。表はパイル部分をカットしたやわらかくなめらかな肌触りのシャーリング生地。裏はパイル地で仕上げているので体についた水分をしっかり吸収します。ゴムギャザー+サイズを3段階まで調節できるボタンがついてしっかり体にフィットしてくれます。入園入学準備に。プール、スイミング、海水浴、お風呂上り、レジャー、アウトドアシーンで活躍。学校や習い事だけではなく、おうちでも大活躍してくれます。用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプラップタオル長さ(cm)約60×115混率(%)ポリエステル85、ナイロン15質量(g/枚)約173
フェイスタオル2枚組 シマシマコーディー
林¥498税込¥5481セット(2枚)4日以内出荷素材:綿100% 21番手単糸 先染めジャガード。ネコ好きなあなたにも、かわいいデザインが好きなあなたにも。ネコたちがとってもかわいいシマシマコーディシリーズです。コスパがよくリーズナブルな価格帯なので、シリーズでそろえるのも◎。フェイスタオル2枚でこの価格!とってもお買い得です。用途普段の生活シーンでご使用ください。質量(g)約92/枚タイプフェイスタオル長さ(cm)約34×80混率(%)綿100
マイクロファイバー巻きタオル ラップタオルLサイズ80cm
林¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷素材:ポリエステル85% ナイロン15% スナップボタン→プラスチック。サイズ目安:約80×120cm ボタンを留め平置きにした状態での採寸の場合 上辺ギャザー部分:約38cm/下辺裾部分:約60cm/着丈約80cm 。目安としてお考えください。表はパイル部分をカットしたやわらかくなめらかな肌触りのシャーリング生地。裏はパイル地で仕上げているので体についた水分をしっかり吸収します。ゴムギャザー+サイズを3段階まで調節できるボタンがついてしっかり体にフィットしてくれます。入園入学準備に。プール、スイミング、海水浴、お風呂上り、レジャー、アウトドアシーンで活躍。学校や習い事だけではなく、おうちでも大活躍してくれます。用途普段の生活シーンでご使用ください。タイプラップタオル長さ(cm)約80×120混率(%)ポリエステル85、ナイロン15質量(g/枚)約240
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D
テグテックジャパン¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
モジュラードリル KSEM PLUS
ケナメタル¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から11日以内出荷B1タイプ 。2枚の外周切れ刃を備え、スローアウェイドリルの2倍の切り屑除去率を実現。。DFC菱形切削インサートと独自のDPAガイドパッドにより切削がより安定。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラジエターキャップ
HKT(321件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398~税込¥3,738~1箱(300mL)5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥11,980~税込¥13,178~特価1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個(500g)5日以内出荷ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性