カテゴリ

  • 制御機器(341)
  • メカニカル部品(156)
  • 切削工具(113)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • 測定用品(34)
  • 自動車純正部品(30)
  • 作業工具(23)
  • 機構部品(22)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 研磨材(19)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 家電(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 電気材料(11)
  • バイク純正部品(8)
  • 物流用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 防犯用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 農業機械(7)
  • 安全用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 塗料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「p6-100」の検索結果

関連キーワード
1,092件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工業用綿棒 日本綿棒

    工業用綿棒

    日本綿棒(6件のレビュー)
    519税込571
    1袋(100本)
    当日出荷
    高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
    材質(軸)
  • Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, P6KE100CA TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 137V, P6KE100CA

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    81,980税込90,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    方向性タイプ = 双方向。最大クランピング電圧 = 137V。最小ブレークダウン電圧 = 95V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-15。最大逆スタンドオフ電圧 = 85.5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 4.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃mm。幅 = 3.56mm。TVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    139税込153
    1パック(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンリペア RISLONE

    エンジンリペア

    RISLONE(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(500mL)
    当日出荷
    異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。
    用途自働車用エンジンリペア剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネリードⅡ 日本パワーファスニング

    パネリードⅡ

    日本パワーファスニング(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    当日出荷
    外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
    用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止材質寸法d(mm)6表面処理クロメートねじの呼びM6
  • エンジントリートメント(濃縮タイプ) RISLONE

    エンジントリートメント(濃縮タイプ)

    RISLONE(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エンジン内部のスラッジや付着物を溶解洗浄剤です。 遅効性の洗浄、バルブリフタ―からの異音及び焼付いて固着したピストンリングの付着物を洗浄します。 エンジンの潤滑性向上や長寿命を実現します。 予防保全での使用です。 ガソリン&ディーゼルに使用可能です。 オイル交換毎の添加をお勧めします。
    用途自動車用エンジン内部洗浄剤容量(mL)500使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • Xポイントビス 若井産業

    Xポイントビス

    若井産業(9件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(100本)
    当日出荷
    特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
    用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)材質呼び径(mm)6.0頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴ねじの呼びM6
  • スパイラルチューブ 東洋技研

    スパイラルチューブ

    東洋技研(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
    材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

    KTC(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D1(mm)25寸法D2(mm)38差込角(sq.)19.0
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) 篠原電機

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    篠原電機
    4,298税込4,728
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ポスト 篠原電機

    丸ポスト

    篠原電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
    用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬プラチナリーマ CPシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
  • 絶縁丸サポーター TRUSCO

    絶縁丸サポーター

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上、熱収縮チューブ被複
  • 丸サポーター TRUSCO

    丸サポーター

    TRUSCO
    2,478税込2,726
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質硫黄複合快削鋼(SUM24L)電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上
  • コイルチューブ 芝軽粗材

    コイルチューブ

    芝軽粗材
    8,198税込9,018
    1箱(100m)
    3日以内出荷
    電線を摩耗から保護します。プラスチックの弾力性を利用しており、数本の電線を締めつける事ができます。
    材質ポリエチレン自然色
  • 超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
    用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
  • 【リサイクル】リサイクルトナー リコー 6100タイプ(クイック式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクルトナー リコー 6100タイプ(クイック式)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    レーザープリンター用。予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
    その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプトナーカートリッジ6100サービス分類リサイクル・リビルト
  • コイルチューブ ELPA

    コイルチューブ

    ELPA
    18,982税込20,880
    1箱
    翌々日出荷から3日以内出荷
    巻きつけるだけでコードの集束と保護ができます。取り外しが自由にでき繰り返し使用できます。
    材質ポリエチレン
  • グリル鍋 テスコム

    グリル鍋

    テスコム
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    「鍋物」「焼物」「煮物」の1台3役! みんなで囲む あつあつ鍋 時短調理に最適!直火にかけられる深なべ 直接コンロにかけられるから下ごしらえもスピーディーに※。 容量たっぷり3.4Lの深なべは1台3役。煮る・焼く・蒸すの調理で、お鍋も楽しめます。 1300Wのハイパワー! 早く煮えて、待たせません。強火のお料理がより美味しく。 マグネットプラグコード 着脱ワンタッチ。 万が一ひっかかってもコードがすぐ外れるため、本体が動かず安心です。 お手入れ簡単!フッ素コート 深なべにはフッ素樹脂加工をほどこしてあるため、こびりつきにくく、お手入れが簡単です。 深なべ・フタ、丸洗いOK 本体から取り外して丸洗いできます。
    付属品深なべ ・フタ ・マグネットプラグ付電源コード質量(kg)2.9(付属品含む)H/カジュアルグレー容量(L)鍋:3.4消費電力(W)1300コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×390×310(深なべ・フタ装着時)温度調節範囲(℃)保温~250
  • SBP マスキングフィルム? ケイエヌトレーディング

    SBP マスキングフィルム?

    ケイエヌトレーディング
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
    ブルーのサンドブラスト用マスキングシートです。糊残りの少ない再剥離粘着です。1m単位の切り売り販売。
    仕様【離型紙】紙材質ポリメリックPVC幅(mm)610長さ(m)1粘着剤再剥離糊RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)375
  • 【リサイクル】リサイクル トナー リコー 6100タイプ(リターン式) ノーブランド

    【リサイクル】リサイクル トナー リコー 6100タイプ(リターン式)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。 。再利用するため環境負荷の低い商品です。
    適合IPSiO-SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330その他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちら種別リターン式ブラックタイプトナーカートリッジ6100適合機種メーカーRICOHリサイクル回数4印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)15000グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
  • ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6100 ボンマックス

    ボンシェルジュ ワイドパンツ BCP6100

    ボンマックス
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    ブラックタイプ両脇斜めポケット、両後箱ポケット、左脇ファスナー開き、ウエストゴム混率(%)ポリエステル100生地2Wアイリーニ色番16性別女性用
  • スイベルジョイント AP 昭和技研工業

    スイベルジョイント AP

    昭和技研工業
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)4.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類Rc
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー

    WEST INSTRUMENTS
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヘプタミルFMタイプ DIJET(ダイジェット工業)

    ヘプタミルFMタイプ

    DIJET(ダイジェット工業)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高切込み高送りが可能。 刃先強度に優れ経済的な7角形インサート採用。
  • TPタッチチューブ 千代田通商

    TPタッチチューブ

    千代田通商
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    空圧・計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。
    用途各種空気圧配管に。最高使用圧力(MPa)0.8最小曲げ半径(mm)12使用流体空気外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテック

    かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ

    プラテック
    43,980税込48,378
    1箱(10組)ほか
    3日以内出荷
    「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
    用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用)寸法W(mm)100板厚(mm)6推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ヘプタミル HEP DIJET(ダイジェット工業)

    ヘプタミル HEP

    DIJET(ダイジェット工業)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • DP平歯車(ピッチ:DP6) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP6)

    五藤歯車
    67,980税込74,778
    1個
    8日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP6
  • I Series(IP610) SMC

    I Series(IP610)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
  • チューブ ParkerTAIYO

    チューブ

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • I Series(IP6100) SMC

    I Series(IP6100)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
  • スイベルジョイント CP 昭和技研工業

    スイベルジョイント CP

    昭和技研工業
    349,800税込384,780
    1個
    9日以内出荷
    材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)180材質(パッキン)PTFEシール接続ねじ種類フランジ
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) リニア WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御) リニア

    WEST INSTRUMENTS
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
  • West Instruments 温度調節器 (PID制御) WEST INSTRUMENTS

    West Instruments 温度調節器 (PID制御)

    WEST INSTRUMENTS
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
  • 電-空ポジショナ IP610 SMC

    電-空ポジショナ IP610

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
  • 温度センサセンサ プローブ径:6mm プローブ長さ:100mm omron(オムロン)

    温度センサセンサ プローブ径:6mm プローブ長さ:100mm

    omron(オムロン)
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    Omron E52-E シリーズはクラス B の温度センサです。 PT100 は、正確な温度検出を標準で実現するだけでなく、過酷な環境、特殊な用途、特殊な取り付け要件にも対応します。E52-E シリーズは、t と併用するように最適化されていますさまざまなハウジング、取り付け、接続オプション E5 温度コントローラポートフォリオに最高の性能を発揮
    仕様●プローブの長さ:100mm●プローブ径:6mm●検出温度 Max:+400℃●コード番号:215-8844アズワン品番65-7275-63
  • フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル テグテックジャパン

    フェースミル(インチ仕様アーバー) TFM90AP チェイスミル

    テグテックジャパン
    82,980税込91,278
    1本
    翌々日出荷
    90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。適合チップAPK(C)T17RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...