カテゴリ
- 制御機器(2,592)
- 測定用品(1,381)
- パソコン/周辺機器(1,293)
- 切削工具(1,002)
- 空調・照明・電設資材(936)
- 自動車補修部品(702)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(693)
- 機構部品(605)
- メカニカル部品(556)
- 作業工具(552)
- 農業機械(388)
- 電気材料(385)
- バイク部品(339)
- ねじ・ボルト・釘(327)
- 船舶用品・漁業資材(313)
- 配管・水廻り設備部材(313)
- 防犯用品(297)
- FA担当者のオススメ新商品(267)
- 科学研究・開発用品(258)
- 物流用品(256)
- 事務用品(237)
- 建築金物(222)
- 作業服(216)
- 家電(170)
- 安全用品(133)
- トラック用品・パーツ(133)
- 住設機器(132)
- 厨房用品(128)
- 溶接用品(128)
- 印刷用紙/インク/印刷機(128)
- 日用品(126)
- オフィス家具(126)
- 研磨材(121)
- 油圧機器・油圧ホース(116)
- 保管用品(111)
- バッテリー・電装(102)
- 学童・教育用品(102)
- 卓上消耗品(100)
- 農業・園芸資材(90)
- カー用品(89)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(84)
- 電動工具(80)
- 梱包用品(79)
- 店舗什器・備品(75)
- 塗装・養生・内装用品(75)
- 建材・エクステリア(75)
- 測量用品(土木/建設)(69)
- 肥料・農薬・除草剤・種(66)
- 防災用品(64)
- 空圧工具(59)
- フォークリフト・産機・建機用品(54)
- 整備工具・収納(47)
- 安全標識(43)
- 医療(43)
- ポンプ・送風機・電熱機器(39)
- 食品・飲料(38)
- ヘルスケア(37)
- 塗料(33)
- 清掃用品(33)
- 自転車部品(33)
- 縫製用品(30)
- 介護用品(28)
- 自動車用オイル・ケミカル(26)
- 農具(26)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
- 安全保護具(24)
- 鈑金・塗装(23)
- テープ(20)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- クリーンルーム用品(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(15)
- 自動車純正部品(14)
- トラック輸送・安全用品(13)
- タイヤ・足回り(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 救急・衛生(11)
- 手袋(11)
- マスク(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- バイク純正部品(8)
- 理美容(8)
- 洗車・清掃(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 洗剤・除去剤(3)
- 完成車(3)
- 測定関連サービス(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- CKD(342)
- IDEC(和泉電気)(133)
- LAMP(スガツネ工業)(123)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(591)
- MIYOSHI(小西製作所)(207)
- NAKANO(502)
- omron(オムロン)(155)
- OSG(オーエスジー)(150)
- Panasonic(パナソニック)(454)
- TRUSCO(157)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(193)
- エスコ(139)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(127)
- ホンダ(280)
- メディアカバーマーケット(188)
- 三菱電機(161)
- 大阪魂(165)
- 岩田製作所(121)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「p6」の検索結果

LEDライト レッドレンザー P6R
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)黒充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
P6R Core QCテールキャップ P6R Core QCテールキャップ
LED LENSER¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番693-1151適合機種P6R core QC幅(mm)20全長(mm)30外径(mm)20グリーン購入法適合
充電式LEDライト P6R Core QC
LED LENSER(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
2017_P5/P6テールキャップ 2017_P5/P6テールキャップ
LED LENSER¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷トラスコ品番693-1144適合機種2017_P5/P6幅(mm)15全長(mm)30外径(mm)15グリーン購入法適合
充電式LEDライト P6R Work
LED LENSER¥15,980税込¥17,5781個当日出荷P6R Workは現場作業重視のプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 さらに白色の補助ライトも装備した細部に配慮されたライトです。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):501001付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2749本体寸法(mm)Φ45×163本体質量(g)約187(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×163保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:850 / パワー:700 / ミドル:300 / ロー:15アズワン品番65-1955-17照射距離(m)ブースト:230 / パワー:190 / ミドル:115 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.5 / ミドル:2.5 / ロー:45エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト P6R Signature
LED LENSER1個取扱い終了コンパクトライトのプレミアムモデルです。 スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。 明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。 充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウントトラスコ品番257-2753本体寸法(mm)Φ35×151本体質量(g)約170(電池含)寸法(Φmm×Lmm)35×151保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15アズワン品番65-1955-20照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60エコロジー商品省エネ
HP727 プリントヘッド B3P06A
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷適合Designjet T920/T1500/T2500eFP種別純正適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
ハンドタップ HT P6 2-4 1/2UNC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番216-1546材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:35全長(mm)195ピッチ(mm)4.5呼び寸法UNC2先端中溝数4下穴径(Φmm)45.4山数4.5ねじ長さ(mm)92精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)32加工ねじユニファイねじ精度表記JIS2級
Oリング(P6NBR)
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0など部品番号889855006
ハンドルケース AF-25-P06
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷マンション、一般住宅のリフォーム、新築、商業施設、公共施設の室内間仕切扉、収納扉(ウォークインクロゼット)など、幅広い用途でご利用いただけるアルミフレーム開き戸金物です。肉厚の頑丈なアルミフレームを使用しているためゆがみが発生しにくく、AF-25にしかできない大型扉が製作できます。扉サイズは、1mm単位で対応可能です。(外枠は別途ご用意ください。)。オリジナル開発のシンプルで堅牢なピボットヒンジで扉を支えています。木製扉用ピボットヒンジもあります。縦・横フレームおよび桟フレームともホコリが溜まりにくいデザインです。開き戸とのトータルコーディネイトができる、同デザインの引戸もあります。アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂板など、お客様のお好みで自由にアレンジいただけます。ユニットシェルフ、VTアルミ棚システム、FLUQSその他アルミ関連製品とのトータルコーディネイトをお勧めいたします。仕様扉幅:900mm以下(中桟使用の場合1000mm以下)扉高さ:2200mm以下(中桟使用の場合3000mm以下)ガラス厚:5、6mm扉質量:40kg以下(扉1枚当り)アルミフレーム内側の面材は、強化ガラス、合わせガラス、樹脂などに対応しています。適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm仕上ニッケルめっき/シルバーアルマイト色塗装材料亜鉛合金/ABS樹脂
深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3P6
NTN(エヌティーエヌ)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級6シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...