カテゴリ

  • メカニカル部品(427)
  • 研磨材(177)
  • 制御機器(129)
  • 自動車純正部品(63)
  • 電動工具(48)
  • バイク純正部品(46)
  • 空圧工具(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 照明(24)
  • 農業機械(24)
  • 切削工具(21)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 家電(12)
  • バイク部品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 作業工具(4)
  • 作業服(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p6000」の検索結果

1,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正 ドラムユニット リコー 514315 P6000 RICOH(リコー)純正 ドラムユニット リコー 514315 P6000RICOH(リコー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
仕様ドラムユニット適合P6030、 P6030LE、 P6020、 P6020LE、 P6010、 P6010LE、 P6000、 P6000LE種別純正品適合機種メーカーRICOH印字可能枚数約25000アズワン品番65-0355-07
【リサイクル】P6000シリーズ専用トナー (クイック式) ゼネラル【リサイクル】P6000シリーズ専用トナー (クイック式)ゼネラル
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
A3/モノクロ 10000枚 E&Qマーク適合
適合機種P6030/6030E/6020/6020E/6010/6010E/6000/6000E種別クイック式リサイクルモノクロ適合機種メーカーリコー印字枚数10000
リサイクルドラム リコー対応 ドラムユニットP6000 エネックスリサイクルドラム リコー対応 ドラムユニットP6000エネックス
8,698税込9,568
1個
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種P 6030/6030LE/6020/6020LE/6010/6010LE/6000/6000LE印字枚数25000枚保証期間18ヶ月適合メーカーRICOH
ドラム SPドラムユニット P6000【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]ドラム SPドラムユニット P6000【クイック式リサイクルトナー】ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
7,598税込8,358
1個(1個)
3日以内出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番SPドラムユニット P6000種別クイック式ブラックRoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーRICOH/リコー
リサイクルドラムカートリッジ リコー対応 P6000ドラム エコリカリサイクルドラムカートリッジ リコー対応 P6000ドラムエコリカ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
エコリカブランドのリサイクルドラムカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種P6000/P6000LE/P6010/P6010LE/P6020/P6020LE/P6030/P6030LE種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:1.95、本体:1.40適合機種メーカーRICOH(リコー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:255×473×166印字枚数25000枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番ドラムユニット P 6000入数(本)1
真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CL GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&普通球)P6000 CLGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
屋外対応の真鍮製ペンダントライトです。 屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライト。 防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。 真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。 無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。 オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます。 電球はE26白熱電球を使用し、十分な明るさです。クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品白熱電球(E26 40W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)210奥行(mm)106消費電力(W)40口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類普通球
真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(くもりガラス&LEDランプ)P6000 FR LEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
屋外対応の真鍮製ペンダントライト(マリンライト・マリンランプ)です。 屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライトをLED仕様にしました。 防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。 無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。 オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます 採用するE26ソケットのLED電球は、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。クモリガラス(FR)仕様で、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)210奥行(mm)106消費電力(W)5口金E26ガラス部くもりガラス電球の種類LED
真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P6000 CL LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)P6000 CL LEGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
屋外対応の真鍮製ペンダントライト(マリンライト・マリンランプ)です。 屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライトをLED仕様にしました。 防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。 無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。 オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます。 採用するE26ソケットのLED電球は、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書材質真鍮幅(mm)106高さ(mm)210奥行(mm)106消費電力(W)5口金E26ガラス部クリアガラス電球の種類LED
【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 SPトナー 6400/6400H 《P6000シリーズ専用》(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル ktk リパックトナー リコー対応 SPトナー 6400/6400H 《P6000シリーズ専用》(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別クイック式ブラック対応機種P 6000/6000LE/6010/6010LE/6020/6020LE/6030/6030LE (SP 6410/SP 6420/SP 6430/SP 6440/SP 6450 シリーズにはご利用いただけません)各種認証E&Qマーク適合メーカーRICOH/リコーサービス分類リサイクル・リビルト
天井シール ヒサゴ天井シールヒサゴ(19件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
貼るだけで簡単に天井の穴や傷。シミ、汚れを隠すことができます。 天井の柄に合わせてデザインを選べます。 角が丸くてはがれにくく、貼っても目立ちません。 剥離紙にスリットが入っているので、貼り付け作業が簡単です。 PP合成紙を使用、耐水性もございます。
用途リフォームや居抜き店舗の改装等の際、前のレイアウトで空いていた穴隠しに。 学校やオフィスで空いてしまった穴の簡易補修に。材質PP合成紙
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
【リサイクル】 P 6000 ドラムユニット(クイック式) N-TONER【リサイクル】 P 6000 ドラムユニット(クイック式)N-TONER
7,598税込8,358
1本(25000枚)
翌日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式ブラック適合機種メーカーRICOHサービス分類リサイクル・リビルト
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ(11件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)
2,128税込2,341
1個
翌日出荷から13日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線ばねの種類圧縮コイルバネ
6000用 書類ホルダー B&W6000用 書類ホルダーB&W
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ケースの蓋に取り付けられる書類ホルダーです。
用途カメラ、レンズ、精密機器の保管、運搬用。トラスコ品番859-6155適合本体6000質量(kg)0.5材質(本体)ナイロン2018年トラスコ掲載ページ4 2176
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
リサイクルトナー リコー対応 P C6000H エクシアリサイクルトナー リコー対応 P C6000Hエクシア
10,980税込12,078
1本
当日出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合規格E&Qマーク
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-Pomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
テンションピン ノーブランドテンションピンノーブランド
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57タイプTSP表面処理黒染
ジャンボグリッパーセット ノガジャンボグリッパーセットノガ
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
【リサイクル】P C6000HY (クイック式) ゼネラル【リサイクル】P C6000HY (クイック式)ゼネラル
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
A3/カラー 3000枚 E&Qマーク適合
適合機種P C6000種別クイック式リサイクルイエロー適合機種メーカーリコー印字枚数3000
【リサイクル】P C6000HC (クイック式) ゼネラル【リサイクル】P C6000HC (クイック式)ゼネラル
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
A3/カラー 3000枚 E&Qマーク適合
適合機種P C6000種別クイック式リサイクルシアン適合機種メーカーリコー印字枚数3000
リサイクルドラム リコー対応 ドラムユニット P C6000 エクシアリサイクルドラム リコー対応 ドラムユニット P C6000エクシア
12,980税込14,278
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合機種P C6000L/P C6010/IP C6020適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
VE-5000(P)SOP, 6000(P)SOP シリーズAC用スクリューカウンター ベッセルVE-5000(P)SOP, 6000(P)SOP シリーズAC用スクリューカウンターベッセル
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
ベッセル電動ドライバー・信号出力型(SOP)を3台までマルチコントロールできる。3台個別に設定できるシーケンス機能。ネジ締め条件を登録できるチャンネル機能。外部出力端子を使用して、警告灯やスピーカーへの接続が可能。
用途ACタイプ用:VE-5000(P)SOP、VE-6000(P)SOP シリーズ適合VE-5000(P)SOP, VE-6000(P)SOP本体寸法(mm)全長122
水糸くん UFO型 サンホーム水糸くん UFO型サンホーム
739税込813
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途建築・土木・園芸作業等に材質(糸)ナイロン
【リサイクル】P C6000HK (クイック式) ゼネラル【リサイクル】P C6000HK (クイック式)ゼネラル
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
A3/カラー 3000枚 E&Qマーク適合
適合機種P C6000種別クイック式リサイクルブラック適合機種メーカーリコー印字枚数3000
メンズノータックストレートパンツ FP6000M ボンマックスメンズノータックストレートパンツ FP6000Mボンマックス
8,698税込9,568
1本
4日以内出荷
股下(cm)93フリー仕様両脇シームポケット、後ろ両側片玉緑ポケット、手洗い洗濯OK種別ストレートパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚生地パミオ
Natural Smile メンズアクティブパンツ TP6000M ボンマックスNatural Smile メンズアクティブパンツ TP6000Mボンマックス
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
ネイビー仕様両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側片玉縁ポケット、股下マチ仕様種別アクティブパンツ混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地ツイル色番8性別男性用
サカセ 木製棚板 各種 サカセサカセ 木製棚板 各種サカセ
7,298税込8,028
1枚
5日以内出荷から31日以内出荷
材質パーティクルボードホワイト
【リサイクル】P C6000HM (クイック式) ゼネラル【リサイクル】P C6000HM (クイック式)ゼネラル
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
A3/カラー 3000枚 E&Qマーク適合
適合機種P C6000種別クイック式リサイクルマゼンタ適合機種メーカーリコー印字枚数3000
PPエプロン(10枚セット) マスダPPエプロン(10枚セット)マスダ
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン100%総丈(cm)85裾廻り(cm)55
高流量エアーサンプリングポンプ 北川式/光明理化高流量エアーサンプリングポンプ北川式/光明理化
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
0.10~6.00L/min幅広い流量に対応吸引圧が強い粉じん・金属粉じん・アスベストの捕集に使用可能1画面で設定条件、吸引状態などの確認可能 モード(タイマー/定め体積)、流量、吸引時間/積算流量、待機時間簡単なボタン操作 10通りの測定条件を保存可能清音:オフィスで日常会話ができる音量(1.5m 無負荷 5L/min 約45dB)低振動電源は内蔵のリチウムイオン充電池または付属のAC電源
仕様【圧損許容範囲】0.5L/min:0.0~51.0kPa・1.0L/min:0.0~45.0kPa・2.0L/min:0.0~36.0kPa・3.0L/min:0.0~28.0kPa・4.0L/min:0.0~20.0kPa・5.0L/min:0.0~12.0kPa、【流量指定校正時】1.00~6.00L/minの1点に対して±3%RD、【積算時間指示範囲】0.00~99999L(25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー、【流量校正モード】校正モードで流量校正が可能付属品ACアダプター、交換用フィルター3個、接続チューブ1本質量(g)約900電源リチウムイオン充電池、ACアダプター付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×85×110(突起部含まず)使用温湿度範囲0~40℃/10~85%RH(結露なきこと)ポンプダイヤフラム式吸引ポンプ動作時間約5時間(満充電、5.00L/min、無負荷、25±5℃コネクタ【本体側】USB TYPE-Cモードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-34流量精度0.0~1.0L/min:±0.05L/min、1.0~6.0L/min:指示値に対して±5%(校正温度において)流量設定範囲(L/min)0.10~6.00(コンスタントフロー機能)タイマー機能待機時間、終了時間設定
A3カラーレーザープリンター RICOH P C6000L RICOH(リコー)A3カラーレーザープリンター RICOH P C6000LRICOH(リコー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレ イ×1段、最大用紙サイズ: A3、5行LCDパネル
エコマーク認定認定プリント方式レーザー使用可能用紙サイズA3商品タイププリンターエコマーク認定番号21 155 039
(19502)ラジエータロワホース ホンダ(19502)ラジエータロワホースホンダ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(19101)タンクCOMP.,リザーブ ホンダ(19101)タンクCOMP.,リザーブホンダ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(12100)ヘッドASSY.,シリンダー ホンダ(12100)ヘッドASSY.,シリンダーホンダ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
(1K006)ステーCOMP.B.モーターエレクトロ ホンダ(1K006)ステーCOMP.B.モーターエレクトロホンダ
619税込681
1個
3日以内出荷
(1J660)ダクトCOMP.PCUクーリング ホンダ(1J660)ダクトCOMP.PCUクーリングホンダ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
(1B720)インシュレーター,ロアーバスバー ホンダ(1B720)インシュレーター,ロアーバスバーホンダ
689税込758
1個
3日以内出荷
...