カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 物流用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「p600h-skd」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックス錠 バイク便用 NewHikari

    ボックス錠 バイク便用

    NewHikari(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。
    用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用
  • バイク便ボックスロック TAKIGEN(タキゲン)

    バイク便ボックスロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,299税込5,829
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途特装車・振動機器・バス付属品キー2本質量(g)125標準色グレー
  • ステンレス 大型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鍵穴付は南京錠で施錠できます。 大型パチン錠で締付け強度が優れています
    用途大型・中型筐体の蓋・工作機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)仕上ヘアライン
  • ワンタッチキャッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチキャッチファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,982税込3,280
    1個
    4日以内出荷
    蓋を閉めるだけのワンタッチロックなので操作が簡単です。 鍵により施錠が簡単です。
    用途オートバイ等のキャリーボックス付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)T0230タキゲンコード23050
  • キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス モノタロウ

    キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス

    モノタロウ(52件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
    用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。材質SUS304販売区分業務用
  • Uロック ホンダ

    Uロック

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    3日以内出荷
    頑丈、強力なUロック
    付属品手持ちキー3本同梱材質スチールブラック
  • 鍵付ソフトファスナー(塗装) TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー(塗装)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,301税込2,531
    1個
    当日出荷
    従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
    用途※TAK60専用設計のため、他の錠前は組込み不可です。付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)116表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)あり/鍵番号:TAK60タキゲンコード23777
  • ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR LAMP(スガツネ工業)

    ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    付属品受金具(P100H02)仕様同番材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)13質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーツケース 拡張機能・HINOMOTO超静音キャスター【NT-XB0502】 New Trip

    スーツケース 拡張機能・HINOMOTO超静音キャスター【NT-XB0502】

    New Trip
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    耐久性・耐衝撃性に優れた100%ポリカーボネートを採用したボディ。容量拡張機能を備え、通常時の約20%容量UP。お土産などが増える帰路にも安心です。キャリーはHINOMOTO社製静音キャリーで従来品より30%の騒音カット。安定感のある直径50mmダブルキャスターで段差も溝もストレスフリーな安定走行が可能です。海外旅行にも安心な「TSAロック」を採用。側面に底足付き&隠しフックと細部までこだわった設計です。自分らしさの叶う落ち着きがありながらも個性的なカラー5色展開です。
    仕様キャリーバー:高硬度アルミ合金採用4段階調節、スマホスタンド搭載材質ボディ:ポリカーボネート100%キャスター直径50mmHINOMOTO社製ダブルキャスター、360°回転、ゴム素材高耐久機能容量拡張(約20%UP)、スマホスタンド、底足フック、防水ポケット付き内装開閉YKKファスナー採用ファスナー式、TSAロック搭載
  • ラゲッジBOX用ロックセット GRK

    ラゲッジBOX用ロックセット

    GRK(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    従来製品よりロック本体をバージョンアップさせることで高い信頼性を確保しました。
    用途ラゲッジBOX(荷箱)専用ロック付属品取付金具、カギ2本材質スチールブラック
  • 91L キャリーケース(シルバー) エスコ

    91L キャリーケース(シルバー)

    エスコ
    31,000税込34,100
    1個(1個)
    翌日出荷
    リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分はコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。メインファスナーには通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
    付属品ミニポーチ、アルファベットシール材質ポリカーボネイト質量(kg)4.6シルバー容量(L)91キャスター自在×4(材質:樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×680USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
  • 車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム一体車輪) 425E-R

    ハンマーキャスター(49件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
  • キットテスタ 西澤電機計器製作所

    キットテスタ

    西澤電機計器製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電気の基礎知識を学びながら自分で組み立てられるテスタです。
    用途研修用に直流電圧(V)300交流電圧(V)600直流電流(A)0.3抵抗(MΩ)2トラスコ品番767-3124幅(mm)92高さ(mm)136質量(g)240奥行(mm)39電源単3乾電池(R6P)×1本(付属)抵抗(Ω)2M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×39×136
  • 鍵付ソフトファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    鍵付ソフトファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来のC-313-3よりも小型で薄く、取付けスペースも小さくなりローコストタイプです。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60。
    付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)、粉体塗装(ブラック)TAK60タキゲンコード23663
  • ステンレス 小型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小型パチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    238税込262
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 車輪(ゴム車輪) 425G-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 425G-R

    ハンマーキャスター(109件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
  • ステンレスセミパチン錠 栃木屋

    ステンレスセミパチン錠

    栃木屋(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等材質/処理(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス セミパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス セミパチン錠

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
    用途計測機器・制御盤・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • 車輪(ゴム車) ユーエイキャスター

    車輪(ゴム車)

    ユーエイキャスター(54件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製キャッチクリップ LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製キャッチクリップ

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応