カテゴリ

  • 学童・教育用品(10)
  • 建築金物(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「p7003」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
    用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    10,900税込11,990
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • 豆電球 ナリカ

    豆電球

    ナリカ(4件のレビュー)
    600税込660
    1セット(10個)
    当日出荷
  • ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
  • リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付) ナリカ

    リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付)

    ナリカ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。
    規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
  • ドアクローザー7000シリーズ  パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー7000シリーズ パラレル型

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    90°以上開かない機構。バックチェック機能付。
    シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下仕様制限角度90°タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップなし
  • 電池ホルダー ナリカ

    電池ホルダー

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    スイッチなし
  • ヒューズホルダー ナリカ

    ヒューズホルダー

    ナリカ
    270税込297
    1個
    当日出荷
    形状ねじ式 6L定格250V-10A寸法(Φ×mm)18×44適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30
  • 006Pスナップ(リード線付き) ナリカ

    006Pスナップ(リード線付き)

    ナリカ
    60税込66
    1個
    当日出荷
    仕様リード線付き
  • ミニポケ フォトアルバム セキセイ

    ミニポケ フォトアルバム

    セキセイ(1件のレビュー)
    229税込252
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    データだけではなく、形に残す。 写真をもっと、手軽に楽しもう。 たくさんの中から選んだお気に入りの数枚を小さくまとめて、未来に残そう。誰かと見たり、贈ったり。 写真が映える高透明ポケットを採用。写真の鮮やかさをそのままに。 薄型・軽量 コンパクトタイプ。 豊富なラインナップ(写真に合わせて選べる8種)。 表紙にお好きな写真をセットして、オリジナルのアルバムを作ることができます。 薄型なので、手紙のように気軽に郵送できます (KP-7001 、KP-7002、KP-7003は洋型2号の封筒に収納可能)。
    材質表紙/PP 0.25mm厚、ポケット/OPP 50ミクロンポケット溶着式クリア仕様表紙ポケット付
  • 006Pスナップ(リード線付) ナリカ

    006Pスナップ(リード線付)

    ナリカ
    60税込66
    1本
    当日出荷
    規格006P型積層電池用リード線長さ(mm)150
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JMAS規格を凌ぐ径精度±0.5μmのピンゲージです。
    用途H7公差の通り、止りの確認に栓ゲージの代用としても便利にお使い頂けます。 穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。長さ(mm)50材質/仕上本体:SUJ2、ケース:ABS樹脂硬度HRC58以上真円度(μm)0.3
  • 豆電球 ナリカ

    豆電球

    ナリカ
    2,900税込3,190
    1セット(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途理科実験に
  • ガラス管ヒューズ ナリカ

    ガラス管ヒューズ

    ナリカ(1件のレビュー)
    390税込429
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(Φ×mm)6.4×30
  • リード線付豆電球ソケット ナリカ

    リード線付豆電球ソケット

    ナリカ
    850税込935
    1セット(10本)
    当日出荷
    規格単芯リード線長さ(mm)約240
  • ミゼットヒューズ ナリカ

    ミゼットヒューズ

    ナリカ
    480税込528
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(Φ×mm)5.2×20
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(192件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • BP7ES     スパ - クプラグ 94703 - 00117 YAMAHA(ヤマハ)

    BP7ES スパ - クプラグ 94703 - 00117

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    499税込549