カテゴリ

  • 保管用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「p75b-s」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク75mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-75-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク75mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-75-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
8,198税込9,018
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク75mm横方向・マグネット CS03R-10S-ND-75-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)スピードコントローラー付シリンダΦ10ストローク75mm横方向・マグネット CS03R-10S-ND-75-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
8,398税込9,238
1個
63日以内出荷
スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
サンクレットオリコン P75B-S【2】 55473000シリーズ アズワンサンクレットオリコン P75B-S【2】 55473000シリーズアズワン
14,230税込15,653
1個
5日以内出荷
一体化されたフタが特長的なオリコンです。フタの別管理が不要でフタ閉めまでの作業性が良く、フタの紛失の心配もありません。サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。
オリコン P75B-S【2】 55471000シリーズ アズワンオリコン P75B-S【2】 55471000シリーズアズワン
12,090税込13,299
1個
5日以内出荷
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様●材質:PP●外寸(mm):649×439×327●有効内寸(mm):600×404×306●内容量(L):76.5●圧縮荷重:10.60kN(1081kgf)
誘多膜キューブビームスプリッター CSMシリーズ シグマ光機誘多膜キューブビームスプリッター CSMシリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
キャスターサポートセット (軽荷重用) TMEHジャパンキャスターサポートセット (軽荷重用)TMEHジャパン
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。
適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Grayセット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個材質スチール質量(g)538表面三価クロメート
オリコンラック P75B-S 両短側扉あり サンコー(三甲)オリコンラック P75B-S 両短側扉ありサンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●容量(L):76.4●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):649×439×327(折りたたみ時の高さ:77mm)●有効内寸法(mm):590×404×306●両短辺中折れ回転扉式●開口サイズ(mm):216×340アズワン品番65-8767-42
オリコン P75B-S【3】 サンコー(三甲)オリコン P75B-S【3】サンコー(三甲)
8,798税込9,678
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
材質PP取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型有効内寸(mm)600×404×306外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315機能両短側面及び長側下板にシボ面有底形状斜格子リブ折たたみ時の高さ(mm)77適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)15.68適合フタオリコン55、75フタ嵌合商品オリコン55、75Bシリーズ/マドコン75Bシリーズ
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.6MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.25MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.73MB)図解NoBIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.73、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.59、MHD13A 本体部品_No.28、MH15P-2 本体部品_No.71、MS056 付属品部品_No.20、SP-M056 付属品部品 パッキン_No.20、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.18、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.18、MHD18A 本体部品_No.28、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.59、MH15P 本体部品_No.79、セオイ10Xガタ 本体部品_No.23、GS101B 付属品部品 パッキン_No.3、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.75、セオイ13Sガタ 本体部品_No.30、セオイ18Sガタ 本体部品_No.30、MHD15P-1 本体部品_No.20、MHD10P-1 本体部品_No.20、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.71、MK055 付属品部品_No.20、カタカケS10BガタDX 部品_No.26、セオイ13Sガタ 本体部品_No.26、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.59など
サンクレットオリコン P75B-S サンコー(三甲)サンクレットオリコン P75B-Sサンコー(三甲)
9,998税込10,998
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)307短辺(mm)(内寸)405、(外寸)439長辺(mm)(外寸)649有効内寸(mm)短辺:404、長辺:599外寸法・高さ(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)307
オリコン P75B-S サンコー(三甲)オリコン P75B-Sサンコー(三甲)
8,798税込9,678
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)315短辺(mm)(内寸)406、(外寸)439長辺(mm)(内寸)600、(外寸)649有効内寸(mm)短辺:404、長辺:600外寸法・高さ(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)306
スキャン・コンバーター VC-1-SC ローランドスキャン・コンバーター VC-1-SCローランド
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
SDIやHDMI のデジタル信号、RGBやコンポーネント、コンポジットといったアナログ信号を、任意のビデオ・フォーマットに変換し、SDIとHDMI から出力します。 多機能なスケーラー搭載で、アップ/ダウン/クロス/スキャン・コンバート、フレームレート、I/P、アスペクトの各種変換が可能です。
付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNCタイプ、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-CHDMI端子:Type A(19ピン)、信号規格:HDMI HDCP対応(HDCP信号入力時、SDI出力はマスクされます)、RGB/コンポーネント端子:15ピン・ミニD-subタイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.7Vp-s(R/G/B/Pb/Pr信号)、5VTTL(H/V信号)、インピーダンス:75Ωコンポジット信号:RCAピン・タイプ、信号レベル:1.0Vp-p(Y信号)、0.286Vp-s(C信号(NTSC))、0.3Vp-p(C信号(PAL))、インピーダンス:75Ωアナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:22kΩリファレンス端子:BNCタイプ/インピーダンス:75Ω、信号フォーマット:ブラック・バースト、2値、3値対応フォーマット【SDI】映像信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M、ITU-R BT.601-5準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i/30PsF/29.97PsF/25PsF/24PsF/23.98PsF、720×480/59.94i、720×576/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94i/50i、1280×720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、音声信号規格:SMPTE 299M、SMPTE 272M-C準拠、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【HDMI】映像信号規格:CEA-861-E、VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠、映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/ 60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/ 30p/29.97p/25p/24p/23.98p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)、[出力]1920×1080/59.94p/50p/59.94/50i、1280/720/59.94p/50p、720×480/59.94i、720×576/50i、カラーフォーマット:10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4、音声フォーマット:リニアPCM、24ビット、48kHz、16ch【RGB/コンポーネント】信号規格:SMPTE 274M、SMPTE 296M VESA DMT Version 1.0 Revision 11準拠映像フォーマット:[入力]1920×1080/60p/59.94p/50p/ 60i/59.94i/50i/24PsF/23.98PsF、1280×720/60p/59.94p/50p、720×480/59.94p/59.94i、720×576/50p/50i、640×480/60/72/75/85Hz、800×600/56/60/72/75/85Hz、1024×768/60/70/75/85Hz、1280×768/60/75/85Hz、1360×768/60Hz、1152×864/75Hz、1400×900/60/75/85Hz、1280×960/60/85Hz、1280×1024/60/75/85Hz、1400×1050/60/75Hz、1680×1050/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1200/60Hz Reduced blanking(VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠)、1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz Reduced blanking(VESA CVT Revision 1.1 準拠)【コンポジット】映像フォーマット:NTSC、PAL出力端子SDI端子:BNCタイプ×2、信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C(※1つは入力端子と兼用】HDMI端子:Type A(19ピン)×1、信号規格:HDMI HDCP対応アナログ・オーディオ端子:RCAピン・タイプ×1ペア(L/R)(出力端子と兼用)、信号レベル:-6dBV、最大入力レベル:+6dBV、インピーダンス:2.2kΩ動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSBタイプB(Hi-Speed USB)x1
平歯車S75S 協育歯車平歯車S75S協育歯車
729税込802
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
平歯車S75B 協育歯車平歯車S75B協育歯車
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75SU 協育歯車平歯車S75SU協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
オリタタミコンテナ ジョインテックスオリタタミコンテナジョインテックス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
丈夫な業務用タイプ。物流現場でも利用されているので荷物の運搬、保管に便利!最大積載段数は5段です。
材質ポリプロピレン耐荷重(kg)20
平歯車 S75SU 協育歯車平歯車 S75SU協育歯車
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S75S 協育歯車平歯車 S75S協育歯車
679税込747
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S50B 協育歯車平歯車 S50B協育歯車
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
オリコン蓋 ジョインテックスオリコン蓋ジョインテックス
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
オリタタミコンテナの専用フタ。 荷物の運搬や書類の保管に便利なオリタタミコンテナの専用フタです。 金属などを使用していないオールプラスチック製なので、リサイクルも容易です。
材質ポリプロピレン
オリタタミコンテナ ジョインテックスオリタタミコンテナジョインテックス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
軽くて丈夫な業務用オリタタミコンテナ。 荷物の運搬や書類の保管に便利です。 不要なときは折りたたんで省スペースでの保管が可能です。 金属などを使用していないオールプラスチック製なので、リサイクルも容易です。 フタは別売です。
材質PP積載荷重(kg)20適合フタL4050510F-J
電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RJ SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESHシリーズ LESH8RJSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA40 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA40SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
オリコンラック(両短側扉あり) サンコー(三甲)オリコンラック(両短側扉あり)サンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし仕様(カード差し取付面)扉上板、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ適合オリコン55、75フタ種別P75B-S材質PP+PC(扉)タイプ両短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)590×404×306外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315機構両短辺中折れ回転扉付底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.48(1068)適合カード差し21型(ワンタッチ式)
オリコン 蓋 サンコー(三甲)オリコン 蓋サンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
材質PP
オリコンラック(短側扉あり) サンコー(三甲)オリコンラック(短側扉あり)サンコー(三甲)
9,998税込10,998
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無なし仕様(カード差し取付面)扉上板、片短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ適合オリコン55、75フタ種別P75B-S材質PP+PC(扉)タイプ片短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)600×406×305外寸(mm)649×439×327内寸(mm)600×406×315機構片短辺中折れ回転扉付底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.04(820)適合カード差し21型(ワンタッチ式)
LESH - 電動スライドテーブル(LESH8RJ) SMCLESH - 電動スライドテーブル(LESH8RJ)SMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LJ) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8LJ)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
サイズ(mm)8モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK) SMCLES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RK)SMC
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63)SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50)SMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA40) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA40)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1B63) SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(CKP1B63)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
CK Series(CKP1B50) SMCCK Series(CKP1B50)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CK Series(CKP1B40) SMCCK Series(CKP1B40)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F32P)SMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235ELPA(5件のレビュー)
474税込521
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
サカエオリジナルフタ付き折りタタミコンテナー サカエサカエオリジナルフタ付き折りタタミコンテナーサカエ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フタを必要とする分野に、より一層の合理化をもたらすオリタタミコンテナーです
フタの有無あり
ルミナス クリアキャスターセット Luminous(ルミナス)ルミナス クリアキャスターセットLuminous(ルミナス)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
ラック業界初の新型キャスター!これまでのキャスターの中で一番滑らかな走行をします。 お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。 ストッパー付きで静止時の安定を高めます。
材質金属部:スチール車輪部:ポリウレタンストッパー部:ポリプロピレン耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり高さ(cm)9.8ポール径(Φmm)25