カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
    • ハンディタイプライト(4)
    • ライトオプション・補修部品(8)
  • 自動車補修部品(194)
  • バイク部品(57)
  • 制御機器(56)
  • 測定用品(43)
  • 切削工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 農業機械(18)
  • メカニカル部品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 建築金物(9)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用電池
電球の種類
色
イエロー・オレンジ・グレー・ブラック・レッド
材質(本体)
アルミ・樹脂
ブランド
LED LENSER・NAKANO・Mitutoyo(ミツトヨ)・CKD・BIGM(丸山製作所)・AKRAPOVIC (アクラポビッチ)・東洋技研・MAD MAX(マッドマックス)・omron(オムロン)・TOTO・スリーピース・サンドビック・GOAL(ゴール)・IDEC(和泉電気)・HIROSE(ヒロセ電機)・TRUSCO・Panasonic(パナソニック)・NTB・日本ナインスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p7r」の検索結果

509件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライト レッドレンザー P7R LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R

    LED LENSER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。
    付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
  • 充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER

    充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル

    LED LENSER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser P7Rが数量限定で発売!。 Ledlenser P7Rは、わずか197gのボディに 最大2000ルーメン(ブースト)を実現した充電式ハンドライト。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。限定の特別カラー(ブルー)
    付属品専用充電池(Li-ion)21700型×2本、USB-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番734-7668材質アルミニウム合金全長(mm)159色ブルーグレイ×ブラック質量(g)197保護等級IP68(水中形)完全防水色温度(K)6000~7500使用電池リチウムイオン電池(付属)光源色白充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4600充電方式USB-C外径(mm)35明るさ(Lm)ブースト:2000 、パワー:1200、ミドル:450、ロー:25照射距離(m)ブースト:320、パワー:240、ミドル:150、ロー:35電球の種類LED最大点灯時間ブースト:-、パワー:2.5時間、ミドル:5.5、ロー:80時間落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDライト レッドレンザー P7R Pro LED LENSER

    LEDライト レッドレンザー P7R Pro

    LED LENSER
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。
    付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170色ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2
  • P7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジ P7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジ LED LENSER

    P7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジ P7Rテールキャプ付きバッテリーカートリッジ

    LED LENSER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番693-1142適合機種P7R幅(mm)22全長(mm)95外径(mm)22グリーン購入法適合
  • 充電式LEDライト P7R Work LED LENSER

    充電式LEDライト P7R Work

    LED LENSER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
    付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2752本体寸法(mm)Φ45×170本体質量(g)約219(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×170保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15アズワン品番65-1955-18照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60エコロジー商品省エネ
  • C7R/P7R/M7R 充電ケーブル LED LENSER

    C7R/P7R/M7R 充電ケーブル

    LED LENSER
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブルです。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。適合機種:M7R、P7R、P7R SE、C7R Classic
    トラスコ品番712-7939
  • OリングPシリーズ赤シリコン NOK

    OリングPシリーズ赤シリコン

    NOK(69件のレビュー)
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
    材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
  • コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業

    コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ

    タカチ電機工業(20件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    当日出荷
    コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
  • Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)

    武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
    ¥26税込¥29
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型受光器 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型受光器

    azbil(旧:山武)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)種類受光器シリーズHP7シリーズ
  • 竹パルプペーパープレート 17cm ペーパーウェア

    竹パルプペーパープレート 17cm

    ペーパーウェア
    ¥799税込¥879
    1パック(50枚)
    4日以内出荷
    成長速度の速い竹を100%使用した環境配慮製品。未晒しで見た目もお洒落
    材質材質:竹100%の竹パルプ色ブラウン外形寸法(cm)Φ17×1.4
  • バンパープロ エッジタイプ 岩田製作所

    バンパープロ エッジタイプ

    岩田製作所
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    翌々日出荷
    長さ(m)1適合規格RoHS
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性 ドローイングペン コミックペン 線幅0.5mm コクヨ

    水性 ドローイングペン コミックペン 線幅0.5mm

    コクヨ
    ¥219税込¥241
    1本
    翌々日出荷
    万年筆のような色味のコミックペン均一な線を引くことができるドローイングに適したインキとペン先耐光性、耐水性に優れた水性顔料インキ
    材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、ペン先:真鍮、ペン先:POM本体寸法(mm)幅×奥行×高さ135×11×13線幅(mm)0.5インク水性顔料
  • PLC FP7RTD入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7RTD入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    欠品中
    質量(g)約145耐電圧500V AC 1分間チャンネル数8絶縁方式入力端子~内部回路間:フォトカプラ、絶縁型DC/DCコンバータ、チャンネル間:フォトモスリレー使用周囲温度(℃)0~+55、保存時-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)変換速度25ms/ch+25ms 測定ch数にドリフト補正測定時間を加算絶縁抵抗100MΩ以上(500V DCにて)総合精度±0.1%F.S.以下(at 25℃) ±0.3%F.S.以下(at 0~+55℃)入力レンジ(分解能):RTD(分解能:0.1℃)/Pt100(1):-100.0~200.0℃ Pt100(2):-200.0~650.0℃ JPt100(1):-100.0~200.0℃ JPt100(2):-200.0~650.0℃ Pt1000:-100.0~100.0℃消費電流65mA以下耐衝撃147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)
  • 日本製線 撚線パッチコード 日本製線

    日本製線 撚線パッチコード

    日本製線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本製線の撚線パッチコードとなります。
    シールドU/UTPケーブル
  • オプショナル マフラーブラケット アルミ P-MBY7R4 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル マフラーブラケット アルミ P-MBY7R4

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    P-MBY7R4
    用途S-Y7R12-APTとS-Y7R11-HAPTのオプショナルマフラーブラケットです。メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-MBY7R4。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-25。タイプ:オプショナルマフラーブラケット。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT材質アルミ色ブラック区分オプションパーツタイプオプショナルマフラーブラケット加工無適合車種YZF-R7 22-25関連部品品番:S-Y7R11-HAPT,S-Y7R12-APT
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン MB S86ML SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 セフィアエクスチューン MB S86ML

    SHIMANO(シマノ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • S/P ヒノ 4220-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 4220-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48216-3723適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 5440-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5440-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-3610適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 2930-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 2930-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-1650適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 6270-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 6270-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48208-1950適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 2960-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 2960-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-1640適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 5091-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5091-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-4091適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 6310-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 6310-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48216-4320A適合メーカーHINO
  • S/P UD 90062-R7 ナカノ NAKANO

    S/P UD 90062-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55027-99103適合メーカーNISSAN
  • S/P ヒノ 3581-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 3581-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48208-1860適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 5030-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5030-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48216-4340適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 4911-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 4911-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48207-2551適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 5801-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5801-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-4251適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 2233-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 2233-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-3453適合メーカーHINO
  • S/P UD 90116-R7 ナカノ NAKANO

    S/P UD 90116-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番55027-99216適合メーカーNISSAN
  • S/P ヒノ 5071-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5071-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-4081適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 2220-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 2220-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-3440適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 4940-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 4940-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48207-4050適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 5051-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5051-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-4130適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 6070-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 6070-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-4310適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 4920-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 4920-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-4060適合メーカーHINO
  • S/P ヒノ 5100-R7 ナカノ NAKANO

    S/P ヒノ 5100-R7 ナカノ

    NAKANO
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番48217-4100適合メーカーHINO
...
p77特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p77