カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業機械(1)

「p82a-15」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(20件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(15個)
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
ワンガタパッキン53.75 BIGM(丸山製作所)ワンガタパッキン53.75BIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
10日以内出荷
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.25MB)図解NoMH10AP 本体部品_No.34、MH15AP 本体部品_No.34、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.65、セオイ15Aガタ 本体部品_No.35、GH15P 人力噴霧機部品 ワンガタパッキン53.75_No.31、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.82、MH15P 本体部品_No.31、JAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.83、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.82、MH15P-2 本体部品_No.31、MH15P-1 本体部品_No.31、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.31、背負い10A型部品_No.34
防音ボックス SPBシリーズ UNION(ユニオン)防音ボックス SPBシリーズUNION(ユニオン)
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
内部電源接続機能付きで、中の機器の電源コードを出す穴がないため、高い防音性能を発揮します。 ※オプションで観察窓や内部LED照明をつけることが可能です。お問い合わせください。