カテゴリ

  • バイク純正部品(336)
  • 自動車純正部品(187)
  • 制御機器(107)
  • 切削工具(35)
  • メカニカル部品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 建築金物(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • バイク部品(24)
  • 医療(24)
  • 作業工具(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 機構部品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 研磨材(14)
  • 事務用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • オフィス家具(12)
  • 測定用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 作業服(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p83」の検索結果

1,119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト プロペラ (P083) MAZDA(マツダ)シャフト プロペラ (P083)MAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
KIT L ENG GUARD 08P83MFMC00 ホンダKIT L ENG GUARD 08P83MFMC00ホンダ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ステンレスダブルリング ニッサチェインステンレスダブルリングニッサチェイン(4件のレビュー)
499税込549
1箱(50個)ほか
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から8日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)質量(g)15材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)トラスコ品番166-0292アズワン品番9-5620-01RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]A4サイズにおりたためる A3クリップボード+PLUS(プラス)[文具](17件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
使う時はA3サイズ。折りたたむとA4サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A3サイズのクリップボードは現場の必需品。しかし、かさばる事が問題点です。書き込みながらみんなで眺めたりして使うから、タブレットやスマホが主流になっても図面は紙出力が多く持ち運びが不便です。「A4サイズにおりたためる A3クリップボード+」は下記の問題点を改良しました。・既存のA3クリップボードの問題点の持ち歩きにくさ。・2つ折りクリップボードの折り目による書きにくさを改善。商品特徴。1.使う時はA3サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむとA4サイズ。ビジネスバッグやリュックに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。
サイズ折りたたみ時A4、使用時A3外形寸法(幅W×高さH)(mm)460×340折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×18材質(本体)発泡ポリプロピレン材質(とじ具)スチール
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
折りたためる クリップボード+の専用ストラップ PLUS(プラス)[文具]折りたためる クリップボード+の専用ストラップPLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
クリップボード本体の四隅にある紐かけホールに専用ストラップを装着でき、そのまま肩からかけた状態で書き込んだり肩から下げて持ち運びができます。安全パーツ付きで大きな負荷がかかると外れる仕組みなので、現場仕事や移動の際も安心してご使用頂けます。130cmまで長さ調節可能なので、首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けもできます。軽くて持ち運びやすいプラスチックパーツを採用。
材質ポリエステル、フック/POM、安全パーツ/POMブラック寸法(幅W×長さL)(cm)約2×75~130
SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無しサンハヤト(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 ピンミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から7日以内出荷
インパクトドライバー用ビット ANEXインパクトドライバー用ビットANEX(52件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付アーム
用途開戸用。タイプパラレル型形状段付きアームシルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100本)ほか
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン(8件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所ラインプロ(ラインテープ LP)岩田製作所(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から38日以内出荷
プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
ピッコロ用替刃3本入 SUZUKID(スズキッド)ピッコロ用替刃3本入SUZUKID(スズキッド)
5,998税込6,598
1セット(3本)
当日出荷
EHP-01専用替刃の3本セットです。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。刃数10/14山(1インチ毎)質量(g)約80入数3本帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
ファミリープレート KP83 光ファミリープレート KP83(3件のレビュー)
72税込79
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)仕様テープ付寸法(mm)35×80×1.5
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から16日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
U-83P用サイドハンドル U-TOOLS (埼玉精機)U-83P用サイドハンドルU-TOOLS (埼玉精機)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
適合U-83P
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4ソケット形状6角
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 ピンミトロイ(水戸工機)
699税込769
1セット(5本組)
当日出荷から7日以内出荷
A5サイズにおりたためる A4クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]A5サイズにおりたためる A4クリップボード+PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
使う時はA4サイズ。折りたたむとA5サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード。A4サイズのクリップボードはトートバッグに入らない!。病院・アンケート調査・学校現場……。記録したり、チェックしたり、問診・質問するのは未だ紙ベース。クリップボードを使用する業種・職種は、女性が多く活躍しています。彼女たちのバッグのサイズに現在あるクリップボードはあまりにも大きすぎる。トートバッグに入らない。わざわざ紙袋に入れて持ち歩きたくない!。そんな声にお応えして作った、「A5サイズにおりたためる A4クリップボード+」。1.使う時はA4サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむと手帳(A5)サイズ。トートバッグに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。
サイズ折りたたみ時A5、使用時A4材質(本体)発泡ポリプロピレン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×18材質(とじ具)スチール外形寸法(幅W×高さH)(mm)230×328
捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋 SURE(石崎電機製作所)捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋SURE(石崎電機製作所)
1,490税込1,639
1袋
当日出荷
トラスコ品番134-8918適合本体MC-8300材質ナイロン質量(g)8アズワン品番65-0505-48
バキュームピック 用交換パット ホーザンバキュームピック 用交換パットホーザン
619税込681
1パック(3個)
当日出荷
P-830、P-831用交換パット
耐熱温度(℃)220材質導電性シリコーン適合機種P-831、P-835質量(g/袋)1
ステンレスWリング ニッサチェインステンレスWリングニッサチェイン
399税込439
1パック(50個)
当日出荷
ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
リフトパット ModesリフトパットModes(10件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン(強化発泡タイプ)溝幅(mm)20溝深さ(mm)10
ラバーペイント AZ(エーゼット)ラバーペイントAZ(エーゼット)(1件のレビュー)
698税込768
1本(400mL)
4日以内出荷
簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。
用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)トラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)ミトロイ(水戸工機)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])25.4[1]
スクリュージョイント(キャップ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(キャップ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小型軽量バキューム式ピックアップツール。 従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付トラスコ品番166-0306材質(本体)ABS質量(g)6耐熱温度(℃)(パット)220吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5材質(パット)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
当日出荷から16日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
カレッジアニマル学習帳 連絡帳 タテ14行 日本ノートカレッジアニマル学習帳 連絡帳 タテ14行日本ノート
159税込175
1冊
当日出荷
人気の動物イラスト柄の学習帳。 ノートを使うのが楽しくなる可愛くておしゃれなデザインなので、子供たちのやる気もアップ! こだわりの裏表紙イラストにも注目!
サイズB5科目連絡ノート質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×25210mmタテ罫適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生製本糸綴じ
...