カテゴリ

  • バイク部品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p83」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
469税込516
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(106件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から9日以内出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(12件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。ストップ角度-ストップなし
ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)ステンレス用パックドリルNACHI(不二越)(65件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
バキュームピック ホーザンバキュームピックホーザン(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)質量(g)15材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)トラスコ品番166-0292アズワン品番9-5620-01RoHS指令(10物質対応)対応
A4サイズにおりたためる A3クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]A4サイズにおりたためる A3クリップボード+PLUS(プラス)[文具](16件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
使う時はA3サイズ。折りたたむとA4サイズになる、持ち運びしやすいクリップボードA3サイズのクリップボードは現場の必需品。しかし、かさばる事が問題点です。書き込みながらみんなで眺めたりして使うから、タブレットやスマホが主流になっても図面は紙出力が多く持ち運びが不便です。「A4サイズにおりたためる A3クリップボード+」は下記の問題点を改良しました。・既存のA3クリップボードの問題点の持ち歩きにくさ。・2つ折りクリップボードの折り目による書きにくさを改善。商品特徴1.使う時はA3サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむとA4サイズ。ビジネスバッグやリュックに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。
サイズ折りたたみ時A4、使用時A3外形寸法(幅W×高さH)(mm)460×340折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×340×18材質(本体)発泡ポリプロピレン材質(とじ具)スチール
SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無しサンハヤト(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
インパクトレンチ用 ピン ミトロイインパクトレンチ用 ピンミトロイ(6件のレビュー)
70税込77
1本
当日出荷から7日以内出荷
ブッシング(絶縁型) 三桂製作所ブッシング(絶縁型)三桂製作所(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング材質PC使用温度範囲(℃)-50~135色調グレー
インパクトドライバー用ビット ANEXインパクトドライバー用ビットANEX(52件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼六角対辺(mm)8本数1両頭機能片頭
エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビプラグLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(250本)ほか
当日出荷
独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.5
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所ラインプロ(ラインテープ LP)岩田製作所(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
当日出荷から38日以内出荷
プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC25.4sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)25.4ソケット形状6角
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
759税込835特価
1セットほか
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1台
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ファミリープレート KP83 光ファミリープレート KP83(3件のレビュー)
72税込79
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)仕様テープ付寸法(mm)35×80×1.5
A5サイズにおりたためる A4クリップボード+ PLUS(プラス)[文具]A5サイズにおりたためる A4クリップボード+PLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
使う時はA4サイズ。折りたたむとA5サイズになる、持ち運びしやすいクリップボードA4サイズのクリップボードはトートバッグに入らない!病院・アンケート調査・学校現場……。記録したり、チェックしたり、問診・質問するのは未だ紙ベース。クリップボードを使用する業種・職種は、女性が多く活躍しています。彼女たちのバッグのサイズに現在あるクリップボードはあまりにも大きすぎる。トートバッグに入らない。わざわざ紙袋に入れて持ち歩きたくない!そんな声にお応えして作った、「A5サイズにおりたためる A4クリップボード+」1.使う時はA4サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。2.折りたたむと手帳(A5)サイズ。トートバッグに入って持ち歩きラクラク。3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。
サイズ折りたたみ時A5、使用時A4材質(本体)発泡ポリプロピレン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×18材質(とじ具)スチール外形寸法(幅W×高さH)(mm)230×328
軽量ラック(耐荷重120kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)軽量ラック(耐荷重120kg)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。 前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。 隣の棚との間仕切りとしても利用できます。 ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。
用途商品の陳列や整理など。
スクリュージョイント(キャップ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]スクリュージョイント(キャップ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
ロッド受け(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)ロッド受け(Φ6用)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
丸棒ステー等の押え金具として最適です。 樹脂製でしっかりキャッチします。 取付けが簡単です。
用途特装車・振動機器・バス材質ポリアセタール(POM)質量(g)4寸法L(mm)45寸法D(Φmm)6.1寸法P(mm)30寸法H1(mm)15寸法H2(mm)8寸法H3(mm)3標準色適合径(Φmm)ロッド:6タキゲンコード22261
エコクッション封筒 オキナエコクッション封筒オキナ(1件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチテープで手軽に封緘、クッション材で壊れやすい物、大切なものをしっかり保護して送れます。
テープあり窓枠なし
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 アングルブラケット
用途開戸用。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
丁番 上用セット ノダ丁番 上用セットノダ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
塗装シルバー
節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
通常よりも吐水量を抑えた節水タイプ。
呼び13直径(Φmm)15材質NBR呼び径(mm)13外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
プラスチックJoint TMEHジャパンプラスチックJointTMEHジャパン(3件のレビュー)
98税込108特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
トレー KP シーピー化成トレー KPシーピー化成(1件のレビュー)
26,900税込29,590
1ケース(100枚×40袋)ほか
3日以内出荷
安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック 丸五安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック丸五(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
ブラック足幅EEE材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
水栓節水コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓節水コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
439税込483
1個(3個)
当日出荷
材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
JISピクトサイン グリーンクロスJISピクトサイングリーンクロス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。取付方式裏面両面テープ貼材質アルミ複合板質量(g)約100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
スピードメーター ケーブル ASS 3VP-83550-02 YAMAHA(ヤマハ)スピードメーター ケーブル ASS 3VP-83550-02YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
主な適合純正品番11L-83550-00他社参考品番(NTB)SYJ-06-004
キャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケース コクヨキャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケースコクヨ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
キャンパスルーズリーフケース(ルーズリーフ30枚入り)。 仕分けができる2ポケットなので、記入後の一時保管に便利です。 ルーズリーフが折れ曲がらず、きれいなまま持ち運びが出来るケースです。 逆さにしてもルーズリーフが落ちにくい設計です。 フラップの背面部分に切り込みを入れることでルーズリーフを取り出しやすくしています。 丈夫なケースなので、繰り返し使えます。 ルーズリーフはノ-836ATNと同じです。最大100枚まで入ります。
サイズB5枚数30ケース寸法(mm)タテ278×ヨコ206穴数26穴(丸穴)材質(ケース)PP紙厚(g/m2)75(0.10mm程度)仕切りポケットあり行数31紙質上質紙普通横罫(ドット入り)中紙サイズ(mm)タテ257×ヨコ182最大収納枚数(枚)100
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50) アイゼンマスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)アイゼン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
(22401)スパークプラグ ニッサン(22401)スパークプラグニッサン(2件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
オックスバイザー スポーティーカット フロント用 OXバイザーオックスバイザー スポーティーカット フロント用OXバイザー(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
純正のドアバイザーでは補えないヨコ方向からの吹きつけなどにも対応する大型ドアバイザー。 大型ボディにも合うスタイリッシュなデザインと、高い耐久性、耐候性を備えたハイクオリティ大型バイザー。 強烈な日射しと紫外線をカットし、雨天時の窓開けも快適になるドアバイザー。OXバイザーシリーズはすべて日本国内で生産しています。高分子密度が高く耐候性・透明性に優れた 純正アクリルに、耐衝撃性とUVカットをプラスし国内最高級のハイグレードな材料を使用しています。
用途自動車用バイザー