カテゴリ

  • 自動車純正部品(92)
  • メカニカル部品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 電動工具(32)
  • 家電(27)
  • バイク純正部品(25)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(14)
  • 切削工具(11)
  • 事務用品(9)
  • 農業機械(7)
  • 作業工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p950」の検索結果

446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネートラベルプリンター PT-P950NW brother(ブラザー)ラミネートラベルプリンター PT-P950NWbrother(ブラザー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷印刷方式熱転写方式アズワン品番64-3782-58インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
デジタルカメラ COOLPIX P950 Nikon(ニコン)デジタルカメラ COOLPIX P950Nikon(ニコン)(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
気軽に持ち歩ける迫力の2000mm相当、 肉眼では見えない世界を切り取る、光学83倍の超望遠ズーム。 多彩な機能と充実のアクセサリー対応で、より自由に映像表現を楽しめるニコンクールピクスP950。
有効画素数1605万本体質量(g)(電池・SDカード含む)1005付属品ストラップ、レンズキャップ LC-67、Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a、本体充電ACアダプター EH-73P、USBケーブル UC-E21、レンズフード HN-CP20電源EN-EL20aズーム(光学/デジタル)83ズーム(ダイナミックファインズーム)最大約166倍焦点距離(mm)(35mm判換算)24-2000撮影枚数290撮像素子1/2.3型液晶モニター3.2手ブレ補正機能レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140.2×109.6×149.8
バーキンタX ボールペン P950 本体:青 インク:黒 BKXPN-P950 BB バーテックバーキンタX ボールペン P950 本体:青 インク:黒 BKXPN-P950 BBバーテック
2,698税込2,968
1本
当日出荷
X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。水中でも筆記可能です。
用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記トラスコ品番337-7742方式ノック式インク色アズワン品番65-0323-20繰り返し・詰め替え対応
バーキンタX ボールペン P950 本体:赤 インク:黒 BKXPN-P950 RB バーテックバーキンタX ボールペン P950 本体:赤 インク:黒 BKXPN-P950 RBバーテック
2,698税込2,968
1本
当日出荷
X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。水中でも筆記可能です。
用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記トラスコ品番337-7726方式ノック式インク色アズワン品番65-0323-19繰り返し・詰め替え対応
バーキンタX ボールペン P950 本体:黄 インク:黒 BKXPN-P950 YB バーテックバーキンタX ボールペン P950 本体:黄 インク:黒 BKXPN-P950 YBバーテック
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。水中でも筆記可能です。
用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記トラスコ品番337-7760方式ノック式インク色アズワン品番65-0323-21
バーキンタX ボールペン P950 本体:白 インク:黒 BKXPN-P950 WB バーテックバーキンタX ボールペン P950 本体:白 インク:黒 BKXPN-P950 WBバーテック
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷
X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。水中でも筆記可能です。
用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記トラスコ品番337-7747方式ノック式インク色アズワン品番65-0323-18繰り返し・詰め替え対応
バーキンタX ボールペン P950 本体:緑 インク:黒 BKXPN-P950 GB バーテックバーキンタX ボールペン P950 本体:緑 インク:黒 BKXPN-P950 GBバーテック
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
X線検出機で検出可能なノック式ボールペンです。簡単に分解できない構造のため、異物混入リスクを最小限に抑えます。低い室温でも動作可能な高品質のステンレスカートリッジ搭載により、-20℃までの環境下(冷凍室や冷蔵加工エリアなど)での使用に最適です。加圧式インクカートリッジを使用のため、湿ったり油分のある環境でも筆記可能です。水平、もしくは逆さまでも筆記可能です(壁に貼った紙に書くなど)。水中でも筆記可能です。
用途冷凍室、冷蔵エリアでの筆記トラスコ品番337-7729方式ノック式インク色アズワン品番65-0323-22
液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P950 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P950 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ニコン COOLPIX P950寸法(mm)65.0×48.7取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P950 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P950 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ニコン COOLPIX P950寸法(mm)65.0×48.7取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ピンゲージ TRUSCOピンゲージTRUSCO(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P950 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P950 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Nikon COOLPIX P950寸法(mm)65.0×48.7取付方式シリコン吸着入数(枚)1硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P950 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Nikon COOLPIX P950 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Nikon COOLPIX P950寸法(mm)65.0×48.7取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
液晶保護フィルム マウス m-Book MB-P950X 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム マウス m-Book MB-P950X 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種マウス m-Book MB-P950X取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
ピンゲージバラ アイゼンピンゲージバラアイゼン(8件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
プロパンホース NCRプロパンホースNCR(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~70外径公差(mm)±0.8ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0内径公差(mm)±0.6
塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P] TOYOX(トヨックス)塗料・溶剤用ホース[ペイントホース P]TOYOX(トヨックス)
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)0~0.5最高使用圧力(MPa)0.5機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体溶剤、塗料法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤
電磁式回転検出器 小野測器電磁式回転検出器小野測器
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
メッシュパレット用内袋 TRUSCOメッシュパレット用内袋TRUSCO
3,698税込4,068
1袋(5枚)
当日出荷
メッシュパレット用の内袋です。 軽量のため、脱着が簡単で、袋として閉じて管理も可能です。 メッシュパレットからコボレ落ちる商品の収納用袋として、商品の紛失防止にもなります。 収納時の管理にも便利な透明な袋です。
用途ネットパレット内の保護、紛失防止に。厚さ(mm)0.05材質/仕上ポリエチレン
NO950飾座取手 アイワ金属NO950飾座取手アイワ金属(1件のレビュー)
449税込494
1パック
当日出荷
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。取手取手
溶接用アースクランプ SHT溶接用アースクランプSHT
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。最大口開き(mm)64トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89締圧力(kN)18.5
Oリング 1B-P 大阪魂Oリング 1B-P大阪魂
14,609税込16,070
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
WP型 支持脚(補強用) 万協WP型 支持脚(補強用)万協
19,980税込21,978
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
超硬プラチナリーマ CPシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬プラチナリーマ CPシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
SPオイル 9 YOKOHAMA(横浜ゴム)SPオイル 9YOKOHAMA(横浜ゴム)
86,268税込94,895
1本
翌日出荷から3日以内出荷
油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)19最小曲げ半径(mm)115適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)290内径(Φインチ)2026/03/08推奨雰囲気温度(℃)-30~80
NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズ タカチ電機工業NK・NKK用 内装スポンジフォーム NKSPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
12,900税込14,190
1袋(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
12.7mm ごとに切目の付いたポリウレタン製スポンジフォームセットです。 切目を収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。 カバー側(波打ち形状)・ベース側(12.7mm切目付)・下敷のセットです。
材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
コイルチューブ 芝軽粗材コイルチューブ芝軽粗材
6,298税込6,928
1箱(50m)
3日以内出荷
電線を摩耗から保護します。プラスチックの弾力性を利用しており、数本の電線を締めつける事ができます。
材質ポリエチレン自然色
ブランクパネル 河村電器産業ブランクパネル河村電器産業
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
前面のスペースカバー
アースクランプ SHTアースクランプSHT
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)60
冷んやりスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)冷んやりスプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
冷え冷え実感!プロ仕様冷感スプレー。シュッと衣服にスプレーするだけで冷感持続。清涼感と消臭効果
用途あらゆるシーンの現場環境向上に (屋内・外工事、医療・介護、飲食、アウトドア、スポーツ、農業など)、空調機能付作業着にも最適成分エタノール、メントール、メントール誘導体、抗菌剤、柿タンニン材質スプレー、容器、フィルム:プラスチック寸法(mm)W95×D95×H265質量(g)990内容量(mL)950香り無香料
防水防塵コンパクトデジタルカメラ AGFA防水防塵コンパクトデジタルカメラAGFA
22,980税込25,278
1台
当日出荷
13MP CMOSセンサーを搭載、高い防塵・防水機能を持ち、室内はもちろん屋外での撮影にもおすすめのデジタルカメラです。ボディ前面と背面のデュアルスクリーンで、自撮りも簡単に撮影できます。
用途写真撮影仕様マイク内蔵、【対応言語】英語 , フランス語 , ドイツ語 , イタリア語 , スペイン語 , ポルトガル語 , オランダ語 , ポーランド語 , ハンガリー語 , ロシア語 , チェコ語 , 日本語セット内容カメラ本体,USBケーブル,取扱説明書質量(g)220外形寸法(mm)107×73×27レンズ単焦点センサーサイズ:1/3.06(in)バッテリーリチウムバッテリー(内蔵)メモリー内蔵:なし、対応外部:MicroSDカード(最大128GB)ズーム4.4倍デジタルズーム解像度【ビデオ】(30FPS) 4K , 2.7K , FHD1080P , HD720P / (60FPS) FHD1080P , HD720P、24MP(補間) / 20MP(補間) / 12MP / 8MP / 5MP / 3MP撮影範囲固定焦点 1M~無限遠 , オートフォーカス 5cm~無限遠フラッシュLED防塵防水性能IP68焦点距離(mm)25.5(35換算)接続端子USB Type-Cスピーカー内蔵モード【録画】タイムラプス , ループ録画ホワイトバランス自動記録ファイル形式静止画 JPEG , 動画 MOV液晶モニター前面:1.4in / 背面:2.9inフォーカス【モード】固定焦点 , オートフォーカス , フォーカスロック開放F値F2.2バッテリー容量(mAh)2500ISO感度設定自動撮影モードタイマー設定 , 連写設定 , フレームバッテリー稼動時間ビデオ 約2.5時間 / 写真 約2.5~3時間イメージセンサー13MP CMOSセンサー
バネ付きワイヤーテンション金具 アンタックバネ付きワイヤーテンション金具アンタック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。 〈他セット製品内容〉ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ MAEGAKI(前垣)AP950 フルハーネスV型対応レインパンツMAEGAKI(前垣)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
防水膜に高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで加水分解による劣化を大幅に改善。 股上には補強生地を採用することで、耐久性を向上させフルハーネス装着時にも安心して着用可能です。 カーゴポケットを採用し、収納性をUPしています(防水ではありません)パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様です。
用途高所作業、電気工事、フルハーネス着用作業など仕様3層構造・ メットインフード・脇ベンチレーション・左袖ペン差し/腕章用ループ付セット内容パンツのみロイヤルブルー質量(g)350(Lサイズ)混率(%)表1:ナイロン100(ポリカーボネートコーティング)、表2:ナイロン100(ナイロンオックス/アクリルコーティング)機能防水・透湿材質(裏)ナイロントリコット耐水圧(mmH2O)20000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10000
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
WP型 支持脚(補強用) バラ 万協WP型 支持脚(補強用) バラ万協
989税込1,088
1箱
3日以内出荷から8日以内出荷
入数(本)1
コイルチューブ ELPAコイルチューブELPA
2,998税込3,298
1箱
翌々日出荷から3日以内出荷
巻きつけるだけでコードの集束と保護ができます。取り外しが自由にでき繰り返し使用できます。
材質ポリエチレン
嵌合フードパック デンカポリマー嵌合フードパックデンカポリマー
18,980税込20,878
1ケース(50枚×8袋)
3日以内出荷
嵌合フードパック。
材質OPS外形寸法(mm)(本体+蓋):246×149×40本体高さ(mm)29フタ高さ(mm)10
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
(30210)クラッチカバー ニッサン(30210)クラッチカバーニッサン
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電動ポリッシャー TINOVA電動ポリッシャーTINOVA
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
用途車ボディのコンパウンド研磨・小キズ消し・ワックス掛け・鏡面仕上げのほか、床の洗浄・頑固な汚れ落とし・ワックスの剥離に付属品レンチ、ハンドル、Φ180mmパット、Φ180mmスポンジバフ、スペアカーボンブラシ×2、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロンオレンジ/ブラック/シルバー質量(g)2400先端サイズM16-2.0消費電力(W)950定格電圧(V)AC100(50/60Hz)動作方式シングルアクション 電源コード長さ:約5m連続使用時間(分)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600~2000、回転速度調整方式:無段階寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約215×90×230
...