356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。PA(ポリアミド、ナイロン)は、自動車・鉄道・航空産業などの分野のニーズを満たすために開発された素材で、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。配合される30%のガラス繊維と炭素繊維は、収縮を抑え、寸法精度も高めています。
用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40~70mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)250~270(ベッド)70~80
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PA Natural Filament-1.75mm-750g
PA6とPA66の複合フィラメント 耐熱性と靭性、摩耗などの機械特性に優れ高い柔軟性。 ナチュラルな透明度
ナチュラル 質量(g)750 径(Φmm)1.75 特性170℃の耐熱性(ビカット軟化温度)、耐摩耗性・耐疲労性・潤滑性・強靭性、透明感のある仕上がり
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

ホッティーポリマーHPフィラメント(デュラビオ タイプ)
エコ商品
HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント 材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」 フィラメント径(Φmm)1.75±0.15 透明 温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100 速度造形スピード:20~50mm/sec グリーン購入法適合 仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため) 関連資料(0.75MB)
1巻(100g)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PAをベースにカーボンファイバーを15%含有したフィラメントになります。通常のPAよりも高い硬性と耐薬品性を持っており、その中でも耐温150℃が特徴となっています。 高い造形精度と強度からメーカーでも機械やバイクなどの最終用途部品にまで対応できるスペックを有しているといわれています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

最高の強度、耐衝撃性、熱変形温度(荷重たわみ温度)を有する炭素繊維強化ナイロンフィラメント
材質炭素繊維強化ナイロンフィラメント フィラメント径(Φmm)1.75 Black 質量(kg)0.5
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。 水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。
材質PA(ポリアミド) ナチュラル 質量(g)750 温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上 使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)1.75
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しながら150℃までの連続使用が可能です。 水分取り込みについては、未改質のPA6に比べて飽和点に達するまでの時間が約4倍長く、飽和点も従来のPA6材料よりも5倍低いです。
材質PA(ポリアミド) 質量(g)750 温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下 使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA 対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)2.85
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。 低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。 エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。 耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット 材質真鍮 適合径(Φmm)フィラメント:1.75 適合温度(℃)250
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8592 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PA6 ブラック サイズ直径200mm、厚み51mm 質量(g)700 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート(RJ-45)、出力用10/100/1000Base-T(X)with P.S.E.×2ポート(RJ-45)。【電源入力】50VDC入力(4ピン端子台)。【電源出力】50V / 600mA(最大30w/ポート)。【寸法】26.1 (W) x 70 (D) x 95 (H)mm。【重量】250g。【動作温度】-20 to 70℃(結露なきこと)。【認証】EMI( FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-32),Safty(EN60950-1)
材質プラスチック レッド/ライトブルー/グレー
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化高温ナイロン(ポリアミド)です。高温耐薬品性と卓越した機械的弾力性を兼ね備えています。寸法安定性に優れているため、印刷時の収縮が少なく、印刷が容易です。繊維の性質により、部品は非常に強く、高い剛性を維持します。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8590 適合機種Ultimaker S3,S5,S7 材質PA ブラック サイズ直径200mm、厚み55mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
材質プラスチック レッド/ホワイト/ブラック
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
材質プラスチック レッド/ライトブルー/ホワイト
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

高温ナイロンをベースとしたフィラメントです。低密度、低吸湿性、高強度、高耐摩耗性、優れた耐薬品性、高耐熱性を備えています。また、寸法安定性に優れ、印刷工程中の反りや収縮もなく、非常に多くの場面での印刷に優れた材料です。
ブラック 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~70℃。【動作湿度】5~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5。【本体重量】2.6g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
材質プラスチック レッド/ホワイト/グレー
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

高温ナイロンをベースとしたフィラメントです。低密度、低吸湿性、高強度、高耐摩耗性、優れた耐薬品性、高耐熱性を備えています。また、寸法安定性に優れ、印刷工程中の反りや収縮もなく、非常に多くの場面での印刷に優れた材料です。
ナチュラル 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

3Dプリンター用フィラメント スーパーフレキシブルタイプ【お試し用】 ホッティーポリマー 動画あり
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、独自配合により作成された軟質フィラメントです。 軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。 これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント フィラメント径(Φmm)1.75 材質エラストマー 仕様Replicator互換機対応 質量(g)50 長さ(m)約22 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50g)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

高い機械的特性が要求される薄いパーツの印刷に最適なフィラメントです。炭素繊維とチョップドカブロン繊維がそれぞれ25%ずつ配合されており、機会的特性と耐熱性が高くなっています。また、Z軸方向の層間接着強度も非常に高くなっています。
ナチュラル 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

高い機械的特性が要求される薄いパーツの印刷に最適なフィラメントです。炭素繊維とチョップドカブロン繊維がそれぞれ25%ずつ配合されており、機械的特性と耐熱性が高くなっています。また、Z軸方向の層間接着強度も非常に高くなっています。
ブラック 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n。【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5。【ホストインターフェース】WLAN : PCIe。【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)。【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G。【動作電圧】DC 3.3V。【動作温度】-40~85℃。【動作湿度】10~90% (結露無き事)。【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95。【本体重量】2.4g。【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux。【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
材質プラスチック レッド/ブラック/オレンジ
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

PPA-CFは、ポリフタルアミド(PPA)と15%の炭素繊維(CF)を組み合わせた高性能3Dプリント材料で機械的強度、剛性、帯電防止性に優れています。
ブラック 内容量(g)1000 フィラメント350m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

RS Pro 3D プリンタ用フィラメントRS Pro 2.85mm 3D プリンタフィラメントは、再生可能な天然資源から作られた生分解性プラスチックで、 3D プリントで最も一般的な素材の つであるポリ乳酸( PLA )の印刷素材を備えています。PLA などのプラスチックは、シンプルさ、寸法精度、低コストにより、最も一般的な 3D プリント素材です。 このマット PLA は、通常の PLA の簡単にプリントできるバリエーションで、審美的なマット効果を備えています。表面が光を拡散し、つや消しのような外観と粗いテクスチャが得られます。黒色つや消し仕上げにより、製品はより自然な外観になっています。この材料はほとんどの一般的な3Dプリンタで造形でき、ほとんどの一般的なビルドプレート材料に確実に定着します。特長と利点反りが少ない 匂いが少ない FDM プリント技術 許容範囲は 0.10 mm です 真円度は 95 %以上 比重 1.38g/cc 降伏点 46.6Mpa の引張強度 2.1% の破断時の歪み 3973 MPa の引張弾性係数 PLA と比較して印刷速度が向上しています認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様プリント素材 = PLA印刷技術 = FDM色 = Matte Black併用可能製品 = 一般的なデスクトップ 3D プリンタ重量 = 1kg直径 = 2.85mmプリント素材 = PLAマット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MF-900用の高温プリントヘッドです。吐出径は0.4、0.6mmが選べます。 高温プリントヘッドは、エンプラ、カーボン繊維入りフィラメントが対象です。 カーボン繊維入りフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。 耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット 材質SUS 適合径(Φmm)フィラメント:1.75 適合温度(℃)290
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:2.1W。設計寿命:25000h。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)Φ120 質量(kg)0.5 取付【コードアジャスタ】取付可能(別売:LK01089) 高さ(mm)122 取付方式配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)700~1200調整可能 口金E17 光源LED(電球小形電球タイプ4.3W1灯) コード50cm収納可能 エネルギー消費効率(Lm/W)62.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.075 光束(Lm)【器具】268 適合ダクト100V配線ダクト用 明るさ40形電球1灯器具相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)110 質量(kg)0.5 ストーンホワイト仕上 取付壁取付 高さ(mm)234 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 口金E26 光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯) 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)(100V時)0.057 光束(Lm)300 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)150 デザインVintage グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否× LED交換可能
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

交流電源:100V 50/60Hz共用。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)