カテゴリ

  • 制御機器(250)
  • バイク純正部品(245)
  • 測定用品(228)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
  • 科学研究・開発用品(137)
  • 自動車純正部品(127)
  • 家電(95)
  • パソコン/周辺機器(88)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 電気材料(65)
  • 安全用品(57)
  • 梱包用品(54)
  • 安全標識(49)
  • 自動車補修部品(47)
  • バイク部品(46)
  • 防犯用品(44)
  • 作業服(41)
  • 店舗什器・備品(38)
  • メカニカル部品(35)
  • 機構部品(35)
  • クリーンルーム用品(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 空調・電設資材(29)
  • オフィス家具(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 農業機械(23)
  • 建築金物(22)
  • 溶接用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 事務用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 作業工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 切削工具(10)
  • 空圧工具(10)
  • 保管用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • マスク(9)
  • 住設機器(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 農具(7)
  • 物流用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • カー用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 理美容(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 塗料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)

「pa-001」の検索結果

2,446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキージー PA Series PA-1 BLUE/SOFT 3Mスキージー PA Series PA-1 BLUE/SOFT3M(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
手に良くなじむ持ちやすい設計です。
用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。トラスコ品番336-1945ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
PA-1Nレール 友屋PA-1Nレール友屋
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
長さ(mm)L3000許容荷重(kg)15まで
電子ブザー Pfannenberg PA 1 PFANNENBERG電子ブザー Pfannenberg PA 1PFANNENBERG
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デリバリーパック ポケット全面糊 透明 パピルスカンパニーデリバリーパック ポケット全面糊 透明パピルスカンパニー(15件のレビュー)
1,088税込1,197
1束(100枚)
当日出荷
ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプ用カップリングシリーズ 工進ポンプ用カップリングシリーズ工進(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
スペーサー (PA01) MAZDA(マツダ)スペーサー (PA01)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入 Panasonic(パナソニック)リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット(50個)
7日以内出荷
UL E43149 and CSA LR26550Miniature relay for PA series printed circuit boardVery compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58
三角ラベル(PLラベル) PAシリーズ ユーボン三角ラベル(PLラベル) PAシリーズユーボン(2件のレビュー)
719税込791
1袋(20片)
当日出荷から3日以内出荷
少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル omron(オムロン)PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブルomron(オムロン)
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号NORITAKE(ノリタケ)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
PA1用スピーカーケーブル Beat-SonicPA1用スピーカーケーブルBeat-Sonic
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Beat Sonic PA1の補修部品です
仕様BeatSonicPA1の補修部品
鉛筆の蛍光マーカー4色セット クツワ鉛筆の蛍光マーカー4色セットクツワ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
蛍光ピンク、蛍光イエロー、蛍光オレンジ、蛍光グリーンの4色セット 鉛筆ならではの、なめらかな書き心地 色あざやかな蛍光色 紙に裏写りしない 細い線から太い線まで書ける インクのようにかすれません
芯色蛍光ピンク、蛍光イエロー、蛍光オレンジ、蛍光グリーン高さ(mm)140質量(g)4主な用途一般用RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニング用ボンベPA1LCO2NH モリタ宮田クリーニング用ボンベPA1LCO2NHモリタ宮田
36,880税込40,568
1台
6日以内出荷
(22D)オイル ゲージ、 PA1、PA2 スバル(22D)オイル ゲージ、 PA1、PA2スバル
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
CUT電源部品 YP030PA1 フィルターボウル Panasonic(パナソニック)CUT電源部品 YP030PA1 フィルターボウルPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミ ナカバヤシ折りたたみノートPC・タブレットスタンド アルミナカバヤシ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
7段階の使いやすい角度に調節可能 ! 本体接地面に穴があることでノートPCの排熱にも効果的。 折りたたんでスリムな厚さ19mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。 持ち運びに便利な収納できる袋がついております。
付属品持ち運び用収納袋、取扱説明書材質アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂)シルバー質量(g)約256耐荷重(kg)10対応機種15.6inchまでのPC、タブレット角度調整範囲7段階(18~40°)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×255×19RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大188×255×143
Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APS Panasonic(パナソニック)Panasonic リレーソケット 基板実装 4, PA1APSPanasonic(パナソニック)
519税込571
1個
5日以内出荷
仕様UL、CSA、TUV. PAシリーズ. この基板実装パワーリレーは、薄型設計により高密度実装に最適で、金めっきコンタクトにより低レベル負荷の制御が可能です。 また、耐振性と耐衝撃性が高く、密閉構造で自動洗浄に対応しています。 この基板リレーの主な用途には、産業機器や事務機器、計測機器やテスト装置、プログラマブルコントローラ、タイマ、カウンタ、センサ、温度コントローラなどがあります。. スリムなサイズ(高さ12.5 mm x 幅5 mm x 長さ20 mm)で、高密度で取り付け可能 最小スイッチング容量100 μA、100 mV DC IEC1131-2(TUV)準拠を強化 高い耐サージ破壊電圧(4 kV)及び破壊電圧(2 kV) 高い耐振性及び耐衝撃性 密閉構造で自動洗浄可能 用途は、プログラマブルコントローラ用インターフェイスリレー、計測機器、タイマ、カウンタ、温度コントローラ用出力リレーなど電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応終結タイプ基板ピン
CUT電源部品 YP030PA1 エレメント A7019ELEMENT Panasonic(パナソニック)CUT電源部品 YP030PA1 エレメント A7019ELEMENTPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
セラバイト用バイドパッド アトスメディカルセラバイト用バイドパッドアトスメディカル
2,498税込2,748
1式(4枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
洗濯機用エルボ INAX(LIXIL)洗濯機用エルボINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
エアロアローⅡ用ソーラーユニット キタムラ産業エアロアローⅡ用ソーラーユニットキタムラ産業
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。仕様約3日(無日照)サイズΦ75×H140×550mm電源ニッケル水素ソーラーパネル種類4W
Paper for Kaleidolines 15枚入 呉竹Paper for Kaleidolines 15枚入呉竹
169税込186
1パック
4日以内出荷
カレイドラインズは線を組み合わせて一つの作品を作っていくアートです。カレイドラインズに適した適度な厚みのあるペーパー。ポストカードサイズ15枚入り。
寸法(mm)100×148×0 /1枚あたり
非水洗トイレ 腰掛便器+普通便座セット アサヒ衛陶非水洗トイレ 腰掛便器+普通便座セットアサヒ衛陶
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。ホワイト(W)仕様腰掛便器+普通便座セットセット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001Wタイプ非水洗トイレ、普通便座
S4カルチ キュウホーS4カルチキュウホー
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
小型ながらも多彩な取付方法と多数機能が備わっています。けん引式除草剤なので作業速度2~10kmと高速作業が可能です。トラクタ・乗用管理機・田植え機など様々な機械に取付可能です。石などの衝撃が加わったとき、本体が後方に逃げる構造になって、衝撃を吸収します。前2本は6段階爪幅を調整でき、センター爪は8段階高さを調整できます。条間やタイヤの深さも調整可能です。爪は上下で使用可能なため、経済的です。
フレーム(太さ)50角(4.5mm)長さ(cm)下プレート:51対応ヒッチ:三点直装、田植機用、乗用管理機など条間距離(cm)(対応)45~80馬力(PS)(対応)5~38地上高さ(cm)45
ネームプレートA KITO(キトー)ネームプレートAKITO(キトー)
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷から26日以内出荷
クレーン用のネームプレートです。
(19030)ラジエターファンモーター ホンダ(19030)ラジエターファンモーターホンダ
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レバー 1 3PA-83912-01 YAMAHA(ヤマハ)レバー 1 3PA-83912-01YAMAHA(ヤマハ)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3PA-83912-00
(56410)アンダ カバー,フロント スバル(56410)アンダ カバー,フロントスバル
16,900税込18,590
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
CONVERTER COMPL R スバルCONVERTER COMPL Rスバル
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
BMW カプラ インターサポートBMW カプラインターサポート
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
(90373)ウエザ ストリツプ,クオータ ウインド ライト スバル(90373)ウエザ ストリツプ,クオータ ウインド ライトスバル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
...