カテゴリ

  • 機構部品(328)
  • 制御機器(66)
  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • 建築金物(55)
  • 測定用品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 自動車補修部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 研磨材(22)
  • 農業機械(20)
  • 電気材料(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 物流用品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 建材・エクステリア(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 家電(9)
  • 電動工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 農具(5)
  • 縫製用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 溶接用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)

「pa-06」の検索結果

953件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PA-6DD 明邦化学

    PA-6DD

    明邦化学
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    初代アキオクンと同サイズ。磯釣りから淡水の渓流釣りまで、ジャンルを選ばないもっともベーシックなタイプ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)97×64×30色パールホワイト備考可変仕切板2枚入/HG
  • PA-6SD 明邦化学

    PA-6SD

    明邦化学
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    マルチスペースを採用した使い勝手の良いサイズ。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ABS/内蓋:ポリプロピレン/ヒンジパーツ:POM樹脂寸法(mm)97×64×25色ブラック/ホワイト ツートンカラー備考可変仕切板2枚入/HG
  • スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒 RS PRO

    スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1リール(5m)
    翌々日出荷
    仕様最小ケーブル径 = 15mm最大ケーブル径 = 16mm色 = 黒内径 = 15mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 16mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES 配線グロメット PA 6 DMシリーズ SES

    SES 配線グロメット PA 6 DMシリーズ

    SES
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SES Sterling 配線グロメット PA 6 DMシリーズ SES Sterling

    SES Sterling 配線グロメット PA 6 DMシリーズ

    SES Sterling
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様グロメットタイプ:丸型最小ケーブル径:5mmパネル穴直径:13mm材質:PA 6色:黒動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃シリーズ:DM最大パネル厚さ:2.5mmストレインリリーフケーブルブッシュ. パネルの入口を貫通するケーブルをしっかり固定し保護する用途。 押し引き、ツイストの際の衝撃を完全に吸収し、電気製品の寿命を保つよう設計されています。 挿入用の工具については、RS品番< 392-012') 392-012/を参照してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒 RS PRO

    スパイラルラップ RS Pro ナイロン6 (PA 6) 黒

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1リール(5m)
    7日以内出荷
    仕様最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 10mm色 = 黒内径 = 8mm材質 = PA 6最大バンドル直径 = 10mm壁厚さ = 0.8mm長さ = 5mスリットハーネスラップ及び取り付け工具. 5 mのリールに付属しているラップ. 黒色のスリットハーネスラップは、特殊工具を使用して非常に簡単にケーブル、ワイヤ、ホースなどを束ねることができます。 スピーディにこの作業を行えるため、コスト効率の非常に高い省コスト製品です。 この工具を使用すると、最小限の手間でハーネスラップをハーネスにスライドさせることができます。 ハーネスラップは再利用可能で、簡単に引き抜くことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
    用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用ビト砥石PA6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA6号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状6砥材PA最高使用周速度(m/min)1800結合剤V35R
  • デリバリーパック 完全密封 全面糊 青 納品書在中 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 全面糊 青 納品書在中

    パピルスカンパニー(11件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1束(100枚)
    当日出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。青地に納品書在中の印刷が入っています。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレン厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明 納品書在中

    パピルスカンパニー(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1束(100枚)
    当日出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。赤帯にて納品書在中の印刷が入っています。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明 納品書在中RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black BASF(ビーエーエスエフ)

    3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black

    BASF(ビーエーエスエフ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷
    熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
    用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6色ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
  • FLASHFORGE フィラメント PA6-CF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PA6-CF 1000g ブラック

    Flash Forge
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    PA6-CFは、PA6樹脂にカーボンファイバーを10%配合した高機能フィラメントです。カーボンファイバーの添加により、優れた引張強度や曲げ強度、高い剛性を実現しています。また、寸法安定性にも優れており、反りや変形を抑えた安定した造形が可能です。最高180℃までの連続使用に対応しているため、耐熱性や強度が求められる機械部品、治具などの用途に適しています。
    色ブラック内容量(g)1000
  • FLASHFORGE フィラメント PA6-GF 1000g ブラック Flash Forge

    FLASHFORGE フィラメント PA6-GF 1000g ブラック

    Flash Forge
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    PA6-GFは、PA6樹脂に20%のガラス繊維を配合した高機能フィラメントです。ガラス繊維の添加により、高い剛性と強度を実現し、優れた機械的特性を備えています。また、寸法安定性にも優れており、造形時の収縮や変形を抑えた安定したプリントが可能です。優れた造形性も備えているため、機械部品や治具、産業用途のパーツなど、高い耐久性や精度が求められる造形物に適しています。
    色ブラック内容量(g)1000
  • ポンプ用自在散水ノズル(25ミリ) 工進

    ポンプ用自在散水ノズル(25ミリ)

    工進
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時にトラスコ品番797-4035適合機種SEV-25Lなど材質アルミ寸法(mm)25質量(g)250アズワン品番64-6358-91
  • デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー

    デリバリーパック ポケット 全面糊 透明 納品書在中

    パピルスカンパニー
    ¥1,498税込¥1,648
    1束(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。納品書在中の文字印刷が入っています。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプポケット・かえし機能付・全面糊厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー

    デリバリーパック 完全密封 全面糊 透明 納品書在中

    パピルスカンパニー
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1束(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。納品書在中の文字印刷が入っています。
    用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・全面糊厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導両面テープ アイネックス

    熱伝導両面テープ

    アイネックス
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    ヒートシンク・冷却ファンの効率を高めるための熱伝導両面テープ。 メモリやビデオチップなどとヒートシンクの間に挟んで使用します。 株式会社寺岡製作所 No.7090
    寸法(mm)38×38×0.125熱伝導率(W/mk)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • PolyMax PLA Polymaker

    PolyMax PLA

    Polymaker
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント
    質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
  • SPA 六角穴付プラグ イハラサイエンス

    SPA 六角穴付プラグ

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S45C又はS25C形状プラグ接続ねじ種類R
  • 衛生カップリング オス  PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) 岩崎製作所

    衛生カップリング オス PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ)

    岩崎製作所
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製タケノコスリム
  • セットベース(セリボルトタイプ) PA 岩田製作所

    セットベース(セリボルトタイプ) PA

    岩田製作所
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    用途UPS610SP用バッテリパック適合UPS610SPタイプUPS610SP用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • 軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸

    サンフレックス
    ¥429~税込¥472~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
  • スプリングピンプランジャA型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャA型

    ナベヤ
    ¥669~税込¥736~
    1個
    3日以内出荷
    耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用バッテリパック ユタカ電機製作所

    交換用バッテリパック

    ユタカ電機製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    用途UPS610ST用バッテリパック適合UPS610STタイプUPS610ST用バッテリパック種類小型シール鉛蓄電池本体質量(kg)(本体)6RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5
  • アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無 日軽金アクト

    アルミブロック用コーナーポスト(汎用型) ミドルレール標準巾35mm用 水切無

    日軽金アクト
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ
  • DT0412PA-CL06 DEUTSCH

    DT0412PA-CL06

    DEUTSCH
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ご当地ステッカー(PA) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PA)

    ドリームプロダクト
    ¥299税込¥329
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体横(mm)34
  • 保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6黒被覆

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプピンCPA型 ナベヤ

    クランプピンCPA型

    ナベヤ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
  • ポリエステル・ポプリン 晒し TASKMATE

    ポリエステル・ポプリン 晒し

    TASKMATE(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1枚(6m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    プリントベース、染めべース、コーティングベースに最適な晒し生地です。ハイカウントフィラメントの糸を使用しており、ポリエステルの織物らしからないソフトなタッチです。光沢感は殆どありません。
    用途昇華転写プリントの晒し生地として、染めのベースとして材質ポリエステル100%色白(晒し)組織平織有効幅(mm)1500目付(g/m2)約88使用糸タテ糸:DTYセミダル75d/72f、ヨコ糸:DTYフルダル50d/144f/2ply
  • 保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6黒被覆

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6クリア被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/PA6クリア被覆

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    18日以内出荷
    材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    18日以内出荷
    材質保持ケーブル:PA6/グレー、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/グレー最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォース6PAフィラメント TAGin3D

    フォース6PAフィラメント

    TAGin3D
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。PA(ポリアミド、ナイロン)は、自動車・鉄道・航空産業などの分野のニーズを満たすために開発された素材で、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。配合される30%のガラス繊維と炭素繊維は、収縮を抑え、寸法精度も高めています。
    用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~70mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)250~270(ベッド)70~80
  • ATX用電源スイッチキット アイネックス

    ATX用電源スイッチキット

    アイネックス
    ¥719税込¥791
    1個
    10日以内出荷
    パソコンの電源を入れる時に押すスイッチです。 電源が入らない時、スイッチが故障していることも多々あります。 リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
    ピッチ(mm)固定穴: 20、コネクタ: 2.54スイッチプッシュスイッチ呼び固定穴: M3スイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ)ケーブル長(cm)100
  • 軸付砥石(金属用)PA材Φ6軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)PA材Φ6軸

    サンフレックス
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
  • 保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6クリア被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6クリア被覆

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    18日以内出荷
    材質保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6クリア被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル/ステンレス鋼リングとラグ板付/PA6クリア被覆

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    18日以内出荷
    材質固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/クリア被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6黒被覆 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    保持ケーブル/ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付/PA6黒被覆

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    18日以内出荷
    材質保持ケーブル:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/黒色被覆最高温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応